30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

形状違径ニップル トラスコ品番442-6592 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ 質量(g)0.6 有効断面積(mm2)0.9 オリフィス径(Φmm)1.2 寸法E(mm)6 寸法B(mm)14 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×2/4×2.5 寸法P(Φmm)5
1個
79 税込87
当日出荷

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 材質ポリアセタール(白色) 形状ストレート 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続 形状違径ニップル 使用流体空気 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ
1個ほか
80 税込88
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
999 税込1,099
当日出荷

アイリスオーヤマ異径ホースジョイント
【パーツ対応表あり】 サイズの違うホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。 適合ホース内径(Φmm)9・12・15 仕様異径ホースジョイントタイプ トラスコ品番363-0501 材質ABS樹脂、AES樹脂 高さ(mm)123 質量(g)43 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)12・15・18 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
599 税込659
当日出荷

耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

違径ニップル PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状違径ニップル 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷

異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径(Φmm)左:7.5~9右:12~15 仕様異径ホースジョイントタイプ トラスコ品番381-3789 材質ABS樹脂 高さ(mm)34 質量(g)38 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)左:13.5右:21
1個
549 税込604
当日出荷

最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く) 電源単3アルカリ乾電池×2 精度F.S.±1% センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 検出単位hPa 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。 トラスコ品番405-2307 セット内容単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2 質量(g)145 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定精度F.S.±3% 分解能0.1Pa 単位Pa,hPa,mbar,N/m2 計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa 最高許容圧力(hPa)30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×28×95
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2 外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く) 電源単3アルカリ乾電池×2 本体質量(g)145(電池込み) 精度F.S±3% センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa 単位Pa,hPa 計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa 接続口ホースジョイント 保管温度(℃)-20~60 最高操作温度(℃)0~40 最高許容圧力(hPa)30 圧力表示ゲージ圧 サービス分類レンタル
1台
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
校正証明書一般校正
1台
9,801 税込10,781
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
圧力表示ゲージ圧 計測範囲-99.9Pa~99.9Pa 分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa 接続口ホースジョイント(圧力) 電源単3アルカリ乾電池×2 付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
1個
832 税込915
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

見やすいカラーディスプレイとタッチパネルでスムーズな操作が可能なデジタルマノメーターです。 正圧・負圧・差圧が測定可能です。 本体やSDカード(別売)に保存したデータをCSV形式で取り出すことが可能です。
寸法(mm)83×38×160(突起部は除く) 質量(g)340 センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 保護等級IP30 温度特性±0.5%(0~50℃) 接続口ホースジョイント 最高許容圧力(hPa)1200
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。 正圧、負圧、差圧の測定が可能です。 4つの単位の切替が可能です。 背面マグネットで壁面等に固定が可能です。 トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正 圧力表示ゲージ圧 精度F.S±1% 接続口ホースジョイント センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 保管温度(℃)-20~60 電源単3アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く) 仕様操作温度:0~40
1個
76,900 税込84,590
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
1個
78,980 税込86,878
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
78,980 税込86,878
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ10mmからΦ8mmに変換 付属ホースノズルから、異径の軟質ホースを接続する際使用します。シリコンホースを付属ホースノズルに挿し、変換樹脂コネクタを接続し、クランプしてください。使用する循環ホースの内径にあわせて継手を選定してください。
1式
2,198 税込2,418
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)