ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき)
ねじ径W3/8-M10
全長(mm)70
対辺(mm)14
材質ステンレス
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300
二面幅(mm)外部六角:27
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS303Cu)
材質鉄
長さ(mm)40
寸法L(mm)40
寸法L1(mm)27
寸法S(mm)17
表面処理三価ホワイト
寸法L2(mm)20
寸法AM6
寸法BW1/2
ねじの呼びM6-W1/2
ねじ山種類ウィット
1個
¥438
税込¥482
当日出荷
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)406
トルク調整範囲(N・m)60
主な用途締め付け用
質量(g)1100
適合管(K形)75、(A形)75
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)640
トルク調整範囲(N・m)100
主な用途締め付け用
質量(g)1600
適合管(K形)100~600、(A形)100~350
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ミラメッシュからケーブルを落とし込む場合のケーブル保護、曲げRの確保のために使用します。
様々な方向で取り付けられます。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。)
取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付
材質スチール製
ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。)
取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付
材質スチール製
ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード