こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
タイプ一液型充填
主成分ウレタン樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。
繰り返し使用が可能です
微細目地から幅広充てんまで
ノンフロンで安心
指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-3253
色ピンク
タイプガンタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)36~40
施工長さ直径2cmで約130メートル
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.525L
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色白
使用温度範囲(℃)-50~80
規格JAIA F☆☆☆☆
容量(g)液体量:310
使用可能方向逆向き使用
硬化方式湿気硬化
発泡体積(L)約15
発泡倍率20~30
カットタイム(分)50~60
タックフリータイム(分)6~8
密度(kg/m3)約22(硬化後)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
燃焼性自己消火性無し
トラスコ品番207-8972
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8565-96
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(12本組)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
専用フォームガンでラクラク作業。
トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。
とっても経済的。
ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。
優れた断熱、止水効果。
独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。
【環境にやさしい健康住宅対応】
FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。
また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事
仕様エアゾール缶(容量810g/750mL)
使用温度範囲(℃)-40~100
硬化時間(分)約40分(20mm厚)
発泡体積(L)32~36
熱伝導率(W/mk)0.038
発泡倍率約1.5倍
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約10
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.8L
ホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1本(800g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。
日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠)
穴うめ充填。(配管パイプ)
結露防止。(窓枠、ドア)
仕様自己消火性
色クリーム
容量(g)500
主成分ウレタン樹脂
発泡体積(L)約16
硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚)
タイプ一液型充填
トラスコ品番453-6371
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに
仕様逆向き使用
切断可能時間約50分
耐薬品性変化無し(20℃、30日)
耐寒耐熱温度(℃)-40~+90
発泡倍率約2.5倍
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)約8
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品細ノズル×1
寸法(mm)60×60×281
色クリーム
内容量(mL)515(約450g相当)
耐熱温度(℃)-40~+80
カットタイム(分)60~120
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15~30
密度(kg/m3)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量450mL
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性自己消火性
危険物の性状非水溶性
施工量22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填
仕様1液性
付属品ノズル1本
色ライトピンク
規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137
硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60
発泡体積(L)(最大)30
発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量441mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。
シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。
優れた断熱・吸音効果と接着性。
硬化後はカッターで容易に削れる。
横置き保存でき、工具箱に入れられる。
面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
用途断熱層の防湿気密コーティング
サッシ周りの断熱・気密・結露防止
エアコンダクト、配管周りの充填
ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音
押入れや壁面の結露防止
木製床の床鳴り防止
コーキング部や壁補修時のバックアップ
その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音
トラスコ品番442-8617
色ライトグリーン
タイプ自己消火性
使用可能温度範囲+5℃~+30℃
引張強度(N/cm2)8
発泡体積(L)25±2
熱伝導率(W/mk)0.03~0.04
吸水率(%)2.5以下
熱伝導度(Kcal/mh・℃)0.026~0.034
危険等級Ⅲ
表面硬化(分)約10
内部硬化(分)約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚)
使用時母材最低温度(℃)+5
密度(kg/m3)15~20
圧縮強度(N/cm2)4~5
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。
成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)
タイプスプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4
指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプウレタン
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。
適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品
トラスコ品番375-5819
主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。
付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。
高気密住宅の必需品
一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮。
窓枠周りの使用で、結露も防止します。
強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。
均一な充てんで、遮音性アップ。
注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。
断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。
住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。
パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。
付属品吹付けノズル、充てんチューブ
種別吹き付け・充てん両用タイプ
寸法(Φ×高さH)(mm)60×245
切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚)
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。
耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途木
乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
トラスコ品番453-6380
色クリーム
容量(mL)750
質量(g)990
タイプ一液型充填
使用温度範囲(℃)-40~100
主成分ウレタン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
発泡体積(L)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.75L
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トラスコ品番207-8968
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.577L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
手軽に使える断熱充てん材です。
エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。
配管部のすきま・断熱・結露防止にご使用いただけます。
収縮が少なく、約3倍に発泡します。
難燃剤入りです。
用途サッシ回り、開口部の断熱用
色クリーム色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード