天体学習での月や地球のモデルに
内容素材
科目図工
原子の結合模型を自作するのに便利です。また、工作の材料としてもお使いいただけます。
材質ナイロン
本体にJANシールを貼ってあります。
用途工作やDIYに
セット内容本体×1
材質PS
包装形態無
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
材質PP
内容ねんど・芯材
材質ポリスチレン
科目図工
材質ジュラコン(R)
硬度HS95
材質ウレタン
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
スポンジボールは押しても、つぶしても元の形状に戻り、球速も通常ボールより遅いので初心者の練習や、ショートテニスゲームなどに適しています。
材質ウレタンスポンジ
質量(g)約10
直径(Φcm)約7
アズワン品番64-9510-57
1組(6個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
比重0.91
耐熱温度(℃)約120
荷重4.6kg/cm3
柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製。つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
芯材スポンジ
材質(表面)ポリウレタン
質量(g)85
直径(Φcm)約16
オイルバスの保温に最適です。比重0.8程度です。・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません。)。一部フラット面が発生します。※出荷条件として水に浮く程度といたします。
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
FIVB(国際バレーボール連盟)公認球。EVA素材の発泡度合いと鮮やかな色合いの性質を利用し見た目に柔らかさを感じるデザインと優しい手触り。
やわらかくても丸さを保ち、軽量で弾みの良いボール。また、コントロール性も保持。
材質EVA(貼り)
色イエロー/ブルー
質量(g)約170
円周(mm)約650
使用空気圧(kg/cm2)0.1~0.15
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
中学3年生力学的エネルギー
質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。
セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
中学3年生力学的エネルギー
質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。ビースピV(速度測定器)付き。
セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)、ビースピV(速度測定器)
1個
¥14,700
税込¥16,170
9日以内出荷
スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。
用途人工芝用クッション材、緩衝材
種別スチレン系エラストマー架橋発泡体
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)10
質量(kg)1.2
厚さ公差(mm)±0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品リーフレット(2.18MB)
EVA素材の発泡度合いと鮮やかな色合いの性質を利用し、見た目に柔らかさを感じられるデザインと、優しい手ざわり。軽量で弾みの良いボール。日本バレーボール協会/FIVB公認球。
仕様推奨内圧:0.10~0.15kgf/cm2
材質EVA(特殊スポンジ)
質量(g)約170
サイズ(cm)円周65~67
月は太陽と地球との位置関係によって見える形が変わることを、自分を地球に見立てて学習します。また、明るい所でも手軽に体験できます。グループでの使用(地球役を中央に、その周囲に数人が教具を持っての学習)は興味をもたせやすく効果的です。
仕様長さ約100mmの柄付き
材質発泡ウレタン球(1/2が黄色、1/2が灰色)
直径(mm)約140
1個
¥3,700
税込¥4,070
3日以内出荷
力の掛からない部分の肉盛りに使用するコアマットです。
用途補修
材質不織布
危険物の類別非危険物
特性一度で所定の厚さを得られますので、ガラスマットなどで厚さを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。コアマットは長繊維不織布にポリ塩化ビニリデンのマイクロバルーン(中空微小球)を内在させ、特殊バインダーの存在下で加熱発泡させたものであり、不飽和ポリエステル樹脂(以下樹脂と略)と非常になじみが良く、体積比率約55%の樹脂を含侵し硬化後も殆ど厚さの変化が有りません。●コアマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。
FIBA(国際バスケットボール連盟)主催国際大会の新公式試合球。吸水性能が高い天然皮革を採用しボールの機能を向上しています。そのためボールを濡れたままの状態にしておくと天然皮革の色が落ちたり色移りすることがあります。ご使用後には風通しが良く湿度が低い場所で保管ください。機能向上のためよりやわらかい構造を採用しています。凸凹がある場所でボールを保管すると1mm程度へこむ事があります。ボールをご使用することによりへこみはなくなります。
仕様【対象】一般/大学/高校/中学校女子用 発泡カーカス仕様、国際公認球、検定球、6号球、ネーム可
材質天然皮革(貼り)
色オレンジ×アイボリー
タイプレディース
直径(Φcm)約23.2
寸法(cm)【円周】72.4~73.7
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
力の掛からない部分の肉盛りに使用するコアマットです。
用途補修
仕様コアマット 幅1000mm×3mm厚×1m 切売り
材質不織布
危険物の類別非危険物
特性一度で所定の厚さを得られますので、ガラスマットなどで厚さを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。コアマットは長繊維不織布にポリ塩化ビニリデンのマイクロバルーン(中空微小球)を内在させ、特殊バインダーの存在下で加熱発泡させたものであり、不飽和ポリエステル樹脂(以下樹脂と略)と非常になじみが良く、体積比率約55%の樹脂を含侵し硬化後も殆ど厚さの変化が有りません。●コアマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。
1個(1m)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード