きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.00015L
危険物の性状非水溶性
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤
使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。
乾燥時間(分)約120(20℃)
液性水性
希釈剤水
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
塗回数3
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)
主な用途屋内木部全般
使用場所屋内用
塗り面積(m2)0.8
主成分油性うるし
希釈剤カシューうすめ液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
塗回数2
漆調の落ち着いた美しいつやのある仕上がりになります
水性なので臭いが少なく後片付けが簡単です。
乾燥が早いので短時間で簡単に仕上がります。
乾けば水に強い耐久性があります。
食品衛生法適合。はしや食器に塗っても安心です。
便利な塗料用カップ付。
用途木工作品、屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
乾燥時間(時間)約2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)約4(20℃)
主な用途屋内木部
危険物の類別非危険物
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
用途木工作品・什器・額縁など
乾燥時間(分)約120
塗り重ね可能時間(分)約240
危険物の類別非危険物
塗り面積(3回塗り)(m2)0.2
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
高級うるしに最も適した専用のうすめ液で高級うるしの粘度調整、希釈、使用後の筆用品、用具等の洗浄に使用して下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.025L
危険物の性状非水溶性
1本(25mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1パック
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途工芸用
毛色黒色
玉厚(mm)7
色褐色透明
比重0.8(相対密度)
引火点(℃)27
危険等級Ⅲ
溶解度水に不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分変成シリコーン
不揮発分100%
改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)-30~130
主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
水に溶けやすい微粉末で、木目に入りやすい。
用途木部・木工品の目止め。
主な用途木部・木工品
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)6~9
導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。
用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。
使用場所屋内用
乾燥時間(分)約20~30(20℃)
主な用途木
危険物の類別非危険物
食器洗浄機×
材質天然木
食器の種類和食器
純金箔製作時の切廻し片です。
仕様88×58×20mm切廻し片
厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。
伝統工芸の必需品です。
用途カシュー塗料の配り塗り
毛丈(mm)22
毛厚(mm)8
形状立型
種類刷毛
材質(毛)黒豚、馬の天尾
主な用途塗装用
毛色黒色
不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型
材質二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)
長さ(mm)1300~600
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。
消費電力(W)6.2
仕様LED、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用
材質二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56.4
光束(Lm)350
アズワン品番64-9321-89
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
油性アルキド樹脂系 透明色絵具。キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。漆のような質感も特徴です。セット内容: 10ホワイト、23レモン、12クリムソン、32サーモン、19レッドバイオレット、10ディープブルー、17ターコーズ、35ダークグリーン、15ブラック、ライトニングメディウム(薄め液)、アウトライナー20ml 778000ホワイト、773300ゴールド、化繊FAN(扇)筆6号、スポンジ、プラスティックパレット
用途キャンバス、紙、ガラス、金属
トラスコ品番594-1061
セット内容10ホワイト、23レモン、12クリムソン、32サーモン、19レッドバイオレット、10ディープブルー、17ターコーズ、35ダークグリーン、15ブラック、ライトニングメディウム(薄め液)、アウトライナー20ml 778000ホワイト、773300ゴールド、化繊FAN(扇)筆6号、スポンジ、プラスティックパレット
材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ
主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)784-1384
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)110
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)585-1385
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)110
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)585-1385
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)110
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)394
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)784-1384
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)110
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)394
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
関連キーワード