用途擦れる刺激(擦れると痛い皮膚)・失禁部位・創傷周囲・粘着製品の剥離による皮膚損傷・人工肛門周囲・瘻孔周囲等の体液に触れる部位
仕様γ線滅菌済(個包装)、効果/最大約72時間
成分ヘキサメチルジシロキサン、イソオクタン、アクリル共重合体ポリフェニルメチルシロキサン
タイプスプレー
アズワン品番8-9092-04
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000148
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。
透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。
従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。
強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。
機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。
各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。
トラスコ品番398-5105
液色青
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
用途工具や機械部品などの保護と防錆に。機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。加工中または輸送中の金属面の保護。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
成分樹脂、溶剤
使用温度範囲(℃)50以下
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。屋内外を問わず効果を発揮します。木製品の光沢保護剤としても使用できます。
用途各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。
質量(g)337
使用温度範囲(℃)-10~50
主成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
耐熱温度(℃)80
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。
機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。
トラスコ品番477-7964
種別フッソ樹脂パウダースプレー
使用温度範囲(℃)-60~280
主成分PTFE
耐熱温度(℃)280
粘度乾燥皮膜
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!!
一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。
被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。
電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。
乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。
金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。
重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。
マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。
被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。
アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要な箇所に行きわたり、均一に塗布できます。
低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。
無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。
アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥被膜を形成することが出来ます。
用途エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。
電子機器の帯電防止。
ICキャリアチューブの高性能帯電防止。
プラスチックフィルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。
手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。
OA機器プラスチック部品、その他一般プラスチック形成品の帯電防止。
トラスコ品番477-7999
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.168L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。
耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。
用途金属、木製品、などの腐食防止
色半透明
トラスコ品番851-2181
容量(mL)420
質量(g)417
主成分合成ゴム
主な用途木、金属
塗布面積(m2)0.71回塗り
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性耐水、耐候
乾燥時間30分 重ね塗り10~20分(20℃)
危険物の性状非水溶性
1セット(6個)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
800℃の高温度に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤。ガラス工場等の高温用離型剤。
トラスコ品番361-0284
耐熱温度(℃)800
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
膜厚は10~20nmの超薄膜タイプのフッ素樹脂系 離型・潤滑剤です。
塗布対象物と化学的に結合するため密着性、耐摩耗性に優れ、効果が長時間持続します。
金属、ガラス、セラミックの表面に離型性、潤滑性に優れた無色透明の乾いたフッ素樹脂皮膜を形成します。
用途精密金型用離型剤。
金属、ガラス、セラミックス表面の潤滑。
金属、ガラス、セラミックス表面の汚れ防止、指紋付着防止。
使用温度範囲(℃)200℃以下
成分フッ素系溶剤
トラスコ品番477-8031
種別超薄膜タイプ・フッソ樹脂系・離型・潤滑剤
硬度6H以上(ガラス上被膜)
耐熱温度(℃)200
危険物の類別非危険物
摩擦係数0.08以下(静止)
膜厚10~20nm
1本(180g)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。
塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。
カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
使用温度(℃)-34~93
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。
霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。
成分グリース、石油系溶剤
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~180
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類ウレア系グリース
特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
使用温度範囲(℃)-5~80
塗り面積(m2)2.7/1本
質量(g)390
指触乾燥時間(時間)約1~2
乾燥時間(時間)約24
主成分防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
スプレーし水洗いするだけで軽度の酸化膜(アルマイト皮膜は除く)や頑固な汚れも化学反応によって簡単にとれます。
開発部に使用すればサンダー掛けが不要となり、粉塵の発生もなく、作業環境の改善とともに溶接性も向上。
スプレータイプで広域処理に最適。
用途アルミニウムの酸化膜や頑固な指紋汚れ、白さび取りに
1箱(500mL×2本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。
タイプ硬電流・耐熱タイプ
仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.29L
危険物の性状非水溶性
1本(290mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。
乾燥タイプ潤滑剤です。
油脂類を使えない箇所、飛散を嫌う箇所には、乾燥皮膜タイプのGJS-0901ドライコートスプレーをご利用ください。
用途油脂類を使えない場所、飛散を嫌う場所に。
使用温度範囲(℃)-60~450
内容量(mL)300
固体潤滑剤他二硫化モリブデン
外観灰黒色乾燥塗膜
仕様ドライコートスプレー
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。
無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。
色クリヤー
特性つや出し、速乾
乾燥時間(分)約10(20℃)
主な用途木、紙粘土
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5
危険物の性状水溶性
1缶(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。
水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。
塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。
プラスチック容器の内面コート。
プラスチック材料の表面保護。
種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤
タイプ速乾性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
原液量(mL)133(20℃)
1本(210g)
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
【効果1:おいしいエサでアリを強力誘引】
アリが大好きな甘い黒みつを配合。アリを誘引し、道しるべフェロモンの働きで仲間のアリにエサ(薬剤)のありかを教えます。
【効果2:雑食性のアリも吸蜜性のアリもよく食いつく2種類の薬剤】
雑食性のアリがくわえやすい顆粒薬剤(フィプロニル)と吸蜜性のアリが吸いやすいジェル薬剤(ジノテフラン)なので速やかに巣に運び込みます。アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリにも効果があります。ジェル薬剤は顆粒を運べない小さなアリにも効果的!
※ヒアリに似たアリの集団を発見した際には、最寄りの環境省の地方環境事務所や都道府県にもご連絡ください。
・アリがエサ(薬剤)にたどり着きやすくなる誘引ガイド付き容器
【効果3:巣の中で効果が広がり、巣ごと全滅】
巣に持ち帰ったエサ(薬剤)は仲間に分け与えられるので、巣のアリ(働きアリ、女王アリ、幼虫)に効果を発揮します。
適合害虫アリ
トラスコ品番818-5045
種別置き型
容量2個
シリーズアリの巣コロリ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×210×22
使用の目安アリのいるところや巣の近くに置いてください。
有効成分顆粒:フィプロニル、ジェル:ジノテフラン
使用場所台所、お部屋、縁側、巣の近く、玄関、ベランダ、庭先、通気口の近く
アズワン品番64-0923-21
利用場所屋内屋外両用
1箱(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
スプレーで簡単に二硫化モリブデンの潤滑乾燥皮膜を作るので、塗布後にベトツキがなく、速乾性である。異音発生防止にも効果を発揮します。
用途油脂類を嫌う無給油装置、ヒーター、クーラーユニット部、ボルト、ナット、ベルト、ブレード、スロットバルブ部、ブレーキライニングの鳴き止め。
色黒色
使用温度範囲(℃)-60~450
機能噴霧ボタン +スチールノズル付
主成分二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
特性乾性被膜潤滑
1本(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。色調はつや消しの黒です。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3~5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。
用途少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆。黒染した鉄鋼製品、部品の補修。ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色
容量(mL)420(エアゾール)
硬さ【塗膜】2H
膜厚(μm)5~10(目安)
潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。
噴射剤DME
危険等級Ⅱ
溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)2~4
面倒なサビ取り作業なし。サビに直接スプレーするだけで、赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化します。広い範囲のサビに最適です。変化した皮膜がサビの進行を抑えます。
特性サビ止め
質量(g)100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.055L
使用可能材質鉄
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。)
あらゆる工程に使用できます。
溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。
特殊耐熱剤。
一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。
皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。
塗布後、即溶接が可能です。
用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。
使用方法原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。
乾燥時間(分)約10
危険物の類別非危険物
1ケース(18L)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。
用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策
仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)
成分溶剤系 アクリル系
色灰茶
耐熱温度(℃)約90
適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど
主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策
指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)
表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)
硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電磁波シールド
関連資料(0.29MB)
取扱説明書(0.55MB)
危険物の性状非水溶性
全天候型ハードスプレー。強力耐水性透明皮膜がヘアスタイルをくずさず、汚れた大気からヘアを守ります。
1本(280g)
¥889
税込¥978
3日以内出荷
透明な硬質皮膜で屋外長期保管を可能にしたスプレータイプの防錆剤
用途屋外保管しているプレス金型の防錆
成分石油ナフサ、酢酸ブチル、アセトン、防錆剤、アクリル樹脂、LPG
容器エアゾール缶
引火点(℃)0
外観白茶色液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
比重(at15℃)0.9(原液)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
従来品で使用されていた有害性の高いジクロロメタンを、性能はそのままに有害性の低い炭化水素に変更しました。耐熱上限は大気(酸化)雰囲気中で800℃(断続900℃)空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダーの燃焼によるアウトガスがありませんので、真空及び不活性雰囲気での使用に最適です。※超高真空中での使用時は、有機系分散剤からのアウトガスを無くすため、600℃で30分程加熱すると微量のアウトガスも無くすことができます。スプレータイプなので、皮膜が均一で、粉末を塗布したものより、キレイに仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。
用途ポルトベアリング・キーなどのかじり防止と組み立て精度の向上に。初期なじみの向上に。金属焼結の際の離型と金型損傷の軽減に。溶融金属溶融ガラスなどのモールド離型剤として。高温環境下の駆動部分の潤滑に。
仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系
容量(mL)420mL エアゾール
硬度1~2
化学式BN
密度(g/cm3)2.27
外観白色
融点(℃)3100~3300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。・乾燥タイプ潤滑剤です。・油脂類を使えない箇所、飛散を嫌う箇所には、乾燥皮膜タイプのGJS-0901ドライコートスプレーをご利用ください。
品名ドライコートスプレー
使用温度範囲-60~450℃
内容量(mL)300
耐荷重性能(MPa)耐圧:147MPa(1500kg/cm2)
外観灰黒色乾燥塗膜
潤滑油固体:二硫化モリブデン
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
優れた撥水と深い光沢を獲得できます。
手軽に愛車をボディーコーティングできます。
作業は簡単スピーディに行えるスプレータイプ。
泡タイプなので周りに飛び散りにくく、臭いも排石油系溶剤で扱い易い。
仕上げは専用のマイクロファイバークロスで仕上げるだけでコーティング皮膜を長時間持続させます。
仕様専用マイクロファイバークロス付き
危険物の類別非危険物
1本(180mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
RRTR非該当。有機則非該当。乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。
用途自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し
内容量(mL)420
危険物の類別非危険物
1本
¥725
税込¥798
翌日出荷
密着性に優れ皮膜は硬く耐摩耗性にも優れています。ワンタッチスプレー式で、しかも速乾性ですので作業能率が向上します。色も白く潤滑・離型性に優れ800℃の高温度に耐えます。オゾン層を破壊するトリクロールエタンやフロンガスを使用していないタイプです。
色白色
品名B・Nスプレー
使用温度範囲(℃)800以下
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-60
危険物の類別非危険物
1本
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
土木建築関係の機械部品・資材をはじめ、発電機・セメントミキサー・プラントミキサー・バッチャープラント・セメントミキサー車のホッパー部分や車体等、幅広く使用可能。本製品の事前使用により「コンクリート除去剤」の作業性がより高められ容易化が可能です。
用途土木建築の機材などに付着する飛散コンクリートの付着防止
機材などへの飛散コンクリート付着時の除去の容易化
使用方法(1)原液をプラスチック容器等に移し替え、対象箇所に塗布またはスプレーします。(2)5~10分ほどで乾燥し薄いパラフィンロウ皮膜を形成するので、そのまま作業が可能です。
容量(L)18
液性中性
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
スプレー型離型剤です。そのまま使用できますので取扱が簡単です。型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。耐久性に優れた皮膜を形成します。
用途ゴム、熱硬化性樹脂の離型。
成分シリコーン
トラスコ品番423-1074
色透明
容量(mL)420
タイプスプレー
使用温度範囲(℃)-40~180
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
撥水コーテイングが艶と輝きを与え雨や汚れを弾き汚れにくいボデイに仕上がります。塗装面の凹凸に平滑な皮膜を形成し艶と輝きを与えます。洗車後にスプレーして拭くだけの簡単施工。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。
用途車の洗車
幅(mm)60
高さ(mm)190
奥行(mm)50
内容量(mL)200
耐久性ボディ耐久:約2カ月
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
特性撥水、つや出し、防汚
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真空および不活性雰囲気での使用に適しています。スプレータイプなので皮膜が均一で、粉末を塗布したものより綺麗に仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-06
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3024mL
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
窒化ほう素が主成分で、スプレーしますと白色の潤滑皮膜を形成します。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。耐熱上限は参加雰囲気中で900℃、真空および還元雰囲気中では1,200℃です。ほとんど溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
アズワン品番65-8312-02
危険物の類別非危険物
1箱(24本)
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
窒化ほう素が主成分で、スプレーしますと白色の潤滑皮膜を形成します。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。耐熱上限は参加雰囲気中で900℃、真空および還元雰囲気中では1,200℃です。ほとんど溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
アズワン品番65-8312-01
危険物の類別非危険物
1箱(6本)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。
自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用
成分シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤
使用方法(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。
危険物の類別非危険物
防錆、潤滑剤 スプレー
強力な浸透力で、どんな隙間やサビついた箇所にもすばやくしみこんで、動きの悪い機器類などに瞬時潤滑力を与えます。
超浸透性、皮膜形成・金属保護剤です。
防錆・潤滑剤、超浸透性「皮膜形成・金属保護」剤です。
劣化した電気系統の性能回復に(接点等)。
金属可動部分のきしみ防止に。
錆びや油汚れを落すと同時に皮膜形成し、サビ止め効果を発揮します。
用途機械の駆動部分や固くなったネジ類の弛緩に。保守・点検・修理のお供に
1箱(300mL×12本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ