革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
レザーウェア用保革オイルです。(スプレータイプ)
皮革に新しいオイルを加え、柔らかさと滑らかさを保ちます。
動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。
シミや色落ちする皮革もありますので、目立たない部分で試してからご使用下さい。
爬虫類等の特殊な革及びスエード・ヌバック等の起毛革には使用できません。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.072L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水油をはじく皮革用はっ水スプレーです。通気性を損なわないフッ素タイプ。
1本(180mL)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル
タイプ硝化綿ラッカースプレー
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主な用途木、鉄、マーキング
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ硝化綿ラッカー
レザーウェア用防水・防汚スプレーです。
フッ素樹脂が通気性を損なうことなく防水・撥油・防汚効果を与えます。
ツヤ革等の天然皮革靴やその他の革製品、布地、人工皮革にも使えます。
帯電防止剤の配合により摩擦による静電気の発生を抑え、ホコリの付着を防止します。
成分フッ素樹脂・石油系炭化水素
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.127L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。
クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。
汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。
除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番789-9181
アズワン品番64-1129-34
1個(400mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
素材を傷めず汚れを浮き立たせる特殊ムースを採用。クリーニング後イヤなニオイを残さない無臭タイプ。
皮革の老化を防止するビタミンEを配合しました。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。
汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。
カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプスプレータイプ
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オールマイティーに使える防水・防汚スプレーです。
天然皮革、スエード、布製品に使用でき、素材の通気性を妨げずに強力な防水効果を与えます。
新品の靴をおろす前に必需品です。
ビタミンE配合により皮革をしなやかに保ちながら、汚れをスッキリ落とすマイルドなクリーナーです。手アカや水性汚れもしっかり落とし、ベタツキもなくしっとりした仕上がり感が得られます。
用途自動車用本革シート及び内装、ビニールレザー
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性プライマー
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-9642-27
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.13L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(264mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。
スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に
電源タイプAC電源式
仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃
付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)
TGK品番948-58-15-01
トラスコ品番367-8555
質量(g)250(コード含まず)
電源(V)AC100(50/60)
消費電力(W)14
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140
電源コード2芯ゴムコード 平型コード付
接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
皮革用のムースタイプクリーナー。
泡状のクリームが皮革に付着した汚れ等を浮き上がらせ吸着します。
ミンクオイルの効果で皮革に必要な保湿性を保ち、保護し、ツヤをもたらします。
用途靴・カバン・ソファー・ジャケット・革小物等の皮革製品や合皮製品
成分非イオン系界面活性剤、ミンクオイル、LPG
アズワン品番64-6313-77
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
特殊滑走用シリコーン
潤走効果を発揮し、べとつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり、繊維等を汚染致しません。
用途機械の定盤、刃物の滑走
各種カッターの粘着防止
皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製
各種カバーの被せ
使用温度範囲(℃)~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥598
税込¥658
当日出荷
浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
こんなお得な商品も!

密着プライマー マルチ エアゾール型
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色クリヤー
成分トルエン、キシレン
乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120
比重0.88
適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)約3分(20℃)
標準塗布量6~10μ 60~80g/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
キレイな発色!布に塗るならコレ!
通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに
塗布面積(m2)約0.2~0.4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
レザー・クリーナーは英国王室御用達の製品で、自動車の皮革内装用に開発されたクリーナーです。
使い方は簡単、皮革にスプレーし、汚れを優しく擦った後に拭き取るだけです。
特殊配合された中性洗浄剤で消臭効果もあり、革製のシートや内装の汚れを、安全にスッキリと取り除くことができます。
皮革用エッセンシャルオイルも配合されており、革のしなやかな風合いを保ちながら、ひび割れを防ぎます。
「レザー・ケア・バーム」と併用することで革のコンディションを高め、長く本来の風合いをお楽しみいただくことができます。
。
。
【使用上の注意】。
一部の防水加工されていない革は、シミが残ることがあります。疑わしい場合は、革の目立たないところで試したうえでご使用ください。
子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。
目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。
。
。
----------------------------------------------------------------------------------------------。
。
レザー・ケア・バーム。
・容量:500ml。
・区分:内装用。
・用途:皮革用保護クリーム。
。
レザー・ケア・バームは、乳液タイプの皮革用の保湿クリームです。
柔らかい布に付け、クリームが見えなくなるまで優しく表面に塗り込みます。
浸透させるために数分おいた後、きれいな柔らかい布で拭き取ってください。
。
汚れを取り除いてしっとりとした保湿効果を与え、表面を保護して汚れやシミを付きにくくすることで、車内の革製シートやインテリアの風合いを保ちます。
塗布後は、”ベタつかず”、”滑りにくい”肌触りが得られ、引き締まった表面仕上げとなり、新しい皮の香りがよみがえります。
。
3~6か月程度を目安にお手入れすることで、揮発した皮本来の油分を補給し、硬化やひび割れを防ぎます。
特に高温または乾燥した状態が続く場合は、間隔を短くしてお手入れすることをおすすめします。
汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。
。
用途皮革専用クリーナー/内装用
セット内容レザー・クリーナー500ml×1本、レザーケア―バーム500ml×1本
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
溶剤タイプのスプレー式洗浄剤。
工業ミシンの手の入りにくい部分にも付属のノズルを差し込めばきれいに洗浄できます。
また、皮革などに付着した接着剤の溶剤など広範な用途に利用できます。
1本(430mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パウダーにシミを吸着。裏地の付いた製品や皮革の油抜き、輪ジミ消し等利用範囲の広い便利なシミ抜きスプレーです。
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
起毛皮革を新品時の柔らかな美しい風合いに維持し、フッ化炭素樹脂が皮革繊維に深く浸透し防水効果を与え、水や汚れから保護します。色付きの場合は褪せた色を補います。
用途起毛皮革用 栄養・防水・補色スプレー
主成分フッ化炭素樹脂、植物オイル
対象起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア)、靴
寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5
フッ化炭素樹脂と皮革への浸透性が高いシーダーウッドオイルをブレンドした防水スプレーです。フッ化炭素樹脂とシーダーウッドオイルが皮革繊維に深く浸透し、高い防水効果と保革・栄養効果を与えます。スムースレザー、起毛皮革をはじめ、メタリック仕上げやプリントレザーなど、様々な皮革に使用できます。
用途風合いを守る栄養・防水スプレー
適合靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物
主成分フッ化炭素樹脂 シーダーウッドオイル
適合材スムースレザー 起毛皮革(スウェード・ヌバック・ベロア)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5(※直径)
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
防水透湿素材にもお勧めのオールマイティー防水スプレー
用途皮革・テキスタイル製品全般の防水・防汚スプレー
主成分防水ポリマー
適合材スムースレザー、起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア)、合成皮革、テキスタイル、防水透湿素材
対象皮革・テキスタイル製品全般
素材に浸透して働くタイプのフッ化炭素樹脂配合防水スプレーです。皮革の通気性・柔軟性を損なわず、高い防水・防汚効果を与えることができます。速乾性のため、デリケートな革にも安心してお使いいただけます。革、合皮、テキスタイル等様々な素材にお使いいただけます。UVプロテクション成分配合。
用途皮革・テキスタイル製品全般の防水・防汚スプレー
適合皮革・テキスタイル製品全般
主成分フッ化炭素樹脂
適合材スムースレザー、起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア)、合成皮革、テキスタイル、防水透湿素材
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
塩化ベンザルコニウムを配合したノンアルコールタイプの除菌・抗菌スプレーです。
有効成分が皮革やファブリック等の素材に付着することで、菌を除去し、増殖を抑制します。
SIAA(抗菌製品技術協議会)登録商品です。
用途銀付き革、起毛革(スエード・ヌバック)の靴、バッグ、ランドセル、通学カバン、ウエア等
成分抗菌剤、陽イオン系界面活性剤、水
液性弱酸性
1個(100mL)
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
インテリア・シャンプーは、英国王室御用達。
特殊配合の表面活性成分と脱臭成分の働きによってシミや汚れを除去し、車内空間をリフレッシュさせることができる、生分解性のアルカリ性クリーナーです。
少量をインテリアに直接スプレーし、濡らした柔らかい布で全体に染み込ませて拭き取るだけで、安全かつ手軽に車内をきれいにします。
布、ビニール、皮革等、材質を選ばないため、シートを始め、カーペット、ビニール、ダッシュボード、内張りやソフトトップ等にお使いいただけます。
また、車室内だけでなく、様々な油汚れの除去にも広くお使いいただけます。
車内の清掃には、「オド・エリミネーター」もご検討ください。
用途車内用クリーナー
容量(mL)500
区分車内用
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高級感のある合成皮革素材(PVC)を使用した手荷物バスケット。
折り畳み可能なので、使用しない時はコンパクトに保管できます。
PVCなので、手指用の消毒スプレーなどでのお手入れもできます。
大切なお客様のおもてなしと気配りに。
使用しない時は、折り畳んでコンパクトに保管できます。
用途ホテルの客室、レストラン等の飲食店でのお客様用荷物置きとしてはもちろん、脱衣カゴとして
材質外側:合皮(PVC)、内側:ポリエステル、底板:ポリエステル/PP板(芯材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×280
1ケース(12個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フッ化炭素樹脂、ビーワックス、ラノリンを加えたブレンドオイルを含む防水スプレーです。フッ化炭素樹脂が皮革繊維に深く浸透して防水効果を与えると同時に、ビーワックスとラノリンが皮革にツヤとしなやかさを与え、美しい風合いを維持します。ツヤのあるスムースレザーやコードバンに最適です。
用途輝きとしなやかさの防水スプレー
適合靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物
主成分フッ化炭素樹脂 ビーワックス ラノリン 香料
適合材スムースレザー(ツヤあり)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5(※直径)
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。
アズワン品番65-3896-30
1本
¥1,220
税込¥1,342
翌々日出荷
和服・洋服のしみ抜き後の色落ち、色むら、スレによる脱色等を再生・復色します。
クリーニング後の皮革に、柔軟性と自然な風合いをあたえます。裏皮の仕上げには特に効果的です。
広範囲にスプレーしても、色むらにならず均一な色調がえられます。
速乾性で臭いもベタツキも残りません。
高品質復元剤により、効果は長時間持続します。
用途クリーニング用修正・仕上剤。和服・洋服・皮革などの仕上げに素晴らしい効果を発揮します。
1缶(420mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スプレーして1分速乾の防水スプレー!。突然の雨や忙しい朝に、スプレーで振りかけるだけ。[使えるもの]。傘、バック、レインコート、スポーツウェア、アウトドア用品などの繊維・皮革製品(白色以外)。[使えないもの]。毛皮、爬虫類革、和服、光沢のある皮革製品、絹・ポリウレタン・ビニール・エナメル製品、ドライクリーニングできない衣類、既に防水加工してあるもの、白色の素材。
用途傘やバック、レインコートの撥水剤
使用の目安傘約3本分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
適合用途レイングッズ
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途色修正剤
使用方法しみ抜き後の色落ちやスレ、色ムラ、白ぼけした部分に均一に軽くスプレーして下さい。皮革製品にも使用できます。
1本(420mL)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
虫よけミスト
シュッとするだけポケット虫よけ
天然成分(ハッカオイル)配合
シトラスウッドの香り
不快害虫用
用途服、帽子、スニーカーなどに10cm以上離して、数回スプレーする。(10cm四方に1プッシュが目安。)
【使用場面】
アウトドア、ランニング、運動時など。
【使用できない衣類】
革、毛皮、人工皮革、和装品、ウール製品、絹・レーヨンなど水に弱い繊維や、防水加工したもの、水洗い不可の表示があるもの。
色落ち・色移り・シミの心配のあるものはあらかじめ目立たない所で試してから使用する。
成分ハッカオイル、香料、エタノール、水、その他2成分
種別虫よけ人体用
シリーズサラテクト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×120×12
香りシトラスウッドの香り
適合害虫ユスリカ・アリ※本品は蚊を対象とした商品ではない
利用場所屋内外
1個(18mL)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
関連キーワード