靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に便利な筆塗りペイントです。革に対する密着力に優れ乾燥後も柔軟性があるので、曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。
用途革小物のキズ補修に。
内容量(mL)12
塗布面積(m2)0.08
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.012L
危険物の性状非水溶性
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。取り付けはシートに貼り付ける要領で取り付けるのですが、面倒な反面、しっかりと貼ってしまえば、まるで張り替えたかのような仕上がりが期待出来ます。耐久性に優れたレザー素材を使用しているので、装着後も安心してお使い頂けます。どんなバイクでもお使い頂けます。自転車のサドルの補修にも最適です。
仕様粘着タイプ
色ブラック
質量(g)約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×0.5×800
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性プライマー
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-9642-27
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.13L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(264mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
樹脂プライマー、サフェサー、軟化剤、これ1本ですべてがOK!
超強力な密着性と速乾性、柔軟性等、秀れた性能と作業性が驚異的な効果を生みました。 プロのスプレーマンに必ず貢献いたします。今までは、密着の悪い樹脂パーツ・PPバンパー等には、密着用の専用プライマーを塗布し、そのうえサフェサーに軟化剤を入れ、塗布する作業工程が必要でした。いきなりサフはこれ1本で全てです。作業工程は一つです。時間・コストともに半分以下になります。超強力な密着性と速乾性、柔軟性等、秀れた性能と作業性が驚異的な効果を生みました。 プロのスプレーマンに必ず貢献いたします。
成分トルエン、キシレン、イソプロピルアルコール、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-9642-34
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
素材表面の油分や汚れを落とし塗料の密着を高めます。
素材に油分や汚れが残っていると、せっかく塗っても剥がれてしまう事も。革やビニール等の素材を傷めることなく、油分や汚れを落とすことができます。染めQの前には必ず!
対応材質革、ビニール
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
ペンタイプで簡単に補修できます。革のキズ跡、色落ちをきれいにかくします。皮革染料を使用してるので自然な仕上がり。乾きが早いので、修理した後、すぐに使えます。
用途皮革製品の色落ち部分の染色補修に。
材質染色剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。マット色(不透明色)は濃色下地にも、数回重ね塗りすることで発色します。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

密着プライマー マルチ エアゾール型
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色クリヤー
成分トルエン、キシレン
乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120
比重0.88
適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)約3分(20℃)
標準塗布量6~10μ 60~80g/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
レザー用水性アクリルペイント。耐久性があり滑らかな仕上がりです。レザー製品のリメイクやデコに最適。水性で安全無害なアクリルペイント。柔軟性があり、割れたり剥がれたりしにくい。上品なサテン調の仕上がり。
容量(mL)2oz/59
塗り面積(m2)0.8
適合材革、合皮、布、木、キャンバス
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。メタル色は、ほぼ2回塗りで下地を隠すことができます。濃色の皮に描くと、よりメタリックの効果を引き出すことができます。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険物の類別非危険物
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性JIS-1091合格品
革専用のマスキング液。マスキングしたい箇所にペイントやドローイングします。厚塗りで2回塗りしてください。乾燥したら(約30分程度-厚塗りの度合による)、セタカラーレザーペイントを上から塗り、乾燥後、指でマスキング液を剥がすとマスキングができます。乾燥のスピードアップとして、ドライヤーの使用も可。マスキング液は塗布後、最大でも15日以内に剥がしてください。使用した筆は早めに石鹸水で洗ってください。主成分: 天然ラテックス、顔料、水
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
トラスコ品番607-2926
材質天然ラテックス、顔料、水
主成分天然ラテックス、顔料、水
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
色黒
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性
材質ウレタン
付属品瞬間接着剤、ピン
タイプ紳士用
1式(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます
用途漁具の破断・魚などの解体
付属品木製サヤ(刻印入)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード