材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。
材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006
表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。
材質耐食アルミ合金
質量(1本)1g
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット(別売品)使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け、材面とフラットに仕上げる金物です。
材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT031
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
材質鉄
表面処理生地
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
寸法D(mm)22
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)14
寸法C(mm)16.2
寸法h(mm)0.7
ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで
誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。
締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。
材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
材質鉄
寸法H(mm)10.2
寸法t(mm)1.6
ねじの種類ナット
寸法S(mm)14
寸法D(mm)22
表面処理クロメート
寸法h(mm)7.9
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウィット
1箱(200個)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
材質鉄
寸法H(mm)10.2
寸法t(mm)1.6
ねじの種類ナット
寸法S(mm)14
寸法D(mm)22
表面処理ユニクロ
寸法h(mm)7.9
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウィット
1箱(200個)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
材質ステンレス
ねじピッチ1
寸法H(mm)6.3
寸法S(mm)10
寸法D(mm)14
表面処理茶ブロンズ
寸法T(mm)1
寸法h(mm)5
ねじの呼びM6
ねじ山種類メートル並目
1箱(700個)
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)6.5
寸法t(mm)1.4
寸法D(mm)18
表面処理クロメート
寸法B(mm)12
寸法C(mm)13.9
寸法h(mm)0.6
ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
材質鉄(または標準)
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
寸法D(mm)22
表面処理三価ブラック
寸法B(mm)14
寸法C(mm)16.2
寸法h(mm)0.7
ねじの呼びM10
ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
ねじの種類ナット
寸法D(mm)22
表面処理クロメート
寸法B(mm)14
寸法C(mm)16.2
寸法h(mm)0.7
ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
1セット(2個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)9.1
寸法S(mm)13
寸法D(mm)22
表面処理クロメート
寸法T(mm)1.6
寸法h(mm)6.5
ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
ナットに皿ばね座金をカシめて一体化した物です。皿ばね座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。皿ばねワッシャーは締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
ねじの種類ナット
寸法D(mm)22
表面処理3価ホワイト
寸法B(mm)14
寸法C(mm)16.2
寸法h(mm)0.7
ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
150S-1.8D/150Z-3.0-5D/150ZZシリーズ用のセンターネジ・ナット・皿バネです。
適合品番150S-1.8D/(部品番号)4、150Z-3.0-5D/(部品番号)4、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)5、50ZZ-4.1-6D/(部品番号)5
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
PCCシリーズ用の刃センターネジ・ナット・皿バネです。
適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)4、160PCC-1.8D/(部品番号)4、180PCC-1.2D/(部品番号)4、180PCC-1.8D/(部品番号)4
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ