鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。
噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。
MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。
取付方式壁取り付けブラケット式
給水口15A
高さ(mm)301
材質(パイプ)ステンレス
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.8
規格ANSI Z358.1
接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
呼び径(mm)13
長さ(mm)167
ねじ径PJ1/2
アズワン品番64-8782-81
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
長さ(mm)150
規格JIS
ねじ径PJ1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
呼び径(mm)13
アズワン品番64-8783-05
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
トラスコ品番819-2963
セット内容アンカーボルト
材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)23
全高(mm)2420
給排水口PT1-1/4(32A)
1台
¥379,800
税込¥417,780
9日以内出荷
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。
緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)
トラスコ品番819-2962
材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)6
全高(mm)230
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)239
タイプダブル
接続方法G1/2"
アズワン品番1-6933-13
水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)
水流(L/min)26
1台
¥117,000
税込¥128,700
当日出荷
"PUSH"板を押すだけの簡単操作です。受け器はステンレス製でパイプ部は耐薬コーティングされています。防塵カバーは軽量で水の噴出により容易にはずれます。
タイプ受け器付
接続方法IN G3/4"(メネジ)、OUT G1/4A"(オネジ)
アズワン品番1-6933-11
水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)
水流(L/min)26
直径(mm)274
1台
¥118,000
税込¥129,800
10日以内出荷
水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。
高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
用途一般地用
長さ(mm)スパウト:100
形状止水ハンドル:三角
色止水ハンドル:メタル
ねじ径PJ1/2
取付け方法台付き
操作方法(水の出し方)ハンドルを回す
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
トラスコ品番819-2960
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.5
高さ(mm)195
取付方式壁取り付けブラケット式
使用温度範囲(℃)10~30
規格ANSI Z358.1
使用流体飲料水
給水口PT1/2インチ
設計圧力(MPaG)0.6
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
口内径(Φmm)20.5
こんなお得な商品も!
純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm)300×300×280
適合規格A4
適合JIS規格JIS K 0557
1個(18L)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装
形状平・金巻
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
メガネにスプレーし、水で流すだけ。
汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。
レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。
スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。
スプレーする度、人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香りをお楽しみいただけます。
詰め替え用もあります。
液性中性
香りミンティベリー
商品タイプシャンプー
網目が細かいので、目づまりしにくく、洗い易いです。
金網を使っていないから金気が出ません。
V字型なので、水きり抜群。2煎目も美味しく飲めます。
網目が細かいので茶殻が出にくいです。
材質フレーム/ポリプロピレンネット/ポリエステル
アミ目繊維で、洗いにくいペットボトルも水だけで茶渋の汚れが落ちる!。毛先が底のスミまで届いてスッキリきれい。ステンレスボトルや冷水筒も洗えます。アミ目繊維は抗菌加工で清潔。
用途ステンレスボトルやペットボトルの清掃に
材質繊維組成:ポリプロピレン、針金:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)50
色グリーン
高さ(mm)395
質量(g)35
奥行(mm)30
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用
仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機
セット内容本体×1個、取扱説明書
取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です
材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM
質量(g)143
寸法(Φ×高さH)(mm)30×49
耐熱温度(℃)50
ねじサイズG3/4
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
つなぎ目のない一体成形ですので洗いやすくキレイにお使いいただけます。
材質66ナイロン
質量(g)約35
サイズ(mm)80×220
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ギザ刃で食材をしっかりつかんで切りやすい
用途取り外し式で洗いやすいつなぎ目の無い一体構造で衛生的に使えます
材質ステンレス刃物鋼
寸法(mm)75×8×205
全長(mm)205
質量(g)140
対応食器洗乾燥機
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
何度も手洗いを繰り返す作業者の手肌に配慮しました。
肌と同じ弱酸性の泡ハンドソープです
保湿成分グリセリン配合。しっとりとした洗い上がりです。
つぶせる容器で、廃棄時にかさばりません。
場所を取らずに設置できる角型容器です。
液量が目で確認できます。
成分水、グリセリン、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、ココアンホ酢酸Na、クエン酸、安息香酸Na、フェノキシエタノール、EDTA-4Na
質量(g)1120
タイプ泡
シリーズアルボース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×77×253
液性弱酸性
香り無香料
商品タイプ本体
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(1L)
¥789
税込¥868
当日出荷
メガネにスプレーし、水で流すだけ。
汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。
レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。
スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。
スプレーする度、スッキリ清涼感のあるさわやかなミントの香りをお楽しみいただけます。
詰め替え用もあります。
液性中性
香りアクアミント
商品タイプシャンプー
底面の金具や脚がないので、すっきりしています。
洗いやすくて、清潔です。
径0.42mm×16メッシュの網を使用しています。
太い線材と細かな目で抜群の強度です。
18-8ステンレス(SUS304)を使用。
錆びにくく、耐久性も抜群です。
材質18-8ステンレス
径(Φmm)0.42
メッシュ16
RoHS指令(10物質対応)対応
スクワラン&シアバター(皮ふ保護成分)、ヒアルロン酸(保湿成分)配合。
キメ細かくクリーミィな泡で、洗い上がりしっとり。
目にしみにくく、泡切れすっきり。
顔にも体にも使えます。
弱酸性・低刺激・無着色・無香料。
アミ目状の繊維が、力をいれず水だけで石鹸カスやヌメリをかきとります。円形のヘッド形状で、洗いにくい浴槽コーナーにもぴったりフィット。ふさふさの繊維だから、カランまわりや風呂蓋の溝などあらゆるところに穂先が届く。
材質繊維組成:ポリプロピレン、ヘッド:ポリプロピレン
質量(g)約90
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×200
適合用途風呂掃除
繰り返し・詰め替え対応
お肌のうるおいを守る皮ふ保護成分「スクワラン」&「シアバター」を配合。ふんわりキメ細かな泡が、皮脂を落としすぎずデリケートなお肌をやさしく洗います。目にしみにくく、泡切れすっきり。顔にも体にも使えます。弱酸性・低刺激・無着色・微香性。ふんわりやさしい、牛乳石鹸「ベビーせっけん」の香りです。皮ふアレルギーテスト済み。泡で出てくるで使いやすく、デリケートな赤ちゃんのお肌のうるおいを守るやさしい全身洗浄料です。
香りせっけん
使用場所浴室
ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。
ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。
目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
メッシュ150
2ピースのトングと違い、隙間つなぎ目がないので異物混入せず衛生的です。一体型だから洗いやすく衛生的です。
材質18-0ステンレス
板厚(mm)1
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合]長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。 。[手軽に使用できる]手軽に吹き付け塗りが出来ます。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / デニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、ア クリル、ABS) 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイデ ィング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 2 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など [高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 [摩耗が激しい所] フ ローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など [ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など [特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [楕円吹きタイプ] この塗料は楕円吹きタイプです。噴出口を回転させると、楕円パターンを縦横に変更できます。 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:乾燥前に水で洗ってください。 取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。
塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。
危険物の類別非危険物
塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
メガネにスプレーし、水で流すだけ。
汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。
レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。
スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。
スプレーする度、陽だまりをイメージしたホワイトフローラルの香りをお楽しみいただけます。
詰め替え用もあります。
香りフローラル
液性中性
商品タイプシャンプー
ザル、木製品などで凸凹面や目詰まりもすっきりと洗えます。
スリムサイズで毛足が短く、持ちやすので、細かなところが洗いやすい。
材質ホワイトパーム、ポリプロピレン、針金
仕様抗菌
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
注ぎ口が、本体と一体成型で注ぎ出しがスムーズです。
網目が細かいので、目づまりしにくく、洗い易いです。
金網を使っていないから金気が出ません。
V字型なので、水きり抜群。2煎目も美味しく飲めます。
網目が細かいので茶殻が出にくいです。
材質耐熱ガラス製
関連キーワード
1
2
3
4
次へ