ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素等の冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
容量(L)0.35
種別BTC-351 350mL
アズワン品番1-6148-15
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。上蓋・下蓋の二重蓋方式。学校給食(教職員用・特別学級・少人数クラス・保育園用)や 事業所弁当用に最適です。
材質ステンレス鋼
低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質外筒/SUS304、内筒/SUS316
構造ステンレス二重壁間高真空構造
真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
仕様推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01)
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。
ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。
冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。
熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。
丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質ステンレス
特性丸洗い可能
保冷効力(℃)(1時間)8以下
ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。
容量(L)1.3
材質本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン
付属品アイストング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×135×H165
品名・タイプアイスペール
TKG品番9-1906-1601
TKG品番(2017)6-1704-1101
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番1-7634-01
仕様バイトン(R)パッキン付
質量(kg)6
材質(本体)ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)300
バルブ径(Φmm)8
外寸法(mm)Φ303
許容真空度(Pa)133
1個
¥142,000
税込¥156,200
10日以内出荷
SFD-1000,-1100に標準付属の3L真空断熱容器を入れることができ、試料噴霧後は、ドライチャンバー内にそのままセットすることができる長筒の専用ドライチャンバーです。
仕様●FDS-1000・2000型用●製品コード:279310
アズワン品番67-5283-65
1個
¥172,000
税込¥189,200
欠品中
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器
材質PP
有効内寸(mm)509×263×388
外寸(mm)611×381×480
内寸(mm)536×290×388
フタあり
断熱材発泡(+真空断熱材3枚)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
材質[中フタ]コルク
耐熱温度(℃)250
仕様液体窒素使用可
ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造
缶飲料のおいしい温度をキープ!冷たさ長持ち!
様々なシーンで活躍!おうちでも!アウトドアでも!
ラバーリングを外せば、タンブラーとしても使える
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ラバーリング:シリコーンゴム
口径(Φmm)67
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。ステンレス製真空二重構造で保温性に優れています。低温液化ガス等の低温用からオイルバス等の高温用まで幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL)300
容量(L)0.3
仕様液体窒素使用可
材質ステンレス鋼
質量(kg)0.3
外径×高さH(Φmm×mm)Φ84×140
内径×高さH(Φmm×mm)Φ65×120
サーモカットDは、低温断熱技術をもとに開発したオールステンレス製の真空断熱式デュワー瓶です。耐久性があり、優れた断熱性能で、低温用としてはもとより、オイルバスなどの高温用としてもお使い頂けます。コルク栓別売。
材質SUS304
外筒外径(Φmm)84
保温も保冷もできるステンレス製真空断熱容器のスープジャー
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、スプーン・フタカバー:PP、フタパッキン・エア弁:シリコーンゴム
寸法(mm)90×90×116
保温も保冷もできるステンレス製真空断熱容器のスープジャー
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、フタパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)81×81×107
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
仕様液体窒素使用可能
材質ポロシリケートガラス
ご飯容器はステンレス真空断熱構造&パッキン付、おかず容器は、パッキン付のスクリュー式フタで汁モレを防ぎます。
材質上本体・上フタ=PP、下本体=ステンレス鋼、下フタ=PP/発泡PP、専用ランチバッグ=ポリエステル/発泡PE/ナイロン、パッキン=シリコーンゴム
寸法(mm)127×127×185
色ブラック
容量(mL)【ごはん】500/【おかず】380
段数2
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。
断熱効果に優れています。
材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
スポーツに最適!素早く水分チャージできるステンレス水筒ステンレス真空断熱の魔法瓶構造で、強力保冷!
スポーツボトル。保冷専用。部活・クラブ活動、スポーツ時の水分補給に。ペットボトルのようにゴクゴク飲める飲み口の、直飲みタイプ。
材質ステンレス、PP、シリコン
保冷効力(℃)10以下(約6時間)
保温・保冷両方に対応した、真空断熱魔法びん構造のティーポット。茶葉を直接入れられるストレーナー付き。
冷たい飲み物を入れて卓上ピッチャーとしても使用可能。ストレーナー(茶こし)は付け外し簡単。
持ち手を握ったまま押さえることができるフタで、片手で注ぐことが可能。本体は広口で、中まで洗いやすい形状。フタとストレーナーは食器洗い乾燥機対応。
乳幼児のいたずらに注意すること。火気に近づけないこと。飲み物はストレーナー水位線、または本体内側凸部より少なめに入れること。本体は水中に放置しないこと。
材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、注ぎ口・ハンドル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、ストレーナー/ポリプロピレン
温度安定性に優れた真空断熱方式採用の凍結保存容器です。
6個のキャニスター(缶)が付属します。
寸法(mm)容器:外径Φ368×首内径Φ51×高さ653、キャニスター:Φ44×550
質量(kg)11.8
収納数キャニスター収納数:6本、アンプル収納数:180本
収納容量(L)20.5(0.09)
1個
¥308,000
税込¥338,800
8日以内出荷
保冷力がスゴイ!魔法瓶構造のタンブラー。
ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造だから、保温・保冷力バツグンのタンブラーです。
表面は上質なステンレスミラー仕上げ。
暑い時期でも冷たいビールを長時間楽しめます。
材質ステンレス鋼
沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。
熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力!
短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定認定
対応IH
材質(フタ)ステンレス
エコマーク認定番号10 146 011
輸送SOP対応を目指した新三次容器。高性能・真空断熱材入輸送BOXで、今までなかった超コンパクト設計です。
質量(kg)1.8
容量(L)6.6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×245×270
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×165
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
サーモス 真空断熱タンブラーは、ステンレス製の魔法びん構造で保温・保冷性に優れたタンブラーです。ビールやチューハイなどお酒をご自宅で飲むのもおすすめです。2個入りセットです。
用途飲み物の保冷・保温に。
材質ステンレス
容量(mL)約400
質量(g)260
寸法(cm)約径8×15.5
1式(1式)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
サーモスのコーヒーメーカーは、魔法びんと同じ真空断熱構造のポット式。ポットに直接ドリップし、中の温度を逃さず美味しさを保ちます。煮つまらず、淹れたての味をゆっくりと味わえます。マイコン蒸らし機能でおいしく抽出。ドリップ完了後は自動的にヒーターが切れる安心省エネ設計。水量計付きで、給水タンクに水を注ぐ際にわかりやすい。場所をとらない幅約15.5cmのスリム設計。電気を使わず保温できるので経済的。割れないステンレス製で、氷を入れてのアイスコーヒーも簡単。中せんを付けたままドリップできます。ワンタッチレバーでらくらく注げます。内まで洗える中せんで衛生的。
容量(L)0.63
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ステンレス
材質ポット本体/ステンレス鋼 中せん、コーヒーメーカー本体、ドリッパー、計量スプーン/ポリプロピレン パッキン/シリコーン スイッチ/ABS樹脂 底板/亜鉛メッキ鋼板 底板足/エラストマー
質量(kg)2.1
色ブラック(BK)
消費電力(W)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×24.5×36
こだわりの一杯を"おいしく"。陶器のような真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。食器洗い乾燥機OK!優れた撥水性により汚れがつきにくい。
付属品取扱説明書
セット内容タンブラー
材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)
特性食器洗浄乾燥機使用可
こだわりの一杯を最後のひと口まで"おいしく"。陶器のようなフタ付き真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。蓋付きなので、オフィスでのデスクワークやパソコン作業時も安心!。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。口あたりの優しい飲み口や、手にフィットする形状にもこだわりました。優れた撥水性により汚れがつきにくい。人体や環境に影響を及ぼすおそれのある化学物質(BPA)を一切使用していません。
付属品取扱説明書
セット内容タンブラー、蓋
材質胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗膜加工)内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)フタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、シリコーンゴムパッキン:シリコーンゴム
簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。
仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。
材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144
容量(mL)簡易真空容器:1800
スープジャーも容器も食洗器対応!真空断熱構造で美味しい温度を長くキープできるスープジャーと、ごはんやおかずを入れられる容器に断熱構造の専用ポーチがセットになりました。専用ケース背面にはフードコンテナスプーン、スプーン・ハシセットがすっぽり収まるポケット付きでスマートに持ち運べます。また洗濯機使用ができるので気持ちよくご使用いただけます。
材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム /【容器】本体・フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
質量(kg)0.4
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 010
魔法びんと同じ高真空断熱構造によって、従来のウレタン 断熱製品や木製品とは比較にならない高い保温力で、ご飯 の食べごろ温度を長く保ちます。福祉施設や社員寮などの配膳作業にゆとり時間を提供し、お客様には食べごろの温かいご飯をお届けします。本体がステンレス製なので耐熱温度が高く、自動食洗器の熱湯や乾燥機の熱による変形がありません。本体内面はフッ素コート加工。ご飯がこびりつきにくく洗浄もらくらくです。
仕様●材質:USP VI ポリプロピレン製(チューブ)、HDPE(キャップ)●電子滅菌済:SAL=10-6●温度範囲:約-196℃~121℃
アズワン品番65-3859-76
1セット(4パック×1000個)
¥129,800
税込¥142,780
93日以内出荷
スープをプラスできる保温弁当箱 700ml。ごはん・おかず・スープ容器がセットになった保温ジャー。温かさをキープするステンレス真空断熱構造。保温ケースフタは、乗せて留めるロック式。ご飯容器は250ml(お茶碗約1.2杯分)、おかず容器は250ml、スープ容器は200ml。
材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ・止め具・リング・ごはん・おかず・スープ容器/ポリプロピレン パッキン・エア弁/シリコーンゴム
色アイボリー
容量(mL)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11.4×18
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
材料を入れた調理鍋を火にかけ沸騰した後、調理鍋ごと保温容器に入れるだけで余熱調理ができる保温調理鍋です。保温容器は本体だけでなく、蓋も真空断熱構造のため、熱が逃げにくく、長い時間高い温度を保つことができます。蓋を取り外すことができるので、保温だけではなくボトルクーラーなどとして保冷することもできます。14品目掲載のレシピブック付きです。
材質【保温容器】本体・ふた:ステンレス鋼(クロム18%)、ポリプロピレン【調理鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4mm)
色ホワイト
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
内径(Φcm)(最大)18
卓上で水出し・お湯出しができる「お茶パック入れ」のついた真空断熱ステンレスポット。
90度オープンで2方向から注げる便利なポット。万が一倒れても、漏れない完全止水構造。
魔法びん構造だから高い保温・保冷力。食卓・デスクにポットを出したままお茶が作れます。
いつでもあったかいものが飲めて、冷たいものを入れても結露で食卓が濡れることがありません。
卓上で場所をとらないスリム設計だから、冷蔵庫に入れなくても飲み物の冷たさをキープできます。
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) 中せん本体・お茶パック入れ/ポリプロピレン フタパッキン・シールパッキン/シリコーンゴム
質量(g)500
容量(L)1
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×9.5×29
口径(Φcm)7.2
エコマーク認定番号10 146 008
関連キーワード
1
2
次へ