104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番106-0430 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)100 外寸法・幅(mm)565 外寸法・高さ(mm)20 外寸法・奥行(mm)420
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

JIO-1300専用アイスペール蓋。ほこりを防いで保冷能力を高めます。
質量(g)100 寸法(cm)13×13×3 品名・タイプアイスペール用フタ
1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷

フレーム・ノバ万能蓋
専用ホース(ACJ256P)が必要となります。
適合本体型式V952S、MV300 適合開口径(mm)40~120
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

配管の封止用のSUS304製フランジ蓋です。 ボルト締結不要。ボルト締結不要。 センタリーングを挟みクランプ継手で締結できます。
用途真空配管の封止用として使用します。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

開栓後のビンを真空パック!。ワイン等の長期保存に最適です。ビンにのせ、ポンプで空気を抜くだけでOK!
材質(蓋)耐熱ポリプロピレン樹脂、(ストッパー)耐熱PS樹脂、(シリコン弁)シリコンゴム、(円盤型パッキン)ミラストマー樹脂 タイプ細口ビン用 外径×高さH(Φmm×mm)44×22 TKG品番9-0247-0801 TKG品番(2017)6-0227-0701
1セット(2個)
839 税込923
当日出荷

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
容量(L)1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×13×14.5 内寸(cm)約12×13(直径×高さ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

蓋付で保温・保冷に効果的。ほこりは入るのも防ぎます。広口タイプなのでドリッパーが直接使えます。便利な内面目盛り付
材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装) ハンドル・飲み口・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度:100度) パッキン・シリコーンゴム(耐熱温度180度) 質量(g)208 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×85×95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ 材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa)約133 到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空保存庫用の専用ポンプです。
材質ABS樹脂 適合真空保存庫 全長(mm)133 TKG品番9-0247-0901 TKG品番(2017)6-0227-0801
1個
839 税込923
当日出荷

真空蓋付なので保温・保冷に効果的。お気に入りのコーヒーをいつでもどこでも楽しめる。市販のドリッパーで直接ドリップできる大きな口径。
材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装) ハンドル・飲み口・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度:100度) パッキン・シリコーンゴム(耐熱温度180度) 質量(g)246 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×90×120
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空蓋付なので保温・保冷に効果的。お気に入りのコーヒーをいつでもどこでも楽しめる。市販のドリッパーで直接ドリップできる大きな口径。
材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装) ハンドル・飲み口・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度:100度) パッキン・シリコーンゴム(耐熱温度180度) 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×90×130
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品用真空保存容器 モノタロウ 動画あり
専用のポンプを使用して、容器の中を真空にすることができるため、食品の酸化や腐敗を防止し、中身の鮮度を保つことができます。 パッキンの取り外しができるため、簡単に洗浄でき、清潔に保つことができます。 ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。
用途食品の保存に。 材質容器:AS樹脂、パッキン:シリコン タイプ本体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR 付属品中板1枚 内径(Φmm)239 全高(mm)288 中板直径(Φmm)235 フタ外径(Φmm)296 有効高さ(mm)185
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個 仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付 材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム 使用温度範囲70℃以下(室温時) 到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
1個
78,900 税込86,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンテナ・容器
用途ボックス型コンテナ(フタ) トラスコ品番106-0483 質量(g)59.5
1個
749 税込824
3日以内出荷

1個
7,000 税込7,700
4日以内出荷

卓上のタンブラーに密閉性のあるキャップを取り付け、オフィスや外出先でも衛生的に携帯できるようにしました。真空断熱構造で保温・保冷性能も優れており、外面は結露しにくく熱くなりません。
容量(mL)360 ホワイト・ブラック 材質ステンレス鋼(真空断熱構造)、蓋:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 寸法(cm)約8.2×8.2×18.4 商品タイプスクリュータイプ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
36,927 税込40,620
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易真空ポンプを用いて、密閉した真空容器内の空気を手軽に抜くことができます。 真空蓋には専用パッキンを用い、また、吸排気口が付いているため、減圧した状態から簡単に常圧に戻せます。
セット内容真空容器、真空ブザー、簡易真空ポンプ(到達圧力約4kPa)
1個
13,400 税込14,740
4日以内出荷

モノタロウの食品用真空保存容器を真空にするための専用ポンプです。 ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。
用途モノタロウの食品用真空保存容器の脱気に。 材質ABS樹脂 全長(mm)130 タイプ専用ポンプ 外径×高さH(Φmm×mm)62×130
1個
599 税込659
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)CyclerLock starter set
自動分注システムアクセサリフィルタープレート用の真空モジュールと蓋が利用可能
アズワン品番61-0169-18
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷

自動分注システムアクセサリあらゆるサイズのチューブに使用可能なラックガラスとプラスティックベッセル用フィルタープレート用の真空モジュールと蓋が利用可能
アズワン品番61-0164-04
1個
219,800 税込241,780
121日以内出荷

真空対応の硬質容器の蓋閉めに特化したコンパクトモデルです。
仕様硬質ボトル用 付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚 寸法(mm)Φ63×90 内径(Φmm)パッキン:63 アズワン品番4-6373-11
1個
35,900 税込39,490
翌々日出荷

iP-TEC プレミアBOX-V19 サンプラテック 動画あり
サンプラテックiP-TEC プレミアBOX-V19
ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された輸送ボックス。特殊なR曲げ技術で真空断熱材の切れ目をなくし、本体と蓋の真空断熱材を密着。さらに発泡ウレタン注入で断熱効果を最大限引き出しました。遠距離・寒冷地への輸送に最適です。培養温度帯36℃~ 33℃を外気温25℃の時150時間キープ、外気温5℃の時60時間キープ
用途iPS細胞ライブ輸送に 内寸法(mm)330×235×250H 内容積(L)19.4 外寸法(mm)450×350×360H
1個ほか
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料を入れた調理鍋を火にかけ沸騰した後、調理鍋ごと保温容器に入れるだけで余熱調理ができる保温調理鍋です。保温容器は本体だけでなく、蓋も真空断熱構造のため、熱が逃げにくく、長い時間高い温度を保つことができます。蓋を取り外すことができるので、保温だけではなくボトルクーラーなどとして保冷することもできます。14品目掲載のレシピブック付きです。
材質【保温容器】本体・ふた:ステンレス鋼(クロム18%)、ポリプロピレン【調理鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4mm) ホワイト 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 内径(Φcm)(最大)18
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iP-TEC プレミアBOX-V8.5 サンプラテック 動画あり
サンプラテックiP-TEC プレミアBOX-V8.5
ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された輸送ボックス。コストパフォーマンスに優れた発泡スチロール製。お客様からのご要望にお応えし、圧倒的な温度保持性能を誇るiP-TECRプレミアBOXに持ち運びが可能な軽量&コンパクト仕様のプレミアBOX-V8.5が登場しました。特殊なR曲げ技術で真空断熱材の切れ目をなくし、本体と蓋の真空断熱材を密着。さらに発泡ウレタン注入で断熱効果を最大限引き出しました。近距離はもちろん、遠距離・寒冷地への輸送にも最適です。培養温度帯36℃~ 33℃を外気温25℃の時150時間キープ、外気温5℃の時77時間 キープ
用途iPS細胞ライブ輸送に 内寸法(mm)230×175×215H 内容積(L)13 外寸法(mm)350×300×330H
1個ほか
88,980 税込97,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディポンプを使用することで簡易的に容器を真空(減圧)環境にすることができます。積み重ねが可能です。蓋に日付ダイヤルがあり、合わせることで、保管日数の管理が可能です。手軽に減圧保管
材質本体/ポリカーボネート、蓋/ABS、バルブ・ガスケット/シリコン、グリップ/ナイロン 到達真空度約49kPa(ハンディポンプ使用時)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減圧鍋の新しいカタチ。味が染み込む真空煮込み鍋です。鍋に具材と調味料を入れて加熱し、後は火を止めて放っておくだけ。火を止めてから始まる減圧(真空)効果で味がじっくり染み込みます。密着蓋で少量の水分や油での調理が可能。栄養分の流出を最小限に抑え、旨味を逃しません。減圧(真空)のため、噴き出す危険もなく、蒸気弁とロックをしない蓋の構造でさらに安全。加熱時間が短い真空煮込みが可能だから、光熱費の節約、二酸化炭素の排出を抑えます。
サイズ(cm)19・24 材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面・外面:セラミック塗膜加工、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム、トング:66ナイロン、お玉:66ナイロン、菜箸:シリコーンゴム 容量(L)煮込み鍋19cm:約3.3、煮込み鍋24cm:約6.2 寸法(mm)煮込み鍋19cm:約317×221×209、煮込み鍋24cm:約367×271×229 質量(g)煮込み鍋19cm:約1560、煮込み鍋24cm:約2140 セット内容煮込み鍋19cm・煮込み鍋24cm・トング・お玉・菜箸各1
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

タケヤ化学工業ミーマグ
真空断熱マグカップ。保温・保冷どちらでも使えるカワイイマグカップ。HOTは蓋をしたまま飲めるので、冷めにくい。
材質本体・ネジ:ステンレス鋼、ハンドル:PP、蓋:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム 高さ(mm)119 質量(g)205 縦(mm)94 横(mm)120 耐熱温度(℃)ハンドル:100℃、蓋:100℃、パッキン:120℃ 耐冷温度(℃)ハンドル:-20℃、蓋:-20℃、パッキン:-20℃
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわりの一杯を最後のひと口まで"おいしく"。陶器のようなフタ付き真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。蓋付きなので、オフィスでのデスクワークやパソコン作業時も安心!。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。口あたりの優しい飲み口や、手にフィットする形状にもこだわりました。優れた撥水性により汚れがつきにくい。人体や環境に影響を及ぼすおそれのある化学物質(BPA)を一切使用していません。
付属品取扱説明書 セット内容タンブラー、蓋 材質胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗膜加工)内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)フタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、シリコーンゴムパッキン:シリコーンゴム
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士ホーロー真空ホーロー容器
専用ポンプを蓋の丸いバルブにセットして、5~10回程度上下して空気を抜けば、簡易的に容器を真空状態にすることができます。 蓋の二重構造のシリコーンガスケットが液漏れを防ぎます。 容器の表面はガラス質なので、匂いや汚れがつきにくく、手入れが容易です。また、油性マジックで日付や内容物の名を書いたり消したりできます。
材質本体/ほうろう用鋼板、蓋/PP・シリコーン、ポンプ/PP 電子レンジ不可
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い温度範囲に耐えるように設計された耐久性のあるポリカーボネート素材で作られており、使い捨てラックに代わる再利用可能なオートクレーブ可能な製品です。蓋と底部に通気孔があり、冷凍庫での真空密閉を防ぎます。収納ボックスの底面には、蓋の有無にかかわらず、個々の位置を簡単に識別できるよう、数字で表示されています。
1箱(5個)
34,980 税込38,478
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。ワンタッチで簡単真空保存。 食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。乾燥や冷凍焼けをブロックし、栄養を守り美味しさもそのままに。 USB充電式でコードレス。コンパクトなポンプは収納にも困りません。 1:食材や料理をバッグやコンテナに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。 【お手入れ方法】 バッグは洗浄して、繰り返し使用可能です。
仕様【オーブン】ガラスコンテナ:本体のみ可(蓋を除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 セット内容真空ポンプ×1、USBケーブル×1、ガラスコンテナSM各×1、バッグSM各×2、クリップ×1、リキッドプロテクター×1 材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム 寸法(mm)【S】85×150×H70/350mL(最大保存可能量200mL)、【M】112×182×H9/900mL(最大容量750mL)、【保存バッグS】230×200/1.25L、【保存バッグM】350×250/4.0L、【真空ポンプ】50×50×H190 規格7点セット レンジガラスコンテナ:本体のみ可(蓋を除く)※使用上の注意に追記あり 耐熱温度(℃)ガラスコンテナ:180/バッグ:92 耐冷温度(℃)ガラスコンテナ:-20/バッグ:-18 食器洗浄機コンテナのみ可
1セット(1セット)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ。 毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。 幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。 スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。 シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。すぐにCUBE生活が始められる、ポンプ付きのスターターセット。 1:食材をボックスに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 セット内容ポンプ×1/S×1/2S×1/3S×1/インナーリッドS×1/NFCラベル5枚、ペン×1 材質プラスチック、ABS樹脂 寸法(mm)S:107×107×H76、2S:107×107×H152、3S:107×107×H228 容量(mL)S:320、2S:825、3S:1300 レンジ不可 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-10 食器洗浄機ボックスのみ可
1セット(1セット)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。 ワンタッチで簡単真空保存。食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。 薄型ガラスコンテナは、冷蔵庫でも重ねやすい平型。 葉物野菜やステーキなどの保存に最適。 下味をつけて食材を保存しておけば、あとは電子レンジやオーブンに入れて加熱調理するだけ。 匂いや色移りしない耐熱ガラス製。電子レンジやオーブンでも使用できます。 1:食材や料理をコンテナに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】本体のみ可(蓋は除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム 寸法(mm)240×180×H100 容量(L)2 レンジ本体のみ可(蓋は除く) 耐熱温度(℃)180 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機
1個(1個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

本体は耐薬性があるPP製、蓋は中が確認しやすいポリカーボネート製です。真空バルブを回すと空気の流入を調節できます。2.6kPaの真空に24時間耐えられます。
仕様本体 材質本体/PP、蓋/ポリカーボネート、Oリング/ネオプレンゴム、真空バルブ/PE(本体)・ポリカーボネート(バルブ)
1台
15,741 税込17,315
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)