「真鍮 ワックス」の検索結果

73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属 寸法(mm)108×54×54 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
658 税込724
欠品中

今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(141g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。あらゆるタイプの金属に使用でき、高光沢で美しい仕上げが可能です。スピーディーな作業性が特長で、汚れ落とし・サビ落としと同時に表面保護コーティングを行い、簡単に美しい仕上がりを実現します。
用途乗用車、トラック、オートバイ、自転車、照明器具、金属製家具などの金属部分(クロム、真鍮、銅、ニッケル、ステンレスなど)の研磨つや出し。汚れを落とし、つやと美しい光沢が得られ、表面保護やサビ取りの効果があります。工業機械や金型のメンテナンスにも最適です。 成分研磨材(39%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 規格NSF A7認定 危険物の類別非危険物
1本(75mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

撥水効果でサビ防止 傷を付けにくく汚れを除去し、拭き取りやすく作業もスピーディー。<ヒンジーキャップ採用>
アズワン品番64-8884-43
1個(290g)
949 税込1,044
当日出荷

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(250g)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状 容量(g)120 危険物の類別非危険物
1本(120g)
2,040 税込2,244
当日出荷

硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ。研磨材入り
用途みがき 目の粗さ超微粒子 使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。 寸法(mm)226×62×62 質量(g)667 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
用途FRP専用コンパウンド 使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。 容量(g)100
1本(100g)
3,588 税込3,947
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用 特性傷消し 使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。 タイプ液体 危険物の類別非危険物
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 黄変しない 最高度の鏡面仕上げ 高濃度=不揮発分25%でも軽く延びて光沢が出る 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性 環境対応のスペースショトでハクリ可能、ヌメリ無し 誰でも最高の仕上げ(最高のレベリング) ウエット、ドライ(高速バフィング)両方可能
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板他
1個(4L)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリングスタンプ用のワックスを溶かすためのスプーンです。シーリングスタンプ(ワックス)とは、専用ワックスを熱で溶かし、封筒などに垂らした上からスタンプを押して、封印するためのものです。エレガントで、クラシックな印象を添える装飾として楽しむことができます。 【使い方】 1. シーリングワックスを専用スプーンに3粒入れて、キャンドルなどで溶かします。 2. 溶かしたシーリングワックスを封印したいところに垂らします。 3.ワックスが固まらないうちに、お好みのシーリグスタンプを真上からゆっくり押し当て、約30秒待ちます。(時間は気温などの環境によって異なります) 4. ワックスが固まったことを確認して、スタンプをゆっくり離して完成です。
用途封印用 トラスコ品番601-2094 材質真鍮 危険物の類別非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 CO2削減ワックス&コストダウン 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板
1個(4L)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 。CO2削減ワックス&コストダウン 。何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 。耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 。不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 。光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 。水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板 適合超重度(1日1万人以上):3日~1ヶ月おきに4層塗布、重度(1日5千人前後):2~4ヶ月おきに4層塗布、中度(1日千人前後):10ヶ月おきに4層塗布、軽度(数百人前後):1~2年前後に4層塗布(歩行頻度別、「レギュラーワックス」を塗布する期間(目安))
1ケース(1L×6本)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 。何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 。耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 。不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 。光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 。水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。 。塗布後1層目から乾燥後に高速バフ掛けをすると、4層目高速バフ後1日で世界一硬いワックスに仕上がります。 。コツは薄塗り。厚塗りするとすぐには硬くなりません。 。同フロアを半々に分けて一週間後塗布しても4層以上の場合つなぎ目が出ません。
用途Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー(人造大理石)・木製フローリング床・ステンレス・アルミニウム・アクリル板・銅・真鍮
1ケース(1L×6本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。 塗布後1層目から乾燥後に高速バフ掛けをすると、4層目高速バフ後1日で世界一硬いワックスに仕上がります。 コツは薄塗り。厚塗りするとすぐには硬くなりません。 同フロアを半々に分けて一週間後塗布しても4層以上の場合つなぎ目が出ません。
用途Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー(人造大理石)・木製フローリング床・ステンレス・アルミニウム・アクリル板・銅・真鍮
1個(3.78L)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格派も唸るワックスキャンバス地のツールバッグ。プロの電気工事業者が使用するツールバッグをベースにしたハンドバッグ。ガバッと広げて、キャンプグッズを詰め込んだり、外側にも内側にも付いているポケットで細かいツールを仕分けたり。マチがしっかり設けられていて自立するのも嬉しいポイントです。ワックス加工が施されたキャンバス生地は、使えば使うほどに味わいが増していくので、日常使いで自分好みに育て上げるのも◎。【ポケットの数】内ポケット:8個、外ポケット:6個
用途キャンプグッズを詰め込んだり、細かいツールを仕分けたり、日常使いにも 材質コットン100%(ワックス加工)、真鍮 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×350×200
1個
4,000 税込4,400
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックスコーティングのレジャーシート。表面にワックスコーティングを施し、耐水性を向上させたレジャーシート。加工によりひとつひとつ異なる表面の風合いが、どこかビンテージ感を醸し出します。厚みはしっかりとした12oz、四隅にはホールがありペグが利用できる仕様です。アウトドアシーンで、少し周りと差を付けたい方におすすめです。(ペグは付属されておりません。)。【WAX加工について】。製造工程上、色味・風合いに個体差が生じます。また、表面にヒビや割れ、白い斑点やシワ(チョークマーク)が生じます。製品の特性としてご理解ください。
用途ピクニックやキャンプなどアウトドアなどで 材質コットン、真鍮
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い込むほどに味わいを増すワックスキャンバス地のポーチ。ワックスコーティングを施したキャンバス生地が、どこかビンテージ感を醸し出すポーチ。アウトドアやキャンプシーンでは、カトラリーやペグを収納したり、デイリーシーンでも使いやすいサイズ感なので、仕分け用のポーチとして使ったり。使えば使うほどに味わいが増していくので、自分好みに育て上げて愉しむことができます。ジップ部分にリングとカラビナを付けてバッグにぶら下げておけば、時折、趣深い表情を見せてくれるでしょう。
用途アウトドアやキャンプ、普段使いでも、仕分け用のポーチ等として 材質コットン100%(ワックス加工)、真鍮 タイプS 寸法(高さH×幅W)(mm)115×250
1個
1,000 税込1,100
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのまま持ち歩いても様になるランチバッグ。ワックスコーティングを施したキャンバス生地が、どこかビンテージ感を醸し出しているランチバッグ。女性はもちろん、男性が持ち歩いても様になるカラーとデザインです。内側はアルミ蒸着フィルム加工をしているので、保冷保温効果があります。お弁当はもちろん、ペットボトル6本ほどを入れられるので、家族のドライブやピクニックにも重宝するサイズ感です。
用途保冷保温効果があるランチバッグ 材質コットン、アルミ蒸着フィルム、牛革、真鍮 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×240×140
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い込むほどに味わいを増すワックスキャンバス地のポーチ。ワックスコーティングを施したキャンバス生地が、どこかビンテージ感を醸し出すポーチ。アウトドアやキャンプシーンでかさばりがちな小物をまとめたり、デイリーシーンでも使いやすいA4サイズなので、書類やタブレットを収納したり。使えば使うほどに味わいが増していくので、自分好みに育て上げて愉しむことができます。クラッチバッグとして使うも良し、バッグのインナーポーチとして使うも良し。多目的にお使いいただけます。
用途小物をまとめたり、書類やタブレットを収納したり。クラッチバッグとしてや、バッグのインナーポーチとして等 材質コットン100%(ワックス加工)、真鍮 タイプL 寸法(高さH×幅W)(mm)235×340
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86 内容量(g)550 pH10.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.198L 危険物の性状水溶性
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ極細目鏡面仕上げ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理ニッケル
1パック(100個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

593024 トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去 成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス 関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
2,498 税込2,748
当日出荷

高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚きの超鏡面仕上げ
用途高品位塗装用つや出し トラスコ品番853-6306 粒度極超微粒子 目の粗さ超極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.5L
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

超微粒子の研磨材とつや出しワックスが配合されたクロスです。仏具からアクセサリー類まで、金属部分のお手入れに最適です。
1枚
429 税込472
当日出荷

超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仏壇クリーナーと仏具クリーナーがセットになって登場。仏壇の本来のツヤがよみがえります。銅・真鍮などの金属製仏具の本来の輝きに仕上げます。
材質【仏壇用】ジメチルシリコーン、有機溶剤、非イオン系界面活性剤、香料、水/【仏具用】研磨材(10%、アルミナ系鉱物)、界面活性剤、有機溶剤、カルナバワックス 寸法(cm)【仏壇】5.3×11×3.2/【仏具】直径4.1×11 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

上部の「ワックスを硬化させる」 いろいろな床材に密着可能(木・コンクリート・フローリング・Pタイル・テラゾー各種床材) 耐水性のため屋外使用可能 床、壁に塗布可能(防腐食・防カビ・防汚効果) 熱に強く黄変しない(100℃まで耐熱性・耐変色性) ハクリが簡単に出来る(スペースショット「外壁用洗浄剤」を使用) 伸縮性(膨張、伸縮しても割れにくい) ニオイが非常に少ない 誰でもレベリング可能(モップ等で簡単に塗布可能) 環境対応(VOC対応)
用途木・コンクリート・Pタイル・リノリューム・ラバータイル・テラゾー・フローリング・ステンレス・鉄・銅・真鍮・アルミニウム・アクリル板・レンガ・ポリウレタン・各種床材
1箱(1L×6本)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140 幅(mm)140 質量(g)20
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 規格面間寸法規格 KITZ標準 最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 ねじ規格JIS B0203 材質(ボール)SUS316/SCS14A 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS316(Crめっき) 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 材質(パッキン)PTFE クラス1000型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属表面のサビ、汚れを除去し輝きを出す!! 使い方はとってもシンプル。磨いて乾かして拭き取るだけ。 ハイテククリーナーの驚きの磨き効果とワックス効果により 様々な金属パーツの磨きから仕上げまで オールマイティーに使用可能。
用途ステンレス・クロームメッキ・アルミニューム・銅・銀・真鍮・メッキ 等の洗浄、保護、修復 使用方法容器を良く振ってから、乾いた綺麗な布に付けて磨いて下さい。乾いたら綺麗なタオルで拭き取ればOKです。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)精密ハイスビット
優れた硬度、切削性を持つハイス鋼の先端パーツです。木材や竹の細工、彫金のチューブワックス加工に適しています。
用途真鍮・銀細工などの彫刻や微細な切削加工。 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)2.35 砥材ハイス鋼 適合材真鍮・銀細工・木材・竹
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリマール SK11 動画あり
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
1枚
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。 ・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。 トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去 銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。 オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。 粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。 石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。 直接原液に手をふれても安全。 トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス 仕様ガンスプレー付 種別スプレー 容量(L)0.5 液性酸性
1個(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷