パック単位の小口販売です。
タイプRタイプ
種別2種
材質ステンレス
規格2種
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格2種
表面処理ユニクローム
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
タイプRタイプ
種別2種
特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。
材質本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体圧縮空気
仕様G1/4蝶ナット
トラスコ品番805-0715
材質真鍮
形状蝶ナット
質量(g)15
1個
特価
¥319
税込¥351
当日出荷
形状ホースジョイント
材質真鍮
工具を使用しないで、手で締めたり緩めたりできるナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質鉄
タイプRタイプ
表面処理三価ホワイト
材質黄銅
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
強力な締め付け機能を発揮し、耐久性に優れ高圧にも耐える高性能。高品質の材質で、厳しい規格と優れた技術で製造されています。有効締め付け調整範囲が大きく、あらゆる条件を満たす経済性。
用途醸造・食品工業関係・化学工業・タンクローリー車・船舶関係の高圧ホースに最適です。
材質チェン・ボルト・ピン・ボルト金具・リング:SUS304、蝶ナット・角座金:黄銅鋳造(BSBF)ニッケル処理 カドミレス材
ボルト寸法3/8
ボルト長さ(mm)70
国内最小の減圧弁です。空気工具の手元で容易に圧力操作できます。スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減圧を作動します。
エア取入口ボールピンタイプ、蝶ナットG1/4
材質アルミ、真鍮、鉄、他
エアー配管用ソケットプラグです。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体圧縮空気
材質アルミ、真鍮
形状二股エアージョイント
関連キーワード