材質黄銅(低カドミ材)
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
ねじの呼びM5
材質黄銅
ねじピッチ0.8
規格1種
寸法S(mm)8
表面処理生地
寸法m3(mm)4
関連資料(0.12MB)
寸法m1(mm)7
ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ねじの呼びM4
材質黄銅
ねじピッチ0.7
規格1種
寸法S(mm)4
表面処理ニッケル
寸法m3(mm)3
関連資料(0.12MB)
寸法m1(mm)6
ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
用途船用マンホールの取付ほか
材質黄銅(真鍮・BC)
高さ(mm)m2:(袋部分)31
規格2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)m:15
表面処理生地
二面幅(mm)S:30
呼び径(ねじ)M20
対角(mm)e:34.6
形状ナット
使用流体水、油、空気
材質(本体)黄銅
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス
ねじ山種類メートル並目
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。
材質黄銅製クロームメッキ
セット内容袋ナット2個、パッキン2個
材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)
材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質黄銅
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。
【取付作業の標準化ホース継手】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、増し締め作業も不要。
【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。
【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)
材質【ニップル・袋ナット】真鍮 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール
使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる
機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース
使用流体空気、水(工業用水)、油
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.56MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB)
こんなお得な商品も!

袋ナットパッキンセット フレキ用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質(ナット)黄銅
【漏れ・抜け防止 袋ナットホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。
【軽量ホース継手】 樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現。
【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。
※屋内専用継手
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)
仕様屋内専用継手
材質【ニップル・リング(袋ナット内)】真鍮 【袋ナット】ナイロン 【ネジ・スリーブ】ポリアセタール
使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる
機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース
使用流体空気、水(工業用水)、油
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB)
取扱説明書(0.96MB)
ミリ系列スリーブがご使用になれます。
形状ナット
使用流体水、油、空気
材質(本体)黄銅
仕様ミリ系列
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
関連資料(0.59MB)
用途外ねじとホースを接続
形状ニップル
材質(本体)黄銅(真鍮)
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0
仕上メッキ
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。
外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
洗浄管用の袋ナットです。
材質黄銅製クロームメッキ
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・ノンアスベストパッキンセットです。
材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/ノンアスベスト
量水器メーター用の袋ナットです。
材質黄銅
寸法H(mm)18
高さ(mm)18
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ