30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮トレー トランプセット
トランプのマークが4枚揃ったユニークな真鍮製のトレーセットです。お菓子やアクセサリーなどの小物置きとしても、そのまま飾っておいても◎。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×103×15 仕上真鍮磨き仕上げ
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷



長年使われていたようなアンティーク感。ショップディスプレイ、お気に入りの空間をおしゃれぶ演出。コインやアクセサリーなど用途に合わせてご使用いただけます。
材質アイアン
1個
849 税込934
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮円板
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質金属 分類花器 ベース 寸法(Φ×高さH)(cm)31×14
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮板(インゴット)
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮トレー シェル
貝殻をあしらった真鍮製のアッシュトレイ。 2箇所にシガレットホルダー付き。 本体はラウンド形状ですが、本体裏面に5ミリ程度の突起が3つ付いており、フラットに置ける構造。 灰皿としてではなく、トレーとしても使用可能。 深さは20ミリ程度で底面に向かう程、逆台形状に狭くなるため、小さい収納物か、または6センチ×8センチ程度の箱状のものが収納できます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×146×32
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小さなケーキやムースを乗せるのに最適です。金色が高級感を演出します。
材質A-PET
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
1本ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1パック(2個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

無機系抗菌剤使用。ソフトタッチのマット突起、材質を採用。すべり止め付(底面4ヵ所)。非塩ビ、ソフトタッチのマットを採用。硬貨、紙幣、カードの受け渡しに最適。抗菌仕様のコイントレー。
材質本体/ABS樹脂、マット/TPR樹脂 質量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×135×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

高級感のある合皮製。汚れても拭き取れ、いつも清潔です。 落ち着いたデザインで高級レストランや和食店におすすめ。
材質(芯材)再生PVC樹脂
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軽量、ハードアルマイト加工されたクックセットです。985mLと470mLのポット、ウインドシールド、真鍮製アルコールバーナー、エスビット固形燃料タブレットトレイがセットになります。ポットのハンドルはステンレス製、メッシュバッグ付属、ウインドシールドは985mLのポット内に収納可能です。25mLのアルコール燃料で500mLの水が約8~9分で沸騰します。※気温20℃、水温20℃、海抜20m、無風でのテスト結果(メーカー調べ)
寸法(幅W×高さH)(mm)128×147(収納時) 質量(g)430 仕様アルコールバーナー付 アズワン品番62-7040-72
1個(985mL)
7,988 税込8,787
5日以内出荷

エスビットのアルコールバーナー専用アルミクックセットです。2~3人でのキャンピングに適した大きさは、軽量でコンパクトに収納ができます。燃料は入手しやすい燃料用アルコールを使用しますので着火が簡単、バーナータンクへ約70mL(2/3)程の燃料を入れると約25分間の燃焼が可能です。またハードアルマイト加工された2つのポットには、燃焼効率を高める「ヒートエクスチェンジャー」を装備しています。1.8Lと2.35Lのポット、アルコールバーナー専用ゴトク+ウインドシールド、真鍮製アルコールバーナー、フライパン(ノンスティックコーティングで焦付きにくい)直径18.5cm、グリッパー、ポットクロス、プラスチックトレー(2個)、ステンレスケトルスタンドがセットになりす。メッシュバッグ付属、ウインドシールドはポット内に収納可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)202×128(収納時) 質量(g)1075 仕様アルコールバーナー付 アズワン品番62-7040-74
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズ XLR ケーブルコネクタトレイ. XX シリーズコネクタは、 25 ディスアセンブリ XLR の再密閉可能なトレイに収められています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

使う分だけをコンパクトに収納できます。ドライヤーの収納位置は、自由に変更可能、ドライヤーの余ったコードも収納可能です。付属の樹脂トレーは取り外して水洗いができるので、いつも清潔に保てます。
材質パネル:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、ドライヤー受け、トレー受け:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ・真鍮、ピン:ステンレス 高さ(mm)102 質量(g)960 縦(mm)120 横(mm)420
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

滴下部分が金属コックになり、操作しやすくなりました。約2~3時間で約5杯分の水出し珈琲ができあがります。
材質フタバネ・コック本体・分水器・コックシャフト・バスケット/ステンレス フタ・分水器カバー・コックシャフトツマミ・トレー/真鍮 コックパッキン/シリコーンゴム 容量(mL)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×290 アズワン品番64-5269-89 TKG品番9-0898-0601 TKG品番(2017)6-0805-0801
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

仕様トレー耐荷重(kg):約9 付属品トレー(1-2393-06)×4枚 材質本体・トレー/ステンレス(SUS304)、鍵/亜鉛合金(クロムめっき)、キー/黄銅板(ニッケルめっき) 付属トレー数4段 トレー寸法(mm)外寸法/274×359×60、底内寸法/216×301
1個
68,400 税込75,240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●同軸コネクタタイプ : TNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG213, RG214, RG225, RG393●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●Radiall 50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグ、クランプ終端. クランプスタイルの同軸終端が付いた、50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグです。 これらの50 Ω TNCトレートケーブルプラグは、PTE誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらの50 Ωケーブルプラグを使用できるRF同軸ケーブルタイプは以下の通りです。 品番 ; 295-8226 295-8226 : RG-58、RG-141、RG-142、RG-142 FX、RG-223、RG-400、KX 15、KX 23 品番 ; 295-8232 295-8232 : RG-213、RG-214、RG-225、KX 4、KX 13 品番 ; 295-8248 295-8248 : RG-59、RG-62、KX 6A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズ XLR ケーブルコネクタトレイ. XX シリーズコネクタは、 25 ディスアセンブリ XLR の再密閉可能なトレイに収められています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷