材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
材質黄銅
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
ねじの呼び寸法M8
材質真鍮
ねじピッチ1.25
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理クローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12
材質黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ1.25
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
関連資料(0.13MB)
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
メーカー日産
材質真鍮
ピッチP1.25
内径(Φmm)8
六角対辺(mm)B12
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
規格2種
ねじの種類ナット
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
ねじの呼び寸法M12
材質黄銅
ねじピッチ1.5
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
材質/仕上真鍮/ニッケル
仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書
規格1種
ねじ山種類メートル並目
ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ2 0418
刃先の研磨と安定したせん断応力が特徴のハサミです。
用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に。
全長(mm)213
質量(g)100
タイプフッ素コートなし
刃長(mm)93
刃厚(mm)2.5
870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。
錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。
重要部品の摩擦と磨耗を低減。
粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ
非常に優れた潤滑性
MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機
適合規格MIL-PRF-907E
係数トルク係数:0.181
成分グラファイト/アルミニウム
トラスコ品番244-9609
種別スティックタイプ
色銀色
使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)
危険物の類別非危険物
1本(20g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき仕上
材質(ボルト・ナット)真鍮製
手のひらサイズの、携帯しやすい防錆潤滑小型スプレー。
錆ついた金属部に浸透し、防錆、防湿効果を発揮し、潤滑力を持たせる。
ロングノズル・液状タイプ。
ロングノズル仕様。
用途鉄、アルミ、真鍮などの防錆。
ボルト、ナットのネジのゆるめ。
可動部の潤滑。
寸法(Φ×mm)40×145
1本(100mL)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーツイスター(オートリターン式)
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
ボルト・ナットのワイヤリング作業専用工具です。
コンクリート基礎の鉄筋を生む際のワイヤーによる固定時にも使用可能です。
Φ1までのワイヤーに対応。
ステンレス製/真鍮製ともに対応。
ロック機構部には力を入れやすいように穴あき状の滑り止めを採用しています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。
短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。
酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め
使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.14MB)
強力な締め付け機能を発揮し、耐久性に優れ高圧にも耐える高性能。高品質の材質で、厳しい規格と優れた技術で製造されています。有効締め付け調整範囲が大きく、あらゆる条件を満たす経済性。
用途醸造・食品工業関係・化学工業・タンクローリー車・船舶関係の高圧ホースに最適です。
材質チェン・ボルト・ピン・ボルト金具・リング:SUS304、蝶ナット・角座金:黄銅鋳造(BSBF)ニッケル処理 カドミレス材
ボルト寸法3/8
ボルト長さ(mm)70
形状は一般的な1種ナットと同様で、ボルトやねじ類と組み合わせて物を固定するために使用します。真鍮(黄銅)は通電性や耐食性に優れています。
用途通電性に優れているため、強電弱電機器及び通電部の使用に適している。
トラスコ品番216-4204
材質材質:真鍮
高さ(mm)13.3
ねじピッチ(mm)2
呼び径M16×2.00
二面幅(mm)24
ナット六角ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
翌日出荷
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。
ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。
また、接地端子盤にもご使用いただけます。
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL520+MEL012。販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:ELDORADO。色[カラー]:ブラス。サイズ:レンズ直径50mm。材質[素材]:真鍮、アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:鍛造、高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W。使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM003,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178
付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース
適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM003,MFX003,MFX001,MMU005,MTE151,MTE178
材質真鍮、アルミ
色ブラス
備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W
タイプELDORADO
製法鍛造、高圧ダイキャスト
サイズ(mm)レンズ直径50
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
長距離検出: 0~10m。
高い使用周囲照度: 太陽光10万lux以内。
センサヘッドとコントローラとの接続が容易な構造。
便利な感度設定(One push方式による自動感度設定)。
自己診断機能。
コンパクトなサイズ(W77×L44×H24mm)。
仕様●センサ配線仕様:Φ2.4mm、1芯、5m(AWG26、素線直径: 0.16mm、素線数: 7、絶縁体外径: Φ1.32mm)●感度設定:ボタン
材質●[センサ] ホルダ: ABS、レンズ: PMMA、レンズガイド: PC、ナット: PC●[コントローラ] ハウジング: ABS、カバー: ABS、ボルト: SCM(黄銅、Niメッキ)
質量(g)約450(約300)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44×77×30
検出方式透過型
消費電力AC:2VA以下/DC:50mA以下
電源電圧(V)AC/DC12~24
保護等級IP30(IEC規格)
光源赤外LED(850nm変調式)
制御出力リレー(SPST(1a))
応答時間約50ms(遮光時から)
使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~60℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
検出距離(m)10
使用周囲照度(Lx)太陽光10万lux以下
取得規格CE、EAC
出力保持時間約500ms(入光時から)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。
ご注意:長期間の過大な荷重に対しては破断することがあります。
用途低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。
トラスコ品番808-4913
材質強化ポリプロピレン、インサートナット:黄銅、インサートボルト:鉄、3価クロメート
ボルトM5×6mm
1箱(50個)
¥8,288
税込¥9,117
翌々日出荷
セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
関連キーワード