54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(3本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール0.8 ねじれ角35°黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAPPSKINDICHT SM-M
エコ商品
EN50262に準拠したMネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
199 税込219
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LAPPSKINDICHT SM
エコ商品
PGネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
189 税込208
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスターマイスター超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
エコ商品
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの直剣バイトです。
シャンク8mm角 アズワン品番64-5179-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ミスターマイスター超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角
エコ商品
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの中ぐりバイトです。
シャンク8mm×10mm アズワン品番64-5179-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Marl 5 mm IP67ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 604シリーズ. Marl 604シリーズインジケータは、さまざまな用途に使用できる非常に低プロファイルのIP67定格パネル取り付けデバイスです。. 5.0 mm取り付け 頑丈なブライトニッケルめっき黄銅ハウジング IP67等級のシール構造 広視野角のスモークレンズ 振動が激しい用途に適合 すべての電圧モデルに、内部リバース保護ダイオード標準取り付け
仕様実装ホールサイズ = 5mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 3500mcd長さ = 17.7mm 定格電圧(V)28dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Marl 5 mm IP67ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 604シリーズ. Marl 604シリーズインジケータは、さまざまな用途に使用できる非常に低プロファイルのIP67定格パネル取り付けデバイスです。. 5.0 mm取り付け 頑丈なブライトニッケルめっき黄銅ハウジング IP67等級のシール構造 広視野角のスモークレンズ 振動が激しい用途に適合 すべての電圧モデルに、内部リバース保護ダイオード標準取り付け
仕様実装ホールサイズ = 5mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 12900mcd長さ = 17.7mm 定格電圧(V)28dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
フォーム = 角棒。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/2インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。 刃数36 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 トラスコ品番400-4531 材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 14 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type IIIコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮取り付けタイプ = ケーブルマウント品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
3日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮90 °基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7478シリーズ. KK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダ製品、フリクションロック付き、スズめっき仕上げの角型ピン付き これらのKK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダのウェーハー材質はナイロンUL 94V-0 (白)で、左右にスタッキングが可能です。 これらのKK 254、7478シリーズのライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ x 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 4 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 ℃ 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 90 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 190 x 110 x 90mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
939 税込1,033
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 150 mm高さ = 50 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 250 mm高さ = 64 mm幅 = 200 mm外形寸法 = 250 x 200 x 64mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 150 mm高さ = 50 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 120 mm高さ = 40 mm幅 = 65 mm外形寸法 = 120 x 65 x 40mmIP保護等級 = IP54色 = ベージュ蓋色 = ベージュシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 55 mm高さ = 42 mm幅 = 55 mm外形寸法 = 55 x 55 x 42mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 60 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 190 x 110 x 60mmIP保護等級 = IP54色 = ベージュ蓋色 = ベージュシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mmIP保護等級 = IP54色 = 白蓋色 = 白シールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 85 mm高さ = 39 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 85 x 56 x 39mmIP保護等級 = IP54色 = ベージュ蓋色 = ベージュシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 60 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 190 x 110 x 60mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 55 mm高さ = 42 mm幅 = 55 mm外形寸法 = 55 x 55 x 42mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 85 mm高さ = 39 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 85 x 56 x 39mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 85 mm高さ = 39 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 85 x 56 x 39mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 75 mm高さ = 27 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 75 x 50 x 27mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 60 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 190 x 110 x 60mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = ベージュ蓋色 = ベージュシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ x 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 4 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 ℃ 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ベースと深型ふた、M3小ねじ x 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 4 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 ℃ 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 120 mm高さ = 40 mm幅 = 65 mm外形寸法 = 120 x 65 x 40mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷


1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)