切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。
L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。
短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。
短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
定格電流(JIS)(A)15
材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ
定格電圧(V)300
耐電圧(V/min)AC1500
端子間ピッチ(mm)8.5
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CNT15-10
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,000
税込¥1,100
7日以内出荷
コモン配線に便利な渡り金具です。
端子形状フォーク形
XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用短絡バー
定格電流(A)32
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
XW5T-P2.5/XW5G-P2.5用短絡バー
定格電流(A)24
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用短絡バー
XW5T-P4.0/XW5G-P4.0用短絡バー
極数10
定格電圧(V)800
定格電流(A)32
仕様アクセサリタイプ:ジャンパーリンク●使用:38シリーズ●UL and CSA. Terminal Block Relay Solid State. DIN rail mounting and only 6.2mm wide Input voltages of 24Vdc up to 230V ac Switching currents up to 2A Plug-in jumpers to link common potentials Status LED Marking facility 20 Pole jumper comb available with continuous current up to 36A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20
材質(本体)黄銅
寸法t(mm)0.7
仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付
容量(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:ブリッジバーVDE. PTシリーズ用リレーアクセサリ. TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。. 基板実装 2、3極
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャンパーリンク使用:RTシリーズXT及びRTシリーズ用アクセサリ. XT、RTリレーシリーズ用のTE Connectivityアクセサリ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャンパーバー●Terminal Block Timer Relay. Multifunction Timer has selectable functions; On delay, Off delay, interval timer, flashing - pause start, flashing - pulse start Basic Timers have on-delay only DIN rail mounting - only 6.2mm width Plug in jumpers to link common potentials Status LED Marking label Simple selection of function and time range using DIP switches on the side of the housing (Stock no. < 341-4840') 341-4840 Simple adjustment of time delay using potentiometer located behind marking label Contact Material AgSnO 2 Switching Voltage 250 Vac Switch Power 1500 VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,160
税込¥4,576
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●使用:58シリーズリレー
シリーズ94 Series
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイププラグインブリッジ
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●使用:Finderリレー
シリーズ72 Series
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。
取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。
◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照)
※ナットは別売です。
◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。
液中での発熱(直接加熱)のため、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
※ナットは別売です。
材質【シース部・加熱部】鉄パイプ/ニッケルメッキ仕上
寸法B(mm)23
寸法C(mm)15
種別角形ソケット
接続方法表面接続
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合電線単線、撚り線
水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。
取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。
◆シース材質:ステンレス(SUS316L)
◆プラグの材質:ステンレス(SUS304)
◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
※ナットは別売です。
寸法B(mm)23
寸法C(mm)15
プッシュインPlus端子台。
イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。
ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。
最少幅3.5mmで省スペース。
制御盤の小型化に貢献。
優れた耐振動接続技術が求められる機械製造やオートメーション産業、鉄道や造船などの産業に最適。コンパクトで、 柔軟な盤設計が可能。幅広い接続可能電線範囲や最大2列の短絡接続口などのさまざまな要求に対応。ショートバー(渡り金具)が柔軟な短絡接続を実現
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。
ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。
また、接地端子盤にもご使用いただけます。
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ