2,058件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昭光物産御影飛石
昔から親しまれている天然みかげ石、和風飛石です。 和風庭園造りには欠かせない定番アイテムです。
用途和風庭園に 仕様一面ビシャン 材質御影石
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お庭や花壇の土留めの石として、 また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。 全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×600 仕上(全面)手ノミ
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

武田石材舗石(万成石)
RoHS
風化に強く気品あふれる万成石は、国産材の中でもとても堅固で吸水率の低い石材。通称「桜御影」とよばれる淡紅色の華やいだ風合いは、美しく品格があり高級感を生み出します。万年成就する石と、縁起の良さも喜ばれています。この商品は舗石として加工している商品となります。
厚さ(mm)75 質量(kg)約20 寸法(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

マテリアルワールド石材タイル・石材パネル
天然石を散りばめたシート状のタイル・パネルです。 アプローチや水場廻り、アウトドアリビングなどに最適。細かなパターンですが、計算されたインターロッキングデザインで、組み合わせはいたって簡単。あたかもモザイク職人が天然石を張ってくれるかのようなアイテム。 石の廃材を集めて、美しいモザイクのシートパネル。そのつくりは繊細で「和」にも「洋」にも対応可能。
用途室内外の壁面、床面 材質マーブル(天然石) 質量(kg)22 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×8~9 適合面積(m2)1
1箱(11枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭光物産三波石
日本の銘石として古くから庭園には欠かすことのできない緑青色の玉石です。 景石や組石など幅広く使用され、特に雨に濡れた時の色調はとても綺麗です。
用途和風庭園に 材質結晶片岩
1袋(4個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マテリアルワールド石材タイル(両面仕上げ)
両面が使用可能なリバーシブルな石材タイル。 タイル、石材、フローリング、etc. 通常、建築資材には「表」と「裏」があり、仕上げ面は片方に限定されているのが一般的。安山岩を短冊状にカットし、片側を小タタキ仕上げ、もう片側をバーナー仕上げとしました。繊細な表情を出したいなら、小タタキ仕上げ。深みのある表情を出したいなら、バーナー仕上げ。どちらか一方を選択するだけでなく、両方を使い分けながら施工することも可能です。 床面、壁面、どちらにも使えて、貼り方のパターンによって様々な表情を演出することが可能です。規則正しい配列が心地よいイモ目地、オーソドックスなスタイルの馬目地、石材なのに意外性のあるヘリンボーン(矢羽)など、貼り方次第でまったく違った空間が生まれます。業界初?のリバーシブルな石材がインテリア・エクステリアの可能性を広げて、空間デザインをより楽しくさせてくれます。
用途室内外の壁面、床面 材質安山岩 質量(kg)7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×450×20 適合面積(m2)0.5
1箱(18枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭光物産木曽石
落ち着いた色合いで和風庭園にぴったりの天然石。 木曽石は表面に苔が生えやすく、年月と共により趣が出てくるのが特徴です。 アクセントとしてお庭に置いたり、低い石垣を積めば、日本庭園の侘びや寂を演出できます。 また他の石に比べ強度が強く、風雨による劣化が少ないのも特徴です。
用途和風庭園に 材質花崗岩
1個(15kg)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石材としては実に稀な、柔らかく、あたたかみのあるその素材感を器としてお使いいただけます。 コーティングが施され、水や汚れに強いので、料理の種類を選ばず、様々なお料理にご利用いただけます。また、摩擦にも強く小さい器を載せてお料理をお出しする際のプレートとしてもご利用いただけます。
材質プレート/大谷石(特殊強化コーティング)木枠/日光杉 仕様大谷石プレートのみ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
107,000 税込117,700
翌日出荷

お庭や花壇の土留めの石として、 また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。 全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに 仕様一丁掛 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90 仕上(全面)手ノミ
1セット(10個)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。 石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。
用途石材、タイル、コンクリート、大理石等 成分【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料 セット内容カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋 危険物の類別非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

御影石の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途ホテル、ロビー、浴槽などの水回りの石材の汚れ除去に。 材質(スポンジ)ウレタン 材質(砥材)ダイヤ砥粒 グレー 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合型、低汚染性、湿潤面OK、耐水性、対候性
用途石材・墓石などの各種石材の接着・補修に。コンクリート・モルタル・コンクリートブロック・金属・レンガ・木材・陶磁器・アスファルト舗装 特性石材の接着・補修 性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比) 成分エポキシ樹脂系
1個(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。 特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤 吐出時:淡黄色、硬化後:白色 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1個(50mL)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
76,200 税込83,820
翌日出荷

用途ガラス、タイル、石材などの切断 ノコ刃周速(m/min)130~200 (無段電子コントロール付) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)100 付属品ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ 寸法(mm)395×280×670(水槽タンク部含む) テーブル寸法(mm)200×200(右45度まで傾斜可) 質量(kg)5.5(水槽タンク部含む) 定格使用時間(分)30 仕様(刃のスピード)130~200m/分 取付可能寸法(mm)(刃)幅3~6×1060 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできます。仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。
用途硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業。 材質特殊鋼
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質超硬チップ 刃数3 適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル シャンク形状SDSプラス
1本
899 税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
用途ビル・住宅などの外壁の汚れ、モルタル、テラゾウ、テント、カンバン 使用場所外壁 成分成分:アルキルジメチルアンモニウム塩・キレート剤 タイプ液体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262 液性中性 使用の目安1m2に対して8-10ml 原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
1個
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。 墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。 硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。 一液タイプなため、作業性に優れています。 低臭タイプなため作業環境にやさしいです。 低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。 垂れにくいマスチック型です。
用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール 容量(mL)333 主成分変成シリコーン樹脂 貼合せ可能時間5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分 密度(g/cm3)1.25 粘度(Pa・s)380 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石材に対する汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、ズレ防止材としても使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途墓石・表札・石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止 ひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール ダークグレー 付属品ノズル 容量(mL)120 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ抗菌、水性塗料可 被着材の素材石材、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
1本(120mL)ほか
899 税込989
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。水垢、コケ、排気ガス汚れを強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途外壁等についた、水アカ、コケ、排気ガスの汚れ、コケ落とし。 成分界面活性剤(3パーセント)・トリポリリン酸・モノエタノールアミン 内容量(mL)320mL 液性弱アルカリ性 使用の目安1(m2)に対して約8回噴射 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷

一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材 シャンクストレート 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 結合剤B 研削角度(°)15~30 適合材石材、ガラス
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様1成分形変成シリコーン系充てん材 成分変成シリコーン樹脂 容量(mL)120 使用温度範囲(℃)-40~90 主成分変成シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1個ほか
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。 各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。 耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。 1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。 耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。 冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。 肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。
用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。 石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。 熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1箱(10本×330mL)
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。 仕様砥材・粒度・硬度:GC24M 結合剤BF 対応機種ディスクグラインダー専用 適合材石材やガラス 最高使用周速度(m/s)72
1枚
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味重視
用途石材、ガラス 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒GC 仕様1枚補強 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 補強ネット1枚 適合材石材、ガラス
1枚
289 税込318
当日出荷

御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。
用途御影石・大理石などの石材の研削 粒度36 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 砥粒GC 結合剤レジノイド 適合材石材(御影石・大理石など) 結合度M 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッター 石材用 SK11 動画あり
石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。 適合電動工具ディスクグラインダー100mm 適合材石材全般(御影石・大理石・鉄平石) ダイヤ層幅(mm)7
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス 粒度36 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 外径(Φmm)105 砥粒GC 適合材石材、ガラス
1枚
489 税込538
当日出荷

用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 タイプ石材用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 最高使用周速度(m/min)2700 適合材石材
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高い研削研磨力。目詰まりし難く長持ち
用途石材(大理石等)・人造大理石・ガラス 直径(Φmm)150 トラスコ品番732-7803 タイプマジック式
1箱(5枚)
739 税込813
当日出荷

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。 粒度36 厚さ(mm)2 砥材GC タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度M 外径(Φmm)100 適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス 最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。 材質超硬チップ 全長(mm)85 有効長(mm)45 軸の形状丸軸 対応機種振動ドリル用
1本
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属 仕様両面補強 厚さ(mm)1.0/1.2 砥材GCX 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])14400 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)106 粒度、硬度46P 適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
1枚
359 税込395
当日出荷