14,507件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称石油エーテル 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%)留分(30-60℃) : 90 vol 化学組成なし 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3647-42 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8032-32-4
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3 トラスコ品番773-6657 ホワイト 本体質量(kg)11 暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで 機能静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583 使用電池単2型乾電池×4 点火方式電子点火 暖房出力(kW)6.66~4.86 適合床面積~24畳 最大燃料消費量(L/h)0.647 燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

名称Petroleum benzine 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 濃度(%)留分(50-90℃) : 90 vol 比重d≒0.68 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番89-0065-74 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
949 税込1,044
当日出荷

10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。 仕様全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9484 質量(kg)23 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2) 暖房の目安(木造)47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743 暖房出力(kW)18.5~8.64 燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
99,900 税込109,890
翌日出荷

適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

名称Petroleum ether 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 濃度(%)留分(30-70℃) : 90 vol 比重d≒0.64 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番89-0065-75 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8032-32-4
1本(500mL)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

塗装用スプレーガンの洗浄に適しています。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料にも対応した強溶解力のクリーナーです。固まってしまった塗料の溶解・剥離にも有効です。
用途塗装用スプレーガン・カップ・刷毛など塗料が付着した塗装器具の洗浄剥離 成分炭化水素系 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用 材質ポリエチレン 種類灯油用(第四類・第ニ石油類) 口数両口 ノズルなし コックなし 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 取手あり
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石油ファンヒーター STシリーズ コロナ 動画あり
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター STシリーズ。7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。エコモード搭載(室温20度キープ)。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 エコモード チャイルドロック パールホワイト タンク容量(L)7.2 機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、チャイルドロック 保証期間3年 待機時消費電力(W)0.8
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレン タイプ40/50/70mm凸 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン 種類灯油用(第四類第ニ石油類) 規格JIS Z1710合格 肉厚1.5mm以上 口数両口 ノズルなし 使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。 コックあり 関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント 取手あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称ヘキサン 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C6H14 濃度(%)96 化学組成C6H14 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3647-28 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量86.18 PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号110-54-3 別称n-ヘキサン
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5624L(S)/(W) ダイニチ工業 動画あり
見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様着火スピード:40秒 質量(kg)11.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)大火力時-小火力時:190-80 タンク容量(L)9 燃料消費量(L/h)最大-最小:0.544-0.120 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:445×466×349 暖房出力(kW)最大-最小:5.60-1.23 燃焼継続時間(h)大火力-小火力:16.5-75.0 主な機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター 暖房の目安木造15畳まで/コンクリート20畳まで
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用 トラスコ品番111-4336 材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)1194 質量(g)400 パイプ長(mm)878 関連資料製品図面(0.09MB)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ヒーター切れのない電子点火タイプです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。 トラスコ品番554-9160 ホワイト 電源(V)単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.122~0.243 暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2) 本体寸法(mm)奥行388 本体寸法(mm)高さ474.5 暖房出力(kW)2.5~1.25/h 本体寸法(mm)幅388 燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,900 税込31,790
当日出荷

ハクキンカイロに最適な品質です
用途カイロ用ベンジン トラスコ品番554-8194 材質石油系炭化水素 質量(g)420 容量(L)0.5
1個(0.5L)
949 税込1,044
当日出荷

名称石油ベンジン 特級 等級特級 濃度(%)留分(50-80℃) : 90 vol 比重d≒0.68 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3127-22 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

汚れ落とし、塗料・印刷インキの製造用・洗浄用・試験用に。
用途洗浄/脱脂 Aベンジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)ほか
698 税込768
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

インダストリーコーワKOWA 石油缶ベロ
塗料の小分けに使用します。
用途容器として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策 エタノール濃度(v/v%)68 成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.8L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
1箱(10枚×3袋)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,790 税込8,569
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保管時本体をホコリから守ります。
用途収納、保管時の防塵用に。 トラスコ品番251-1409 適合機種SSN5 材質塩ビ梨地 品名収納カバー
1枚
6,490 税込7,139
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トヨトミ石油こんろ
煮炊き専用で調理に最適、非常時にも役立ちます。2重タンク構造で灯油漏れも防止します。高圧放電ですぐに点火可能でヒーター切れのトラブルもありません。
トラスコ品番688-9143 幅(mm)451 木目 高さ(mm)328 奥行(mm)451 電源(V)単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.204 機能電子点火、2重タンク構造、こぼれま栓 暖房出力(kW)2.1kW/h 燃焼持続時間(h)24
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石油缶用ロート
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途石油缶用 材質ステンレス(SUS304) 足パイプ径(Φmm)28
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開けた缶のホコリ流入防止や缶内の溶剤の蒸発・乾燥を防止できます。 蓋をかぶせることで一斗缶を積み重ねる事ができます。
1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


東洋石油化学洗浄シンナー
塗装の前処理、機械や部品の洗浄、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。作業性を考慮した洗浄脱脂力、溶解力に調整された再生溶剤を使用した洗浄シンナーです。「再生溶剤」は、不純物や「はじき」の原因物質が含まれていないことを確認していますので、安心してお使い頂けます。
用途塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落とし 塗料希釈(再生溶剤を使用しておりますので、お客様の責任の下でご使用ください) SDGs活動の一環として(本製品の購入が『Co2』と『廃棄物』の削減につながります) 成分炭化水素系 分類非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。 キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。 低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。 水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。 安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。
用途真空産業全般、キニー型ポンプ。 適合範囲ポンプ 引火点(℃)270 流動点(℃)-12.5 動粘度(mm2/s)105.0(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.88
1缶(4L)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンポット石油暖房機カベックツイン
エコ商品
質量(kg)41 温度(℃)温水出口温度[高温スイッチON時]:40~64[72] 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:41畳まで(67.5mm2)/温暖地:35畳まで(58mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:26畳まで(43mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×700×466 暖房出力(kW)同時使用:9.98~3.03(8500~2610kcal/h)、ストーブ単独:4.65~1.69(4000~1450kcal/h)、温水暖房単独:5.23~1.35(4500~1160kcal/h) 配管接続口径温水配管:G1/2(オネジ) エネルギー消費効率(%)86(暖房効率) グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])同時使用時:12.1~3.89[1.176~0.378]、ストーブ単独時:5.41~2.04[0.526~0.198]、温水暖房単独時:6.69~1.85[0.65~0.18]
1台
339,000 税込372,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


インダストリーコーワ石油缶内容器
エコ商品
一斗缶専用内容器。
容量(L)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
4日以内出荷


コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y, 質量(kg)0.06 呼び寸法(mm)Φ65×2.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい安心の日本製石油ストーブ。乾電池で使用可能。スピード消火ボタン搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油/加湿/乾燥対策/暖房器具/暖房機器/防災アイテム/防災グッズ/ポータブル石油ストーブ/レトロ/おしゃれ/節電/節約 保証期間1年
1台
23,900 税込26,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電子点火式 石油ストーブRXタイプ。電源不要で災害対策におすすめ!。すばやく点火してあたたかい石油ストーブ。単一型乾電池×2個使用(別売)
用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。足元暖房や洗面所、脱衣所などに。 質量(kg)9.3 タンク容量(L)5 暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで 暖房の目安(木造)8畳(13.0m2)まで 機能よごれま栓タンク、ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火 電池単一型乾電池×2個使用(別売) 暖房出力(kW)2.87-2.29 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61.8×32.4×46.7
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)