玄関回りの石材質の床にツヤを出し、汚れ・泥を付着しにくくします。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
使用場所玄関
液性水性(樹脂系)
使用の目安天然石等/約30畳分、コンクリート等/約10畳分はじめて塗るときは2回塗り。2回目以降は1回塗り
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
落ち着いた光沢を有する汎用品です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル〈Pタイル等〉、ビニールシート〈長尺シート〉、シールされた木床〈フローリング〉)にお使いいただけます。
仕様アクリルタイプ標準濃度品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
塗布面積(m2/本)375
1本(4.5L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
天然石材に、テラゾー床材に、あるゆる石床に対応!!
低温多湿造膜強化樹脂配合、さまざまな現場で安定した性能を発揮。
広範囲な現場で使用されてる石質系床材。
その種類も多種多様。あらゆる石質系床材に対応し、安定した光沢・耐久性能を発揮する「石床プルコート」新登場。
あらゆる石質床材のさまざまな環境に適した保護・防汚用ワックス
優れた耐久密着性が石質床材を完全にシールド
石床プロコートは石質床材の呼吸をさまたげず、水滴の透過だけを防止します。
優れた低温造膜性が冬期の作業でも安定した性能を発揮
汚れ易い石材表面でも優れた防汚性えお発揮
石質床材に求められてるすべての性能をバランスよく、高レベルで満たします。
使用量100m3/L NET18L[1缶1800m2(1回塗り)]
1箱(18L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
大理石、御影石、テラゾー等の石床専用樹脂ワックスです。低温においても優れた造膜性と耐久性を発揮します。また、耐スリップ性が良いので、滑りによる転倒の恐れもありません。
塗布量100m2/L
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し
成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水
容量(L)4
液性弱アルカリ性
使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
玄関ドアにうるおいとツヤを与えます
紫外線吸収剤を配合。色アセを防ぎます
液性油性
成分油脂、有機溶剤
使用場所玄関
1本(220mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
1個(400mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
更なる高光沢と高写像性を実現し、塗布作業性の向上を追求しました。
平滑な皮膜を形成する事で、高光沢でくっきりと物写りの良い床面を実現出来ます。
反射光の量(光沢)だけでなく、反射光の質(写像性)にもこだわった設計です。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用
使用面積(m2/L)75
商品タイプ本体
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所外壁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
酸・無添加。洗剤不要。使うのは、水とパットだけ。デリケートな石を、絶対に変質させない。石焼け、脱落などの施工リスクを払拭。
800~11000の5工程。段階的に作業するだけ。簡単。ワックスを塗布したようなぬめり感がある光沢を強調できる。
さらに安く。長持ちダイヤで、平米数、2倍稼げる。
サイズ(inch)15
毎日使用することで汚れを除去しトリートメント効果によりセラミックタイルの風合いを保ちます。
使用後の水洗いが要らないノンリンスタイプ。
泡切れが良いので作業性が抜群です。
生分解性良好。
用途セラミックタイル、石材、ワックス塗布面の日常洗浄及びトリートメント
アリストンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。
石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。
石材の風化・劣化・エフロ(白華)・サビの表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
成分フッ素とシリコーンの混合物
外観無色透明
こんなお得な商品も!

ワークベンチ
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
質量(kg)6.7
耐荷重(kg)50
幅(mm)605
高さ(mm)785
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
化学床用 汎用樹脂ワックス。
高光沢・高耐久をバランス良く実現しました。
安心と満足のコストパフォーマンス、スタンダードモデル。
標準使用量360m2/本
1個(4L)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ヘッドが動きます
適合機種充電式クリーナ全機種
色アイボリー
トラスコ品番491-6026
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質ステンレス・木
柄長さ(mm)370
古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。
ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。
※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
業務用で使われているプロ仕様のワックスはくり剤。化学床・石質床・塗られたワックスを強力にはがします!
1個(4L)
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
酸・無添加。洗剤不要。使うのは、水とパットだけ。デリケートな石を、絶対に変質させない。石焼け、脱落などの施工リスクを払拭。
800~11000の5工程。段階的に作業するだけ。簡単。ワックスを塗布したようなぬめり感がある光沢を強調できる。
さらに安く。長持ちダイヤで、平米数、2倍稼げる。
サイズ(inch)5
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。
配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。
厚さ(mm)6
粒度36
・速効性で、シャンピングポリッシャーでの洗浄でも、高い洗浄力を発揮 ・ワックス塗膜への浸透力に優れ、キズの中の汚れもしっかり洗浄
用途化学床材、石質床材で樹脂ワックスの塗布されている床面の表面洗浄に使用します
質量(kg)20.4
備考【使えない素材】その他の床材(リノリウム、木質床材、カーペット等)の洗浄には適しません
標準使用量1缶で約18000m2(50倍希釈)
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤
指触乾燥時間(分)20(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤
指触乾燥時間(分)20(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の足回りの塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。塩水噴霧試験1000時間以上合格(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤
色シルバー
タイプ油性
塩水噴霧試験:1000時間
膜厚(μm)推奨:200以上
指触乾燥時間(分)20(常温)
危険等級Ⅱ
塗布面積(m2/kg)036~0.9
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15000mL
危険物の性状非水溶性
1個(15kg)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
・樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭設計ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します
質量(kg)19.6
備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません
標準使用量1缶で約2000m2(20倍希釈)
1缶(18L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
「GP106 ニュートラルクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の床用中性洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
自動床洗浄機やモップかけにも適応し、ワックス床の光沢を損ないません。
大理石やその他天然石、Pタイルなど多様な素材に対応し、またトレイ洗浄、拭き掃除など多目的にもお使いいただけます。
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。中性でも高い洗浄効果がある。
水洗い不要で作業性が高い。ワックス床の光沢を損なわない。環境型最先端の界面活性剤を使用
用途水洗いできるすべての床材、Pタイル、セラミックタイル、木床、磁器タイル、天然石、コンクリートなど
液性中性
成分クエン酸ナトリウムほか
形状液体
色オレンジ
容量(L)3.78
希釈倍率【床清掃の場合】モップ掛け:60倍/自洗機洗浄:100倍/ポリッシャー洗浄:100倍 【トイレ清掃の場合】便器・洗面:20倍 【拭き掃除の場合】テーブルなど:60倍
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
商品タイプ業務用
1本(3.78L)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭性ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します
質量(kg)19.4
備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません
標準使用量1缶で約900m2(10倍希釈)
1缶(18L)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ワックス不要でお手入れもラクラク。大理石をモチーフにした石目調化粧シートの防音フロアです。広い空間に使用すると、石目柄が引き立ち高級感がUPします。
仕様防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、クラックレス
長さ(mm)900
幅(mm)143
厚さ(mm)11.5
基材MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表面化粧シート
工法直貼り
関連資料フロア注意事項(6.23MB)
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防音性能軽量床衝撃音低減性能 ΔLL(I)-4(推定LL-45)
ワックス不要でお手入れもラクラク。サニタリーにも対応できる石目調化粧シートフロア。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。床暖房用フロアとして使用できます。基材の合板は植林木を使用した環境配慮型合板です。
仕様トイレ対応、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材高密度MDF+植林木エコ合板
表面化粧シート
工法捨て貼り
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし
粒度#36
厚さ(mm)6
被削材対応:アルミなどの非鉄金属
最大回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
1枚(5枚)
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
「高い汚れ除去性能」と「光沢復元・維持」の2 つの機能を備えた床用光沢復元洗浄剤です。
日常清掃の中で床の光沢が回復し、バフィング作業を減らすことが可能です。
メンテナンスコスト削減につながります。
また、継続的な使用により、床の微細なキズを目立ちにくくし、美観を向上させます。
用途樹脂ワックスが塗布されている床材(塩ビタイル、塩ビシートなど)、 リノリウム、セラミックタイル、石質系床材、大理石、御影石、テラゾー、コンクリート用。
トラスコ品番369-8176
容量(mL)946
容量(L)0.9
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
酸・無添加。洗剤不要。使うのは、水とパットだけ。デリケートな石を、絶対に変質させない。石焼け、脱落などの施工リスクを払拭。
800~11000の5工程。段階的に作業するだけ。簡単。ワックスを塗布したようなぬめり感がある光沢を強調できる。
さらに安く。長持ちダイヤで、平米数、2倍稼げる。
サイズ(inch)17
酸・無添加。洗剤不要。使うのは、水とパットだけ。デリケートな石を、絶対に変質させない。石焼け、脱落などの施工リスクを払拭。
800~11000の5工程。段階的に作業するだけ。簡単。ワックスを塗布したようなぬめり感がある光沢を強調できる。
さらに安く。長持ちダイヤで、平米数、2倍稼げる。
サイズ(inch)20
関連キーワード