硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
手回し出来る省エネタイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1
容量(g)(白米)600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ひび割れの心配がなくお手入れも簡単です。
TKG品番9-0417-0901
材質ポリエチレン(木)、スタンド/天然木
質量(kg)27
高さ(mm)セット時:約550
穴深さ(mm)180
内径(mm)400
直径×高さ(mm)500×250
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
小型で米、そば、大豆、小麦、うこんなど粉にしてしまうスグレもので様々な用途に使用できます。 。1時間に白米なら2~4kg、そばなら2~3kgもこなします。ハンドル調整で簡単に粒度調整ができます。
付属品フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ
質量(kg)13
容量(L)ホッパー/1.2
消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×370
電源(単相/V)100
最大処理能力生大豆(乾燥)2~3kg/時間
TKG品番9-0453-0101
TKG品番(2017)6-0397-0101
1個
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
優れた小型電動タイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1
質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5
色赤
容量(g)(白米)600
消費電力(W)(50/60Hz)302、297
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400
定格時間(分)50
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:220W
容量:約300cc
定格時間:3分
付属品:粉砕カッター
<使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225
TKG品番9-0658-0701
TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45
試料質量(g)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
手軽に粉茶が挽けます。お茶をまるごと食べて健康に!。カッター式のように熱が出ないので、お茶の栄養分と風味と味はそのまま!。製品には、金属は一切使用していませんのでお茶が酸化しません!。緑茶クッキングが楽しめるレシピブックつき。 一茶なら、水に溶けない成分もまるごと摂ることができます!。お茶には・・・口臭、虫歯予防、便秘の解消、発ガン抑制作用、ダイエット、老化予防や、カロチン・ビタミンE・ミネラル・食物繊維の補給にも。
材質本体/AS樹脂、キャップ・底蓋・つまみ/ポリプロピレン、回転うす・固定うす・ハンドル・軸受け・調節ねじ/ナイロン、スプーン/スチロール樹脂
質量(g)105g
容量(g)茶葉約40
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80×80×130
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400
寸法(mm)(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)35
質量(kg)2.7
仕様手動式
トラスコ品番390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ
質量(kg)22
容量(L)ホッパー/4.8
消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560
電源(単相/V)100
最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間
TKG品番9-0453-0201
TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
石臼で挽いたそば粉を5割使用し風味豊かに仕上げました。そばの名産地である長野県で製造した食感とのど越しが良い信州そばです。暑い夏にはお湯を沸かさず1玉からレンジで簡単にざるそばが作れます。
用途-18℃以下で保存してください。
種別飲食店
文字のぼり 石臼挽きそば こだわりの麺 味自慢
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01
仕様本体(M21カッタ-付)
材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.6
容量(mL)(粉砕室)250
外形寸法(mm)170×170×350
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
回転数20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2
質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4
容量約800cc(白米)500g
モーター100V/180W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)5.5
付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付
質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H
モーター100V300W(保護ブレカー付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467
1台
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重3.6
化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70
試料質量(g)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23)
材質容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.4
容量(mL)300
消費電力(W)220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])22000
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
石臼で丁寧に挽いた抹茶の濃く深い味わい【抹茶】石臼で丁寧に挽いた香り高い抹茶を使用【フレーバー】ほろ苦く、すっきりとした甘さの和風フレーバーです【味わい】なめらかな舌ざわりと抹茶の奥深い味わいをご堪能ください
1セット(110mL×6個)
¥3,198
税込¥3,454
翌日出荷
玄米茶の香ばしい香りと、石臼で挽いた抹茶を使用することによるまろやかな味わいをお楽しみ頂けます。
容量(mL)500
寸法(mm)67×67×209
質量(g)530
原材料炒り米(国産)、緑茶(国産)/ビタミンC
カロリー(kcal)0
保存方法常温
容器ペットボトル
本数24
1ケース(500mL×24本)
¥3,598
税込¥3,886
7日以内出荷
抹茶の豊かな香りと深い味わいが楽しめる京都府「石臼挽き抹茶」を使用。
質量(g)92.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×30
原材料砂糖(国内製造)、でん粉、乾燥小豆(小豆、砂糖)、抹茶、和三盆糖、玉露葉、本葛
栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:61kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.002g、たん白質:0.3g、炭水化物:15g
商品タイプ粉末タイプ
1ケース(5袋×72個)
¥23,980
税込¥25,898
5日以内出荷
石臼で丁寧に挽いた抹茶の濃く深い味わい【抹茶】石臼で丁寧に挽いた香り高い抹茶を使用【フレーバー】ほろ苦く、すっきりとした甘さの和風フレーバーです【味わい】なめらかな舌ざわりと抹茶の奥深い味わいをご堪能ください
驚くほど、よく溶ける。「AGF 新茶人」は、厳選した国産茶葉をAGF独自の技術によりパウダーのひと粒ひと粒に味と香りを閉じ込め、「いつでも、いれたて」の豊かな味わいを実現したスティックタイプの日本茶(スティックティー)です。
通常のスプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、粉の溶け残りの心配がなくおもてなしにも最適です。
AGF(エージーエフ) 「新茶人」 早溶け旨茶 ほうじ茶スティック100本は、厳選された国産茶葉を100%使用し、さらに石臼挽き茶葉をブレンドしました。こうばしい香りと、すっきりした味が特徴のスティックタイプのお茶(ほうじ茶)です。
1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
お湯はもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので急須いらずでティーバッグのゴミも出ないほうじ茶スティックです。100杯分なので、オフィスやご自宅、工事現場でたくさん消費される方に最適なインスタントティーです。
用途ホットの場合:一本分に約100mlのお湯を入れてお召し上がりください。
アイスの場合:1.一本分に水または冷水約100mlを入れてお召し上がりください。2.お好みにより、氷を浮かべてどうぞ。
種類ほうじ茶
1箱(0.8g×100本)
¥1,498
税込¥1,618
欠品中
こだわりの素材を使用した、大人向けフレーバーの詰め合わせ【バニラ】マダガスカル産バニラの甘く豊かな香り【グリーンティー】石臼で丁寧に挽いた抹茶の濃く深い味わい【ラムレーズン】ラム酒に漬け込んだレーズンの芳醇な香り
用途要冷凍(-18℃以下)
1箱(420mL×6個)
¥6,498
税込¥7,018
4日以内出荷
逆さボトルに入ったイエローマスタード。マスタードの種を石臼で挽いて粉末にし、香辛料・ビネガーとブレンドした、100%天然素材から作られたマスタード。明るく光沢のある自然な色合いと、クリーミーでなめらかな感触が食欲をそそります。
1箱(226g×12個)
¥3,998
税込¥4,318
5日以内出荷
急須で入れた味わいが手軽に楽しめる、1袋で2杯分おいしいティーバッグです。
こんがりと炒りあげたうるち米を使用し、すっきりした香り高い緑茶、口当たりの良い石臼挽きの京都府産抹茶をブレンドしました(国産茶葉100%、三角ナイロンバッグ使用)。
アズワン品番65-0420-68
原材料米(日本)、緑茶(日本)、抹茶(京都府)
1箱(46g×8本)
¥3,598
税込¥3,886
4日以内出荷
籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895
質量(kg)20
サイズ(ベルト)M29
タイプ手動式
全幅(mm)420
全高(mm)1040
容量(kg)(米)24
プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm
ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
茶葉を火入れ後72時間以内に抽出する煎りたて製法で、より深い香りと旨みをお楽しみいただけます。国産石臼挽き抹茶を使用し、緑茶本来のきれいな緑色にこだわった抹茶入りお茶を600ml増量PETで発売いたします。まろやかな味わいに仕上げました。
保存環境常温
入数1セット(24個入)
1セット(600mL×24個)
¥2,198
税込¥2,374
3日以内出荷
投入口が広いクビンス独自の特許技術で、小さめのりんごや皮を剥いたオレンジならまるごとそのままポンと投入!
クビンスのスロージューサーは低速回転で石臼のように圧力をかけて、ゆっくりとすり潰し搾汁します。
刃が無いので摩擦熱が発生せず、熱に弱い水溶性のビタミンやミネラルなどの栄養素を壊さず摂取可能です。
素材本来の味と香り、栄養素をギュッと凝縮したコールドプレスジュースが自宅で楽しめます。
色ホワイト
質量(g)6700
定格電圧AC100V、50/60Hz
定格時間(分)30
サイズ(mm)228×208×443
1台
¥35,880
税込¥39,468
3日以内出荷
本格的な国産抹茶とオリジナルブレンドミルクを使用した、さわやかな抹茶の香りと優しいミルクの甘みが楽しめる味わい
本格的な抹茶の香りを楽しめる石臼挽き国産抹茶を使用
きめ細かい複数種の抹茶をブレンドし、抹茶の味わいはそのままに、後残りせず飲み続けられるキレのある中味設計
抹茶と相性のよい乳脂肪がリッチなクリーム原料を使用することで濃厚な乳の甘みを実現
容量(mL)500
胴径×全高(mm)72×187
質量(g)535
原材料牛乳(国内製造)、砂糖、乳製品、緑茶(抹茶、煎茶)、脱脂濃縮乳加工品、デキストリン/乳化剤、セルロース、香料、ビタミンC、着色料(クチナシ、ベニバナ黄)、カゼインNa
アレルギー乳
カロリー(kcal)43
シリーズクラフトボス
容器ペットボトル
入数(本)24
1ケース(500mL×24本)
¥4,298
税込¥4,642
5日以内出荷
「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスもお楽しみいただけます。【カフェオレ】は、リッチな味わいの人気の定番カフェオレ。【カフェオレ カロリーハーフ】は、カフェオレのおいしさはそのままにカロリー半分。カロリーを気にせずに毎日安心して楽しめます。 【カフェオレ 大人のほろにが】は、厳選された深煎り豆のコーヒーを使用した、ビタータイプのカフェオレ。【エスプレッソ・オレ微糖】は、エスプレッソタイプのコーヒーを使用、カフェオレ比糖類50%減。香りたつコーヒーの風味が楽しめる、微糖タイプのカフェオレ。【 カフェオレ 甘さなし】は、深煎りコーヒーとまろやかミルクの濃い味わいが楽しめる、甘さなしのカフェオレです。【とろけるミルクカフェオレ】は、とろけるようなミルクのコクと、しっかりとした甘さで気分もお腹も満たされるカフェオレ。【カフェオレ やすらぎのカフェインレス】は、カフェイン93%カットコーヒー使用。ミルクと溶け合うコクとやすらぎのカフェインレスカフェオレ。授乳期やマタニティの方を始め、就寝前や外出時など、カフェインが気になりコーヒーを控えていた方にもおすすめのカフェインレス コーヒーです。【キャラメルカフェオレ】は、キャラメルとミルクの甘香ばしくクリーミーな味わいが楽しめる、小腹満たしにぴったりのカフェオレです。【紅茶オレ】は、毎日手軽に紅茶の芳醇な味わいが楽しめる、アッサム茶葉を100%使用したロイヤルミルクティーです。 【紅茶オレ 糖質オフ8本】は、紅茶オレのクリーミー&スイートな味わいそのままに、1杯あたりの糖質は半分で楽しめます。 【ほうじ茶オレ】は、国産の石臼挽き茶葉を使用、ほうじ茶の香ばしさにこだわった本格的な味わいのほうじ茶オレです。 【ジャスミンティーオレ(紅茶オレ)】は、ジャスミンの上品で華やかな香り、クリーミーなのにスッキリとした甘さが楽しめるジャスミンミルクティー(ミルク紅茶)です。抹茶オレは、国産抹茶使用のクリーミーで風味豊かな抹茶オレです。 【 ココア・オレ】は、お湯だけでクリーミー。ココアとミルクがまろやかに溶け合った、風味豊かなミルクココアです。 【スティック アソート40本】は、気分や好みに合わせて、好きな甘さのカフェオレやフレーバーを楽しめる「ブレンディ」スティックのアソートタイプ。アソート内容は、カフェオレ10本、カフェオレ 大人のほろにが5本、カフェオレ 甘さなし5本、紅茶オレ10本、ココア・オレ10本<おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にカフェ好きの方への手土産やプチギフトにもおすすめです。
用途ホットの場合:カップにスティック1本を入れます。お湯(180ml)を注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。アイスの場合:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分(90ml)入れかきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
お湯だけで誰でも簡単プロの味。「AGFプロフェッショナル」は、外食産業に携わる「プロフェッショナル」のパートナーとして、”プロの品質”にこだわり、幅広いソリューションをご提案する、AGFの業務用ブランドです。AGF(エージーエフ) 「AGFプロフェッショナル」ほうじ茶1L用は、石臼挽きほうじ茶葉使用した、香ばしい香りが特長のほうじ茶です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、手間いらずで誰でも簡単にプロのほうじ茶をお楽しみいただけます。デキャンタを使ってホテルや外食店のビュッフェ・フリードリンク・ランチサービスなどのサービスドリンクにもおすすめです。粉末タイプなので保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な量だけ提供できるので、ロスを削減しつつバラエティが広がります。
用途スティック1本8.3gを容器に入れます。1Lのお湯または水で溶かしてご利用ください。
種類ほうじ茶
CS520SM後継品(スペックは同じ)。
世界初、材料が丸ごと入る88mmWIDE投入口:広い投入口は、材料を切らずに丸ごと投入でき、搾汁時間を短縮し、材料固有の栄養と味を維持します。また、材料の特性に合わせた2種類の投入口が搾汁率を高め、同じ量の材料で、より多くのジュースを搾汁することができます
耐久性のあるハイパワーモーター:業務用低速ジューサー用に開発、長時間搾汁してもモーターに負荷がかからず、モーターは24時間連続使用可能です。
搾汁効率がアップしたスクリュー:搾汁に最適化されたスクリュー技術でドラム内部の繊維質を円滑に排出し搾汁量を高めるだけでなく、さらにすっきりとしたのど越し感のあるジュースができます。
簡単洗浄ドラム:既存のドラム下部のシリコンリングを廃止し、簡単洗浄を実現しました。難燃性ABS機脂とストリームラインボディを採用し久力の向上はもちろん、デザインまでアップグレードしました。
ヨーロッパ調ライフスタイルデザイン:材料の摩擦熱や衝撃を与えない石臼方式J.M.C.S新技術で、ジュース層の分離現象が最小化され、新鮮な食材本来のジュースを飲むことができます。
低速圧搾搾汁方式500ml大容量ドラム:500mlの大容量ドラムを採用、大量の材料をミックスして搾汁することも可能です。
パワージュースキャップ:搾汁後、スマートキャップを閉じた状態で水を注ぎ、簡易洗浄ができます。ドラム内で2種類以上の材料をミックスできます。漏れることなくジュースを注ぐことができます。
回転洗浄ブラシ:回転ブラシにストレーナーを差し込み水をかけながら回転させるだけで、ストレーナーに付着した繊維質をすみずみまで簡単に洗うことができ、毎日美味しいジュースを飲むことができます。
幅(mm)237
高さ(mm)515
奥行(mm)178
本体質量(kg)9.1
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ