36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車両などの重荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など 長さ(m)1.176 グレー 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)32 仕様セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング 寸法(mm)1176×764×32 質量(kg)1.53 直径(Φmm)(セル)42 構造(セル)六角形ハニカム構造 使用量(砂利/目安)60kg/m2 耐荷重(t)約100/m2(砂利を充填していない状態) 透水性180l/m2・s
1枚ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。歩行用~乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など 仕様セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)26 寸法(mm)1164×787×26(開いた状態) 質量(kg)1.19 グレー 直径(Φmm)セル:42 タイプ折り畳み式 番号NETIS登録番号:KTK-160012-A 構造セル:六角形ハニカム構造 耐荷重約60t/m2(砂利を充填していない状態) 透水性180l/m2・s
1枚ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローングラベルLGR-02は、普通車用の砂利舗装資材です。車両通行による轍の発生や砂利の飛散・流出を防ぐことができます。雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
用途駐車場/普通車用 長さ(m)0.517 グレー 材質PP 厚さ(mm)51 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2 寸法(mm)517×517×51 荷重(t)(最大圧縮)36/枚 適合車種普通車
1セット(8枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ローングラベルLGR-01は、歩行者、車椅子用の砂利舗装資材です。枠内に砂利を充填することで砂利の飛散や流出を抑えます。底面に穴があいているので雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。神社やお寺の歩行路用通路や、個人宅のエクステリア商材としてもご利用頂けます。
用途歩行者通路・車椅子通路 長さ(m)0.524 グレー 材質PP 厚さ(mm)30 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2 寸法(mm)524×524×30 荷重(t)(最大圧縮)30/枚 適合車種歩行者
1セット(8枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012 材質セメント、砂 質量(kg)15 ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
1,698 税込1,868
欠品中

粒度の違う砂利がかみ合うことで、ギュッと締まり路面が安定します。
用途水たまり対策に。走行・歩行の安全に。くぼみに砂利を敷き踏み固めてください。 危険物の類別非危険物 関連資料(3.63MB)
1袋(15kg)ほか
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。 透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に 適合作物雑草、ぬかるみ 材質砕石と固化剤と色粉 質量(kg)約15 使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
1袋(15kg)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め グレー 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 成分ポルトランドセメント、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40 施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm) 適応下地湿った土、ぬかるんだ土
1袋(3kg)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。 90度ジョイントで直角施工が可能。 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能。
用途芝・地被植物・砂利の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
1本ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70 使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋 硬化時間(時間)24
1袋(10L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に 材質真砂土と固化剤と色粉 質量(kg)約15 使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋 適合作物雑草、ぬかるみ
1袋(15kg)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10kg)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 種別ノンスリップマット ブラック 材質天然ゴム 穴径(Φmm)約25
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合) 使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合) 危険物の類別非危険物 関連資料(1.82MB)
1袋(15kg)ほか
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友林業緑化プロエッジ
コストパフォーマンスに優れたアルミ製見切り材 アスファルト舗装やインターロッキング舗装など多彩な用途 ジョイント部材を必要としない高い施工性
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り、アスファルト舗装の見切り 付属品アンカー3本 高さ(mm)101 材質(本体)アルミ 長さ(m)2.2 関連資料(0.3MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1セット(5本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ローラーで塗れる、天然砂舗装材。マスチックローラーとスタイロリフォームで簡単に施工できます。立ち上がり面への施工や、1mmの薄塗りでリフォームにも好適。
セット内容上塗材1袋、樹脂セット(上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、コンクリートプライマー1袋、トップコート1袋)、SKセレクトカラー1袋 使用方法【目地無しの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜる。4:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。5:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。【目地ありの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:「着色下地材」をウールローラーまたは刷毛で塗布。3:「目地材」を貼り付け。4:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。5:次に「上塗材」を混ぜる。6:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。7:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。 質量(g)上塗材6500/袋、上塗材用ボンド3000/袋、接着強化剤42/袋、コンクリートプライマー900/袋、トップコート600/袋)、SKセレクトカラー150/袋 主成分砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル 塗布面積(m2/セット)6 塗布厚さ(mm)1 標準加水量0.2L
1セット(11192g)
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

芝の保護、育成用のラバーマットです。 肥料、目土などの流出を防ぎ、芝の根付けを良くします。 ソフトな弾力性に富み、紫外線による硬化、亀裂も少なく、安全性の高い新タイプのラバーマットです。 専用ピンで簡単に施工できます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×500×7 グリーン 材質特殊合成ゴム トラスコ品番437-8776 セット内容マット4枚、専用ピン16本 質量(g)800
1組(4枚)
14,980 税込16,478
10日以内出荷

水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質で耐久性を誇り、コンクリート道・舗装道・砂利等様々な現場でご利用いただけます
1箱(100本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。 寸法A(mm)865
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンヨー高所作業車
砂利道や未舗装の場所でも安定した走破性を実現 最大20°の傾斜地まで登坂可能。自走にてトラックへ積み込むことができます。 延長デッキで800mmスライドできます。 鉄骨建設、内装工事、塗装工事等に最適です。
質量(kg)(整備)1480 全長×全幅W×全高(mm)2450×850×2300
1台
3,998,000 税込4,397,800
91日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)反射プレート 楽省くん
測量作業の時間短縮・作業者の疲労軽減に。直接地面に置いて測量できます。
用途平坦地(舗装道・砂利道)などでの路線測量に最適 仕様ミラー定数:0mm 質量(g)450 角度(°)視準線に対する左右角度:60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×160×215 最大測定距離(m)500 測定距離(m)実用:50-70
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷

ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。 舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):910●高さ(mm):805●振動数(Hz):93●遠心力(kN):10.1●転圧板(mm):350×510●最大速度(m/min):25●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0999 アズワン品番67-5623-04
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷

スクエアな断面とブロック調のパターンで、舗装路から土、砂利、雪など、多様なアウトドアシーンに対応。耐摩耗コンパウンドとワイドサイズを採用し、ロングライフと乗り心地の良さを両立。一般車向け車いすタイヤ。路面の悪い場所での走行を安全にサポートするブロックパターン採用
セット内容タイヤ(1本バラ) グレー サイズWO 32-540(24×1-3/8) 質量(g)325 タイプW/O No.【IRC NO.】190675 ビードスチール 標準空気圧(kPa)400 標準空気圧(PSI)60
1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷

ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。
用途舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。 付属品バッテリー トラスコ品番369-0999 幅(mm)350 高さ(mm)805 奥行(mm)910 定格出力(kW)1.6 最大速度(m/min)25 振動数範囲(Hz)93 遠心力(kN)10.1
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

住友林業緑化スーパーエッジ
スッキリとしたフォルムが様々な用途に対応 スーパーエッジロールで長距離施工に対応 垂直打込み式アンカーで省スペースでの施工が可能
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、段差ができないバリアフリー対応商品 高さ(mm)152.4 材質(本体)黒ビニール(PVC) 関連資料(0.3MB) 最小曲げ直径(mm)1000
1セット(5本)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友林業緑化サスエッジ
ステンレスのシンプルなフォルムで耐久性・機能性・美観性をUP 国内工場で製造
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め 付属品アンカー3本、ジョイント1個 材質SUS304 高さ(mm)163 長さ(m)2 関連資料(1.0MB) 最小曲げ直径(mm)2000
1セット(5本)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

高さの異なる2タイプを用意。 アスファルト舗装以外にも対応。 曲線など自由なデザインが可能。
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り
1セット(20本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友林業緑化ロッキンエッジ
インターロッキングの見切りに最適 直線も曲線もデザイン自由 敷砂充填時に便利なレベルライン入り 安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り 付属品アンカー15本、ジョイント5個 高さ(mm)85 材質(本体)黒ビニール(PVC) 長さ(m)2 関連資料(0.4MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1組(2m×5本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

住友林業緑化ブリックエッジ
直線も曲線もデザイン自由 安定しやすいL型形状
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り 付属品アンカー3本、ジョイント1個 高さ(mm)50.8 材質(本体)黒ビニール(PVC) 長さ(m)2.25 関連資料(0.2MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1セット(5本)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友林業緑化スリムエッジ
スリムな上部(天端)でエッジラインを目立たせない 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能
用途芝・地被植物・砂利の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め 付属品アンカー3本、ジョイント1個 高さ(mm)127 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)3 関連資料(0.4MB) 最小曲げ直径(mm)1000
1セット(5本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

砂利下用のマルチングシートです。適度な通気性と透水性があります。 シート下からの草の突き抜けを抑え、飛来種子の着根を防ぎます。グレーのため砂利との相性に優れております。
用途化粧砂利やウッドチップ、マルチバークの下敷 インターロッキングやブロック舗装の沈み込み防止 舗装路の路盤・路床の安定 中央分離帯やグリーンベルトの防草 畦畔や道路法面などの全面マルチ 家庭菜園、花壇のマルチング 住宅廻り、駐車場の雑草管理 高架下や空地の景観保持 材質長繊維ポリエステル不織布 厚さ(mm)0.4 長さ(m)50 質量(g/m2)100 色調グレー 関連資料(0.68MB)
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレートシートに比べ、厚みがあり透水性が高いフィルターモデルです。 軽量で薄型のシートなので、搬送や取り回しが容易に行えます。土壌の凹凸に馴染みやすく、排水性にすぐれています。
用途化粧砂利やウッドチップ、マルチバークの下敷 インターロッキングやブロック舗装の沈み込み防止 舗装路の路盤・路床の安定 中央分離帯やグリーンベルトの防草 畦畔や道路法面などの全面マルチ 家庭菜園、花壇のマルチング 住宅廻り、駐車場の雑草管理 高架下や空地の景観保持 材質長繊維ポリエステル不織布 厚さ(mm)0.5 長さ(m)50 質量(g/m2)100 色調グレー 関連資料(0.68MB)
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特別な工具を使わず樹脂パネルを連結させるだけで組立が用意。スリップ防止成形で滑りにくい。雨天時も迅速に水が流れる排水孔付。荷重・衝撃に強い裏面ハニカム構造。ポリプロピレン製で、耐久年数10年。オプション品は外観を良くするサイドパーツ・コーナーパーツ・段差を解消するバリアフリー用ADAスロープ。用途として資材置き場・砂利敷きの安定に・農場の養成・畜産現場の養成・仮設駐車場設営・物置やガレージ設営・キャンプエリア・駐車スペースの養生・舗装していない道路や通路のぬかるみ対策全般・車椅子の仮設通路・店舗等での直置きストック場所・展示会の出展場所の設営・学校等の靴を脱ぐ場所の滑り止め・イベント時の天然芝の保護等・ワイドエリアのパネル設置・運搬通路の養生・災害現場等の大型テント設営・工場内の荷物の直置き・水を扱う場所の床の滑り止め
材質ポレプロピレン 寸法(mm)【連結時】711×711×高さ32 本体寸法(mm)762×762×高さ32 質量(kg/枚)4.63 耐久性(年)約10(目安) 面積(m2)0.505(パネル1枚)
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)