こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥粒アルミナ質研削材
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cwクラフト紙
適合材木材、石膏、プラスチックなど
接着剤グルー/グルー
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
王冠印研磨布として愛用されております最も一般的な研磨布です。
基材に平織を使用していますので、お好みの大きさに切って御使用下さい。
用途主に手作業用で金属の研削研磨・サビ落とし・オシレイティング研磨
寸法(mm)230×280
砥材A(溶融アルミナ)
適合材金属
接着剤G/G(グルー)
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥粒AA
ケース色グリーン
適合材金属、木工
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)230×280
厚さ(mm)0.7~1.0
基材クラフト紙CW
適合材金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。
手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。
シートサイズ(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cw
適合材木工、金属
接着剤G/G
トラスコ品番433-9568
メーカー商品コード90825
1箱(50枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
布やすりとして、永くご愛用いただいております。
柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています
シートサイズ(mm)228×280
基材平織
砥粒A
適合材金属、木材、ゴム等
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
RoHS指令(10物質対応)対応
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
のり付のペーパーロールです。
自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。
裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。
基材Cw
砥材シリコンカーバイド
接着剤R/R
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)100
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材鉄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
幅(mm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280
タイプC34P
基材Cw
砥粒C
こんなお得な商品も!

耐水ペーパー 細幅ロールタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。
長さ(m)36.5
砥材アルミナ質研削材(A)
適合材金属、鋼材
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
木工や石膏・プラスチックの研磨などに使える一般的な紙やすりです。 適当な大きさにカットしたり、折り畳んで使用します。
適合材木工、石膏、プラスチックなど
シートサイズ(mm)203×280
丈夫で破れにくい。空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。木工・工作・ホビーなど簡単な用途に。
寸法(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cw
適合材木工
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(mm)150
穴径(Φmm)22.2
粒度120
トラスコ品番814-6747
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
外径(mm)125
穴径(Φmm)15.9
粒度120
トラスコ品番814-6735
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
※金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。※ 使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
大きさ8インチ
1箱(100枚)
¥34,980
税込¥38,478
15日以内出荷
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)
基材ファイバー
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
適合工具ジスクグラインダー
目詰まり防止加工を施しているので目詰まりカラミが少ないです。
紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。
空研ぎ専用です。
用途車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。
幅×長さ(mm)230×280
基材Aw
砥粒CC
適合材金属、木工、FRPなど
用途パームオービタルサンダー用研磨ペーパ
仕様ベルクロ
適合機種APS-100
AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業
適合材金属、木工など
砥粒アルミナ
外径(inch[mm])2[50.8]
適合機種MAS-20B
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ