カテゴリ

  • 研磨材(860)
  • 電動工具(59)
  • 切削工具(35)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 鈑金・塗装(26)
  • 機構部品(25)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 測定用品(16)
  • 空圧工具(15)
  • 厨房用品(14)
  • 建築金物(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 洗車・清掃(12)
  • 清掃用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(7)
  • マスク(6)
  • 制御機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「研磨 3000」の検索結果

1,219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーフェクト・イット ランダムオービタル 目消しコンパウンド 3M(スリーエム)パーフェクト・イット ランダムオービタル 目消しコンパウンド3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1箱(6本)ほか
33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 目消しコンパウンドは、3M(TM) ランダムオービタル磨きシステム用に設計された、プロ仕様のファーストカットコンパウンドフォーミュラです。3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルコンパウンド用パッドと併用すると、粒度3000以上の細かいサンディングマークを素早く除去できます。
用途自動車磨き、目消し用危険物の類別非危険物
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
3日以内出荷
切れ味に特化した切れ刃研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制あらゆる刃径で良好な壁面精度中仕上げ加工
用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーティングACS3000みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
3日以内出荷
切れ味に特化した切れ刃研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制あらゆる刃径で良好な壁面精度中仕上げ加工
用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025コーティングACS3000みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
エアー式バルブラッパー JTCエアー式バルブラッパーJTC
27,980税込30,778
1個
予約販売
エアー式
用途・バルブに吸盤を吸着させて擦り合わせ(研磨)作業に使用します。バルブの表面を十分に洗浄・脱脂して吸着させて使用してください。その他【スリースピード】3000rpm軸径(Φmm)10全長(mm)153質量(kg)1.5アダプタサイズ16、20、30、35mm関連資料(4.43MB)取扱説明書(0.63MB)
スタビーヤスリ 3種セット 中目 ツボサンスタビーヤスリ 3種セット 中目ツボサン
1,898税込2,088
1セット(3本)
4日以内出荷
短いので狭い所でも邪魔にならずに作業ができる。使用頻度の多い、平、半丸、丸の3本セット手のひらサイズなので持ち運びに便利。手のひらサイズなので手の感触そのままで作業ができる。ポケットに楽々入る。
セット内容平、半丸、丸全長(mm)125ヤスリの長さ(mm)60目の粗さ中目幅×厚さ(mm)111×3.5(平)、12×3.8(半丸)、Φ5.5(丸)
02-4-5A サニタリーポンプ(SUS304) オサメ工業02-4-5A サニタリーポンプ(SUS304)オサメ工業
269,800税込296,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1/4、【kw数】0.2質量(kg)【木枠】5容量3000 L/Hr極数4寸法H(mm)374電圧(V)200揚程(m)3寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)47寸法E(mm)260表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)320~330寸法C(mm)54本体質量(kg)17.6寸法I(mm)200寸法G(mm)168材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB) (0.99MB)
02-4-5A サニタリーポンプ(SUS316L) オサメ工業02-4-5A サニタリーポンプ(SUS316L)オサメ工業
329,800税込362,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1/4、【kw数】0.2質量(kg)【木枠】5容量3000 L/Hr極数4寸法H(mm)374電圧(V)200揚程(m)3寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)47寸法E(mm)260表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)320~330寸法C(mm)54本体質量(kg)17.6寸法I(mm)200寸法G(mm)168材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB) (0.99MB)
テーパーダイヤモンドヤスリ 10mm アルファーミラージュテーパーダイヤモンドヤスリ 10mmアルファーミラージュ
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。
厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール幅(mm)6穴径(Φmm)6入数(枚)3砥粒WA
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型)NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
軸付べベルブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付べベルブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.55毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)NSK(ナカニシ)
8,498税込9,348
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)6入数(枚)10
ニューポリッシュサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) NSK(ナカニシ)ニューポリッシュサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)NSK(ナカニシ)
11,980税込13,178
1パック
翌々日出荷
砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。幅(mm)6粒度240#入数(枚)3
フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) NSK(ナカニシ)フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)NSK(ナカニシ)
3,498税込3,848
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。幅(mm)1.5入数(枚)5
ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
6,298税込6,928
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
4,598税込5,058
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)ファイバーサンダーホイールNSK(ナカニシ)
3,598税込3,958
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6入数(枚)5
軸付半丸型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付半丸型ブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。側面、底面、曲面、異形面を高能率に加工ができます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状半丸線径(Φmm)0.3入数(本)1
軸付カップブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付カップブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛丈(mm)25入数(本)1
軸付筒型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付筒型ブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
保護メガネ 1眼型 NSK(ナカニシ)保護メガネ 1眼型NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
耐衝撃性と耐擦傷性に優れ、着用時の的確性も追求しました。研磨、研削作業において飛来物による危険から目を保護します。
トラスコ品番162-8266
軸付砥石 NSK(ナカニシ)軸付砥石NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック
翌々日出荷
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
トラスコ品番829-3475軸径(Φmm)6形状円筒幅(mm)10粒度100#最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000軸長(mm)51外径(Φmm)15砥粒GC
NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドルNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。仕様自動工具交換スピンドル付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2mトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
軸付べベルブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付べベルブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。扁平状態のブラシ外周毛先が広範囲なコーナーや隅角部等を高能率・スピーディに仕上げます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15毛材ステンレス入数(本)1
マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット” NSK(ナカニシ)マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット”NSK(ナカニシ)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。
用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。トラスコ品番344-4635セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚質量(g)モータハンドピース:182電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1最大トルク4.3cN・m適合モーターENK-410S、ENK-250T
軸付ホイールブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付ホイールブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6入数(本)1
ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ)ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)NSK(ナカニシ)
3,698税込4,068
1枚
翌々日出荷
風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)3
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C)NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途超硬合金、高硬度金属等の切断・溝入れ加工に。粒度120#砥材C穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000入数(枚)10外径(Φmm)22
綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック
翌々日出荷
綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。
用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。穴径(Φmm)6入数(枚)2
WA耐水研磨紙 糊無し ハルツォク・ジャパンWA耐水研磨紙 糊無しハルツォク・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(100枚)
20日以内出荷
試料研磨用の耐水研磨紙です。裏面にシールが無いので紙リングで固定するか、糊付き金属板に貼って使用します。アルミホイールに研磨紙を置いて紙リングで固定する方法は、一手間掛かり研磨紙のエッジが使えないというデメリットがありますが、シール等の微少のクッション性もゼロになるのでダレにくい研磨が出来ます。糊付き金属板を使用すれば、糊付き研磨紙の様に簡単に取扱いが出来てエッジまで使用出来ます。ホワイトアルミナ研磨紙はSiC研磨紙に比べやや研磨力は落ちますが、労働安全衛生法の対象指定物質になっていない為、管理が楽というメリットがあります。特に大量に研磨紙を使用する現場や多数の人が使用する現場では、管理の仕事量が増えるのでホワイトアルミナ研磨紙をお勧めします。
種類糊無し寸法(Φmm)250砥粒ホワイトアルミナ
TKG-NEO セラミック砥石#3000仕上砥石 ピンク TKGTKG-NEO セラミック砥石#3000仕上砥石 ピンクTKG
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈仕上げ砥石#3000:中砥石の後にすることで、より優れた切れ味に仕上げます。食材もよりスムーズに切れます。〉
幅(mm)210ピンク高さ(mm)15奥行(mm)70
耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付BIGMAN(ビッグマン)
939税込1,033
1セット
13日以内出荷
車のボディやバンパーの仕上げやヘッドライト磨きに最適な耐水ヤスリとパットセット。#1000・#2000・#3000の3種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。サンドペーパーのサイズが140×76mmで、パット幅にピッタリ。パットの切込にペーパーを差し込み、半周分巻き付けることによりピッタリとつけることができる。更にポリエチレンを使用しているパットは柔軟になるので、力が均等にいきわたり作業効率が上がる。
用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。セット内容#1000×6枚・#2000×6枚・#3000×6枚・パット×1個材質パット:ポリエチレンタイプヘッドライト用ペーパー寸法(mm)140×76パット寸法(mm)75×65×20危険物の類別非危険物入数パット:1個、耐水ヤスリ:18枚入
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
2,999税込3,299
1個
14日以内出荷
・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製。・表面は研磨仕上げ。・工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
布シート AGJ-S 10枚入 ベルスター布シート AGJ-S 10枚入ベルスター
9,998税込10,998
1袋(10枚)
当日出荷
金属研磨の定番品、研磨布シートでは初となる極細粒度のため微細な仕上げ研磨が可能です。
用途金属等の仕上げ研磨材質基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230砥材アルミナ質研削材RoHS指令(10物質対応)対応
ビューティプラスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR)ビューティプラスシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
お出かけ先での「うっかりムダ毛」もサッと処理!お肌にやさしく、いつでもどこでも簡単ケア携帯に便利なスティックタイプで、いつでもどこでも気づいた時に使えます。刃が直接触れないので、お肌にやさしく処理ができます。フェイスのうぶ毛にも、ボディのムダ毛にも使用可能。回転式の刃が、ボディの長い毛・クセ毛など、剃りにくい毛も残さず取り込みます。自動研磨システム採用で、剃りながら刃を研磨することで長期間切れ味を保ちます。生活防水仕様(IPX5相当)。ヘッドの水洗いOKでお手入れ簡単。
付属品掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス、キャップ/ABS樹脂質量(g)51電源単3形アルカリ乾電池×1本(電池別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×125×30使用時間1日1回(1回2分)として約1ヶ月使用可能(アルカリ乾電池使用時)保証期間1年アズワン品番69-4753-37
取替え式防じんマスク 3000/5744J-RS2 3M(スリーエム)取替え式防じんマスク 3000/5744J-RS23M(スリーエム)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です呼吸のしやすさ、快適さを実現します
用途粉じん作業溶接作業研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3% / 吸気抵抗55Pa / 排気抵抗42Pa指定防護係数10
【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ 3M(スリーエム)【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ3M(スリーエム)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です呼吸のしやすさ、快適さを実現します
用途粉じん作業溶接作業研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレンサイズM/L吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3% / 吸気抵抗55Pa / 排気抵抗42Pa指定防護係数10
取替え式防じんマスク ホルダー 5700 3M(スリーエム)取替え式防じんマスク ホルダー 57003M(スリーエム)
549税込604
1個
当日出荷
3M 取り換え式防じんマスク 3000に適合したホルダーです軽やかな呼吸・快適な作業が可能です呼吸のしやすさ、快適さを実現します
用途粉じん作業溶接作業研磨作業適合【面体】3M 取り換え式防じんマスク 3000材質ポリプロピレン
取替え式防じんマスク ろ過材 5744J RS2 3M(スリーエム)取替え式防じんマスク ろ過材 5744J RS23M(スリーエム)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
3M 取り換え式防じんマスク 3000に適合したろ過材です軽やかな呼吸・快適な作業が可能です呼吸のしやすさ、快適さを実現します
用途粉じん作業溶接作業研磨作業適合【面体】3M 取り換え式防じんマスク 3000材質ポリプロピレン
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら