772件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
エコ商品
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FFディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)10 材質フェルト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール
エコ商品
ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
幅(mm)25 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンコーン(ストレート80)
エコ商品
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 適合材ステンレス、アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。 一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。 砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] 羽根枚数72 羽根の長さ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080] 羽根枚数80 羽根の長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GPサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。 ねじ径(mm)10 幅(mm)25 ねじピッチ1.5 取付ネジ径M10
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)鋼線ヒネリカップブラシ
エコ商品
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)鋼線 Φ0.5 適合材鉄などの一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SG-K-SET2 SG 鏡面一発ディスクキット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
1箱(10個)
999 税込1,099
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(mm)100 穴径(mm)15
1セット(5本)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに ベルト幅(mm)60 ベルト長さ(mm)265 寸法(mm)60×265 砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ラバーパット
振動軽減で作業効率アップします。パットを装着することでディスクのフィット感が増し作業効率がアップします。グラインダーとディスクのクッションになります。
用途研磨作業。 外径(Φmm)92
1個
539 税込593
欠品中

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)200 幅(mm)30 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。 表面の研磨に。 バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)200 幅(mm)30 穴径(Φmm)19.05 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SG ヤナセTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SG ヤナセTOP
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少なく、作業効率もアップ。 焼けが生じにくいです。
用途ビート取り、バリ取り 砥材ジルコニア 適合材鉄、ステンレス、アルミ 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
エコ商品
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 幅(mm)30 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
エコ商品
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。 表面の研磨に。 バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 幅(mm)25 穴径(Φmm)19.05 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
エコ商品
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 幅(mm)30 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
エコ商品
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)25 幅(mm)25 サイズ150×25×25.4 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
エコ商品
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)125 幅(mm)25 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
8,998 税込9,898
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
エコ商品
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 幅(mm)25 穴径(Φmm)15.9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
エコ商品
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。 表面の研磨に。 バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 幅(mm)30 穴径(Φmm)19.05 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
エコ商品
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)180 幅(mm)30 穴径(Φmm)15.9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
エコ商品
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)180 幅(mm)25 穴径(Φmm)15.9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
エコ商品
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 幅(mm)30 穴径(Φmm)15.9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
エコ商品
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)125 幅(mm)25 穴径(Φmm)15.9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
8,998 税込9,898
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
エコ商品
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)180 幅(mm)30 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
エコ商品
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)100 幅(mm)25 穴径(Φmm)15.9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨布ディスク(ジルコニア)
エコ商品
仕様両面テープ式 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチック・アクリル・セルロイド等合成樹脂用。 樹脂・超光沢仕上げ用。バフ目が少なく透明樹脂の仕上げにも適しています。使用バフ…キャラコバフ、茶かつバフ。
用途樹脂 適合材樹脂 質量(g)500 サイズ(mm)60×125×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)SG金属研磨Dキット
エコ商品
セット内容SG ユニロンブラックハード、SG ユニロンディスク、SG ヤナセTOP、SG 鏡面一発ディスク、SG PVAディスク、SG サイザルディスク、SG フェルトディスクハード、白棒、青棒、センターキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨布ディスク(アルミナ)
エコ商品
砥材アルミナ(A) 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨丸シート
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。 砥材アルミナ 外径(Φmm)150
1セット(200個)
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)