高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。
材質アルミナ質高純度研磨材
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
0.2ミクロンの超微粒子、塗装面の光沢復元。再塗装後の最終鏡面仕上げと艶出し。プラスチック製品の艶出し等に最適。
形状液体
目の粗さ超微粒子(艶出し)
質量(g)280
危険物の類別非危険物
1本(280g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨、アクリル研磨時にバフに塗布して使います。
材質超微粒酸化アルミナ、高級樹脂酸
粒度#3000相当
容量(mL)50
1本(50mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
液体コンパウンドに匹敵する超微粒子の研磨剤を使用、塗面を削りすぎることなく劣化塗膜や細かなスリキズ、シミをキレイに消し去り、光沢感のある塗面を復活させます。またワックスがけ前の下地処理として使えばワックスのノリが良けなり、仕上がりに差が出ます。プロが使うスポンジバフの効果が得られるミガキ専用スポンジをセットしました。
用途塗装面の水アカ、油汚れの除去、光沢復元
形状ねり状
目の粗さ超微粒子
付属品専用スポンジ
危険物の類別非危険物
純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で。厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用した製品です。電子式密閉全自動微粒子粉砕機の使用で、。均一で不純物の混入の無い最高純度の製品です。
仕様水溶性
用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。
内容量(mL)35
微粒子研磨剤(ニューセラミックス)を配合し、カウリング、各種プラスチック、塗装面の細かいキズや汚れを落とします。
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58
外径(mm)30
微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力をあげ、バフ目を軽減させます。
微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。
微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出来ます。
研磨微粒子を高密度で均一に分散させることによって径は小さくても高い研磨力を発揮します。
用途肌調整、ペーパ目消し用。
危険物の類別非危険物
1本(1kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、
テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。
塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。
又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。
古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。
最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。
ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。(P-636除く)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色白色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下
最適なポリッシャーの回転数1300rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)4.0~6.0
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
最適なバフの種類スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性水性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ステンレス製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・シンク・スプーン等の汚れ落とし・ツヤ出し。
粒度3000~5000
適合材ステンレス
仕様ステンレス用
材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)50
1個
¥698
税込¥768
3日以内出荷
用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。
粒度#120
砥材炭化ケイ素質
質量(g)170
砥石サイズ(mm)85×40×40
TKG品番7-0336-0701
TKG品番(2017)6-0324-1501
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。
材質酸化アルミニウム
高さ(mm)185
質量(kg)2.1
間口(mm)100
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に
電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。
質量(kg)1
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
色白色
研磨力(ペーパー相当番手)P2000
最適なポリッシャーの回転数1500rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)5.0~7.0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量210g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。
粒度10000~15000
適合材プラスチック
仕様プラスチック用
材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)50
1本(50mL)
¥698
税込¥768
当日出荷
金・銀・プラチナ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途指輪・ネックレス・ブレスレット等の汚れ落とし・ツヤ出し。
粒度10000~15000
適合材貴金属
仕様貴金属用
材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)50
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です
RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました
RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します
用途極細目研磨剤
液色薄黄色
目の粗さ極細目
危険物の類別非危険物
アルミ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途アルミホイール・窓枠・アタッシュケース等の汚れ落とし・ツヤ出し。
粒度2000~4000
適合材アルミ
仕様アルミ用
材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)50
1本(50cc)
¥698
税込¥768
当日出荷
銅・真鍮製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・取っ手・仏具等の汚れ落とし・変色の緩和・ツヤ出し。
粒度1000~1500
適合材真鍮
仕様真鍮用
材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)50
1本(50cc)
¥698
税込¥768
当日出荷
UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です
極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します
フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます
ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます
RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します
用途超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適
液色白
目の粗さ超微粒子
危険物の類別非危険物
ガラス面にできたレジンの凹凸を滑らかにするためにフェルトバーに塗布して使用する研磨剤です。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
濃色車用。
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色黒色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下
最適なポリッシャーの回転数1300rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)4.0~6.0
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
最適なバフの種類スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高品位塗装対応コンパウンド(微細目~超微粒子目)
本製品は、世界中のあらゆる物質の中で最も優れた平坦度を誇るシリコンウェハーの超精密平滑研磨技術を転用したサブミクロン多面体砥粒を基材とする次世代型研磨剤です
従来のシングルアクションポリッシャーはもちろん、RUPESの様なロングスローポリッシャーによる作業時間短縮に絶大な効果を発揮します
粒径が均一なSPP(サブミクロン多面体砥粒)が、余計な傷を付けることなく短時間でストレスフリーな研磨を実現します
用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/微細目~超微粒子目
液色白
目の粗さ微細目~超微粒子目
性質水溶性
危険物の類別非危険物
特性ノンシリコン・ノーワックス、高品位塗装対応
【超微粒子研磨剤配合パウダー洗剤】液体では落とせないひどい汚れに抜群の効果を発揮します。
やわらかく溶け易い超微粒子特殊シリカ配合で洗浄表面を傷めにくく、床面から立面まであらゆる用途にご使用いただけます。
ご使用方法は、びっくり粉に水を加えて擦り洗いするだけ!液体洗剤の溶解作用や浸透作用に要する時間をカットします。
用途磁器タイル・御影石(バーナー仕上げ)・蛇口、鏡、 ガラスなどの水垢や石鹸カス、ウロコの除去
液性アルカリ性
形状粉末
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
繰り返し・詰め替え対応
1個(500g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)230×280
砥材WA
適合材プラスチック、金属、貴金属など
超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195
RoHS指令(10物質対応)対応
国内一流メーカー製造の高品質!耐水性・耐油性があり、乾式・湿式どちらでも使えます。
強靱なポリエステルフィルムに研磨微粒子を均一にコーティングしているため、深い傷が入らず、均一な仕上がり面が得られます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。
適合材プラスチック、金属など
砥材酸化アルミニウム
厚さ(μm)75
寸法(縦×横)(mm)280×228
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ