20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。
軸径(Φmm)6 粒度#120 材質GC
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)軸付砥石 GC2本
エコ商品
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質GC砥石150番 シャフト径(Φmm)2.35 サイズ(Φ×mm)棒3×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
779 税込857
当日出荷

1箱(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm
エコ商品
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削 材質gC砥石 長さ(mm)6 粒度150番 径(Φmm)2.8 シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm
エコ商品
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削 粒度150番 シャフト径(Φmm)2.35 材質gC砥石 長さ(mm)7 太さ(Φmm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm
エコ商品
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削 材質gC砥石 粒度150番 シャフト径(Φmm)2.35 球径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
849 税込934
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石 GC (軸径2.34mm)
エコ商品
プラスチック・ガラス・石材等の削りに適しています。
適合材プラスチック・ガラス・石材等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンオフセット砥石 スキルタッチ GC
エコ商品
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途石材などの非金属の研磨作業。 トラスコ品番852-4743 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度(#)36 厚さ(mm)3 砥材GC 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
5,698 税込6,268
翌日出荷

PS-4 精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き シャンク径(Φmm)2.35 適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。反対にWA(A)砥石は靭性(しなやかさ)に富み、なめらかな研削が可能です。WA(A)砥石は刃物等の鋼の研磨に適しています。
用途金属、アルミ、真鍮などの研削、研磨 シャフト径(Φmm)2.35 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質WA砥石150番 サイズ(Φ×mm)棒3×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
799 税込879
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)インパクト軸付砥石
エコ商品
多様な用途に応じた砥石が揃っています。 多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
粒度60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途超硬製ドリル研磨用 外径(Φmm)50 材質GC砥石 適合本体ドリルシャープナー(No.21200) 粒度80 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 被削材超硬ドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

用途鉄骨黒皮・塗装はがし。 プライマー塗装などの薄層剥離。 粒度12 砥材GC 硬度N 外径×幅W×内径(mm)95×50×74
1箱(5個)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダ用 切削盤用 GC
エコ商品
GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など トラスコ品番825-6061 材質砥材、ビトリファイド結合材 形状1 粒度120 厚さ(mm)16 砥材GC 硬度J 砥粒GC 結合剤V 外径(mm)150 穴径(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 砥石周速度(m/s)40
1箱(10個)
27,980 税込30,778
当日出荷

1箱(100枚)
84,980 税込93,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)切断砥石 超高速エンジンカッター石材用
エコ商品
適合材石材 外径(Φmm)305 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など) 最高使用周速度(m/s)100
1枚ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)マイクロ・グラインダーIBS
エコ商品
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなど バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)90 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ 質量(g)250(トランス含まず) 電流(A)1.5 電源(V)DC12 消費電力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール) 電源トランス:AC100V→DC12V1.5A 定格使用時間5分 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)マイクログラインダーセット
エコ商品
多彩な用途に対応したマルチグラインダー。 アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
用途切断、磨き、穴あけ、切削、サビ落とし 付属品コレットチャック、スパナ、ハイスビット1本、ドリル2種、ディスク砥石(GC)2枚、ワイヤーブラシ1枚、専用シャフト1本、ダイヤモンドビット1本、軸付き砥石(WA)4種、ディスク砥石(WA)2枚、彫金バフ1枚、切断砥石20枚、専用ビットスタンド 消費電力(W)50 定格使用時間15分 RoHS指令(10物質対応)対応 コレットチャック寸法(Φmm)1/1.5/2/2.35/3/3.2
1台
22,980 税込25,278
欠品中