シンプル&コンパクト
スイッチ長押しで、赤色LED点灯!
長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。
角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。
3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類LED
材質ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池1本(別売)
本体質量(g)42(電池含まず)
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
電源タイプ電池式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約30×64×40
アズワン品番64-5132-59
明るさ(Lm)(ハイモード)約60、(ローモード)約20
防水保護等級IPX4相当
点灯方法ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し)
点灯時間(時間)(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
最大点灯時間(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ
ライト種類LED
色CP
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類LED
トラスコ品番795-7033
質量(g)約32(電池込約37)
定格消費電力(W)0.3
全光束(Lm)約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く)
使用電池ボタン電池CR2032(2個)
連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時)
光度(mcd)約20000
光束(Lm)約13
アズワン品番61-3429-73
LED寿命(時間)約50000
RoHS指令(10物質対応)対応
直下照度(Lx)約146
クリップ長さ(mm)約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池
光度(cd)210
材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)約57(電池含まず)
保護等級IPX3
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)19
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。
スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。
前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。
クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式乾電池
明るさ(Lm)27
材質(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム
質量(g)96(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大)
センサー振動+明るさ
保護等級IPX4
光源0.3W白色LED×1個
使用電池単4型アルカリ乾電池×3個(別売)
中心光度(cd)420
電池寿命(連続時間)連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時)
光度(cd)420
電球の種類LED
点灯時間(時間)35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥499
税込¥549
ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ!
ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24
光度(cd)400
仕様防水性(防雨形3級)
材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
質量(g)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時)
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8
発電方式乾電池
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
6V-2.4Wハブダイナモ搭載車専用ヘッドライト
1W LED採用(1灯)で広範囲を明るく照射
オートライト機能(AUTO)、常時点灯(ON)の切り替えスイッチ付き
時速15kmで中心光度約3500カンデラ、平均周辺光度約1500カンデラ(JIS規格光度区分 : グレード5相当)
用途ハブダイナモ装着車専用
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
色CP
アズワン品番64-9544-22
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色シルバー
出力(W)2.4
電圧(V)6
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
チェンジペダルに取り付けるゴム製ラバー。
純正製品と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容本体、電池ボックス
外形寸法(mm)38×87×55
本体質量(g)118
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
照射モードワイド
光学系コリメーターレンズ
電源タイプ乾電池式
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)2
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25
定格電圧(V)12
口金BA9S
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。
エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様光沢、透明フィルム
材質ポリプロピレン
色透明
サイズA4
シートサイズ(mm)210×300
ラベル厚(mm)0.05
粘着性しっかり貼れる
用紙厚(g/m2)130(0.14mm)
紙質ポリプロピレン
主な用途●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用
標準総厚さ(mm)0.14
余白四辺余白付
素材光沢透明フィルム
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状角丸四角
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質ABS樹脂
質量(g)本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38
保護等級IPX5
光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級IPX5
点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式ノーマル&ワイド
最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使いやすさと機能を追求したニュー・スタンダードモデル。周囲の釣り人に配慮した赤色発光の手元灯。照射角度調整可能(可動範囲約90度)。散光型。防滴型。アルカリ乾電池単4型×3本付
仕様●使用光源(個):白点灯:スタンダードLED × 1 赤点灯:スタンダード砲弾型 × 2●電池寿命(アルカリ電池使用時)/白点灯(時間):強点灯:連続約6 弱点灯:連続約60●電池寿命(アルカリ電池使用時)/赤点灯(時間):連続約20
寸法(mm)55×35×40
質量(g)約80(アルカリ乾電池含む)
明るさ強:約850lx/55lm、弱:約80lx/5lm
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
使いやすさと機能を追求したニュースタンダードモデルのLEDヘッドランプ。周囲に配慮した赤色発光の手元灯と照射角度(可動範囲約90度)が調節できるので必要な場所に光が届きます。乾電池付属なので、到着したら直ぐ使用可能。
寸法(mm)約55×35×40
質量(g)約80(アルカリ乾電池含む)
光源白点灯:スタンダードLED×1、赤点灯:スタンダード砲弾型×2
使用電池アルカリ乾電池単4×3
明るさ(Lx)強:約850(55Lm)、弱:約80(51Lm)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)55/51
電球の種類LED
点灯時間(時間)白:強:約6、弱:約60/赤:約20
光源にハイパワーLED3つとスタンダード砲弾型LED1個を搭載した高輝度のヘッドランプ。
ブースト機能使用時なら世界最高クラスの明るさ4000lxであたりを照らします。
便利な収納ポーチ、バッグやゲームベストにも取り付けられるショートベルト、ヘルメットに装着できるヘルメット留めのあると便利な3点附属付き。
付属品収納ポーチ、ショートベルト、ヘルメット留め
寸法(mm)ヘッド部70×55×80/デンチケース部約150×55×90
質量(g)860
タイプ集散光型
連続使用時間(時間)約15
使用電池単1×4(電池別売り)
明るさ(Lx)2500
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)200
防水性防滴型
電球の種類LED
調光の可否あり(2段階)
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)150-75
材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440
保護等級IPX3
光源3W COB LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱/点滅
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)75~150
照射角107.8度
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IP-X3
照射距離(m)約22
取扱説明書(1.6MB)
電球の種類LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:470
明るさ(Lm)光源(約)470~60
照射距離(m)最大:(約)227
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~52
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。
3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36
色ホワイト
質量(g)100
電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75
照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15
ライト種類LED
光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)
適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
色黒
材質(本体)アルミニウム合金
照光方式投光
本体質量(g)109
全光束(Lm)強:350/弱:100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44
保護等級IPX7
光源LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱
光源色白
電源タイプ電池式
耐水性IPX7
色(本体)黒
明るさ(Lm)強:350/弱:100
照射角90°
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)34
連続点灯時間(時間)強:1.3/弱:7
最大点灯時間強:1.3時間/弱:7時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象フロントフォーク
質量(g)約90(本体のみ)
電源ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69
光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式反射板
照射範囲約Φ20cm(1m前方)
関連キーワード