こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)106×60×29
成分酸化セリウム
適合材ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。
適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石
セット内容15mmブッシュ
材質工具鋼
質量(g)34.65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。
用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取りに。
トラスコ品番118-4875
粒度(#)C120
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。
硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。
仕様両面テープ付
材質ステンレス(SUS304)
寸法(Φmm)30
仕上本鏡面(#800研磨)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます!
酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ!
ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。
厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。
【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去
材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙 パッド部/ポリエチレンフォーム
パターン形状ダイヤ型格子
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、チッピングを軽減します。
用途ガラスのコバ磨き・面取り。
仕様ガラス用
材質シリコンカーバイト
粒度120
直径×穴径(Φmm)100×15
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
材質(刃)ダイヤモンド
全長(mm)179
質量(g)32
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。
柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。
特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など
厚さ(mm)2
シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材シリコンカーバイド
種別テクノ
寸法(mm)直径:100、穴径:15
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ガラス、石材、コンクリート等
細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。
材質酸化アルミニウム・合成ゴム
軸径(Φmm)3
長さ(mm)20
幅(mm)(砥石部分)8
粒度WA180
適合材金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
用途ガラスの切断に
全長(mm)180
幅(mm)12.5
刃長(mm)約3
質量(g)50
材質(刃)ダイヤモンド
細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途表面の亀甲状の溝により、従来の溝無しスポンジバフと比較して研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取り。ウールバフ使用後の仕上げ研磨、ツヤ出し用に。磨きたい箇所に水をかけて、バフに研磨剤をつけて磨いてください。
寸法(mm)80×30×80
質量(g)8
取付方式マジック式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000
対応機種DS-01
パット径(Φmm)約80
石材・タイル・ガラスの研磨
用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度GC60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材・タイル・ガラス
砥石長(mm)40
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
粒度180
砥材ダイヤモンド/シリコンカーバイド
種別ダイヤガラス
寸法(mm)直径:100、穴径:16
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
業務用で実績のある、NCA製の国内製人工ダイヤ研磨材です。 従来のクレンザーや研磨材では落としきれない、頑固な水垢汚れ(うろこ・鱗状痕)を落とせます。 キズが付きづらく、耐久性があります。 浴室の鏡・ガラス・陶器・硬質タイルなどに使えます。鏡の研磨後は親水性の曇り止め効果があります。 水を付けて擦るだけなので、洗剤や溶剤が不要で、環境に負荷をかけません。業務用使用では殆どのプロが使うタイプと同等性能品です。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。
材質酸化アルミニウム・合成ゴム
長さ(mm)15
幅(mm)(砥石部)5
適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
[EA809PX-21用]ダイヤモンド砥石
刃物研磨、金属の精密研磨、ガラスの研磨、石材の研磨などに
仕様●粒度:#150●直径(mm):50●厚さ(mm):1●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
アズワン品番65-2222-49
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度800
砥材ダイヤモンド
種別テクノ
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート
適合ツールディスクグラインダー
適合材セラミック・石材・ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
水晶・宝石の研磨、ガラスの研磨、磁気ヘッド・ゴム質の研磨、ステンレス・モリブデン・超合金の研磨に。
粒度120C
容量(g)約100
直径×高さ(mm)容器:40×100
1個(100g)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。
軸径(Φmm)3
適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
材質酸化アルミニウム・合成ゴム
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ガラスの研磨作業に。
セット内容専用パッド
材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
厚さ(mm)2
砥材GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
塩素フリー油性切削油剤
塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤です。
ガラスの研磨加工などに適用できます。
用途芯とり
容量(L)18
引火点(℃)100
外観淡黄色透明液体
粘度(at40℃mm2/s)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。
用途刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。
粒度#120
寸法(mm)50×6.38
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材A(溶融アルミナ)
適合材一般金属、ガラス
接着剤R/R(レジン)
綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材A(溶融アルミナ)
適合材一般金属、ガラス
接着剤R/R(レジン)
綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材A(溶融アルミナ)
適合材一般金属、ガラス
接着剤R/R(レジン)
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。
粒度600
寸法(mm)20×520
砥材A(溶融アルミナ)
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
適合材一般金属、ガラス
接着剤R/R(レジン)
1箱(20本)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。
ベルト幅(mm)30
ベルト長さ(mm)540
寸法(mm)30×540
砥材A(溶融アルミナ)
適合材一般金属、ガラス
接着剤R/R(レジン)
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。
ソフトタイプ。
小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。
名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30
耐熱温度(℃)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途食器洗い
1パック(7個)
¥99
税込¥109
当日出荷
高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
粒度120
厚さ(mm)25
穴径(Φmm)25.4
硬度H
外径(Φmm)255
結合剤8VG
1枚
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
粒度120
厚さ(mm)16
穴径(Φmm)12.7
硬度H
外径(Φmm)150
結合剤8VG
1枚
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
粒度120
厚さ(mm)25
穴径(Φmm)25.4
硬度H
外径(Φmm)255
結合剤8VG
1枚
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
粒度80
厚さ(mm)19
穴径(Φmm)15.88
硬度H
外径(Φmm)205
結合剤7VF
1枚
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ