23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散布用の微粉粉剤で、水の制約を受けない為、水の不便な所でも使用が容易です。 さび病やうどんこ病に殺菌作用をもち、同時にハダニにも殺菌効果があります。 有機農産物、日本農林規格(有機JAS)に適合した農薬です。
有効成分硫黄50.0% 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)3725 有効期限(年)5 性状淡黄色粉末 45μm以下
1袋(3kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
455 税込501
当日出荷

特殊な臭いでヘビ、トカゲ、ムカデ等を寄せつけない忌避剤です。木酢酸、ナフタリン、硫黄のトリプル効果に特殊忌避剤をプラスした粒剤なので散布しやすく、取り扱いも簡単です。水に溶けない忌避剤で、効果も長く、庭・花壇の周りにも使えます。
用途ヘビ・トカゲの他に、ムカデ・イモリ、ヤモリ等。 成分ナフタリン、硫黄、木酢、茶サポニン 対象動物ヘビ、トカゲ、ムカデ
1本(900g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアブル製剤であり、作物への付着性に優れるため高い保護効果を発揮する。 希釈時の粉立ちがないため使い易い。 日本農林規格(JAS)の有機農産物栽培においても使用することができる。
適合病害虫ミカンサビダニ、チャノホコリダニ、黒星病、うどんこ病、赤かび病、赤さび病、トマトサビダニ、さび病 有効成分硫黄52.0% 性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)17827 毒劇区分普通物
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷

1袋(2kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

殺虫・殺菌に作用があり、果樹の広範囲な病害虫防除に効果があります。 果樹の越冬害虫防除にも高い効果を発揮します。 有機農産物、日本農林規格(有機JAS)に適合した農薬です。
有効期限(年)5 有効成分多硫化カルシウム 27.5% (全硫化態硫黄 22.0%) 適合害虫ハダニ類 サビダニ類 カイガラムシ類 越冬病害虫 性状黄赤色澄明水溶性液体 農林水産省登録第(号)15850 適合病害虫腐らん病 うどんこ病 黒星病 モニリア病 縮葉病 胴枯病 ふくろみ病 芽枯病 かいよう病 赤かび病 さび病 赤星病 胴枯病 毒劇区分普通物
1缶(18L)
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉱物岩石用小箱に収まる大きさの鉱物をお届けします。
1個
1,200 税込1,320
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燻し加工等の仕上げ完了後に塗布すると、腐食や変色を防ぎ、ツヤを保ちます。
種別銅用仕上液
1本(50mL)ほか
637 税込701
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機硫黄系の殺菌剤で、予防効果が主体で、広範囲の病害の防除ができます。
適合病害虫黒点病、小黒点病、赤星病、落葉病、炭疽病、疫病、べと病、灰色かび病、褐色斑点病 有効成分マンネブ75% 性状淡黄緑色水和性粉末 農林水産省登録第(号)10559 毒劇区分普通物
1袋(500g)
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット(76点組)
149,800 税込164,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。 木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。 雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。 対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ 成分もみ酢粘液
1本(400mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

果樹の越冬害虫防除にも高い効果を示します。殺虫・殺菌の両作用があり、特に果樹の広範囲な病害虫防除に適します。有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
用途農業用殺虫殺菌剤 農林水産省登録第(号)7696 成分多硫化カルシウム 27.5%(全硫化態硫黄 22.0%) 形状黄赤色澄明水溶性液体
1個(10L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

EZ46A4K-B 充電圧着器Dual Panasonic(パナソニック) 動画あり
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品圧着ダイスセット、ケース 質量(kg)4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用) 圧着回数【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】約250回(60mm2)約150回(100mm2)約140回(150mm2)約110回(200mm2)約110回(250mm2) 圧着範囲(mm2)14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ) 公称出力(kN)125(12.7tonf) 寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

名称塩化カリウム 等級一級 化学式KCl 濃度(%)≧99 化学組成KCl アズワン品番89-0065-94 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量74.55 CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 使用温度範囲常温 耐熱温度(℃)150(連続使用100) 硬化時間(分)約20 塗布面積(m2)1.5 指触乾燥時間(分)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

サンケイ化学クムラス
使用回数制限がなく使いやすい薬剤です。 顆粒状製剤のため、薬液調製時の粉の舞い上がりがありません。 硫黄は古くからある剤です。予防剤で耐性菌は出にくいと言われています。
適合病害虫ハダニ類、うどんこ病、ミカンサビダニ、黒星病、さび病、赤かび病、白さび病、べと病 有効期限(年)5 有効成分硫黄79.2% 性状褐色水和性微粒及び細粒 適合作物果樹類、いちご、野菜類、豆類(種実)、いも類、りんご、かんきつ、かき、うめ、もも、麦類、ばら、きく、ホップ、芝 農林水産省登録第(号)21874 毒劇区分普通物
1個(1kg)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等) 厚さ(mm)0.26 質量(g/m2)125 許容温度(℃)最大:120 保留粒子径(μm)5 吸水度(cm)8 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.7 pH範囲0~12
1箱(100枚)
559 税込615
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等) 厚さ(mm)0.26 質量(g/m2)125 許容温度(℃)最大:120 保留粒子径(μm)5 吸水度(cm)8 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.7 pH範囲0~12
1箱(100枚)
419 税込461
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等) 厚さ(mm)0.26 質量(g/m2)125 許容温度(℃)最大:120 保留粒子径(μm)5 吸水度(cm)8 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.7 pH範囲0~12
1箱(100枚)ほか
459 税込505
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

忌避効果約60日間。ヘビ・モグラを特殊な臭いで寄せ付けない。硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス添加で効果アップ。
用途ヘビ・モグラ忌避に。 対象動物ヘビ・モグラ 寸法(mm)95×30×207 質量(g)270 原材料硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス
1個
889 税込978
3日以内出荷