23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリパテ用硬化剤。ロックポリパテ(057-0150・057-0171)、ロックパテシフトアップ(057-02xx)、ロックパテシフトアップバンパー(057-0270)、ロックEZパテ(057-05xx)、ロックパテ ビルドアップ(057-08xx)に使用できます。
種別ポリエステルパテ 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量100g 危険物の性状第1種
1本(100g)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
1缶(1kg)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックポリパテ(057-0150)専用。
危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量20g 危険物の性状第1種
1本(20g)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0017(20g) ロックパテ用硬化剤エロー150付き。
危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量1020g 危険物の性状第1種
1セット(1.02kg)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。
乾燥時間(分)(20℃)4~6 配合ロックポリパテ主剤100/057-0015ロックポリパテ硬化剤エロー2 研磨可能時間(分)(20℃)30~40分以上 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4kg 危険物の性状第2種
1缶(4kg)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。
トラスコ品番754-3905 セット内容主剤400g、硬化剤15g 種別ボデーパテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量400g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼付塗料用下地としても使用できます。057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容4Kg+100g 種別ポリエステル樹脂パテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4100g 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2(重量比) 危険物の性状第2種 グリーンマーク認定
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷

ソーラーペースト状硬化剤
RoHS
用途防錆鋼板用 適合ドンマイ(#900・#902)、極み(#80・#120・#180)、マジックパテ(#930・#995) 、マスターズ(中間、細地、厚付け)、ノンスチレン(NS80、NS120、NS180、NSカーボン) 種類パテ用硬化剤 容量(g)100 形態チューブ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。きめが細かく、上塗りの吸い込みが少なくなっています。
可使時間(分)4~6 危険等級 危険物の類別第二類
1缶(4kg)
5,598 税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不飽和ポリエステル樹脂を主成分とした補修用下地パテ。 肉持ちが良く、作業性、密着性に優れています。 空研ぎ、水研ぎともにペーパーのすべりが良く、楽に研削できます。
危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大20mmの超厚膜付けが可能。
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー 乾燥時間(分)強制乾燥/60℃以下 危険等級 膜厚(mm)20mm以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
1缶(3kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな凹み補修も、これでOK!。超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!
トラスコ品番754-3981 セット内容主剤320g、硬化剤15g 種別軽量パテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量320g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0016(100g) ロックパテ用硬化剤エローⅡ付き。
危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量4100g 危険物の性状第1種
1セット(4.1kg)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

タレにくく、盛れる!研げる!喜びを体感できる厚付け軽量板金パテ。最大15mmの厚膜付けが可能
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー 危険等級 膜厚(mm)15mm以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
1缶(3kg)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。 材質(本体)ポリプロピレン
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm
種別ポリパテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4000mL 危険物の性状第2種
1缶
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ロックペイントシフトアップバンパー
ロックパテ シフトアップ バンパーは、樹脂成型品への付着性に優れ、軽度の変形に対しても追従性を持った自動車用バンパー、樹脂パーツ専用の環境対応型 2液 ポリエステル樹脂パテです。労働安全衛生法(特化則)・有機溶剤中毒予防規則 非該当、PRTR届出不要の環境対応型塗料。(2023年7月現在)。樹脂成型品に対する付着性に優れています。樹脂素材の軽度の変形に追従できる、柔軟性を持ったパテです。ヘラ付け作業性、研磨性に優れています。
可使時間(分)6~9(10℃)、4~6(20℃)、3~4(30℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量600g 適合塗材樹脂成型品(PEを除く)・樹脂パーツ(バンパー等)
1缶
4,798 税込5,278
当日出荷

厚付用/厚付けが出来研磨性に優れる板金タイプ 乾燥性が良い。 密着性が良い。 耐水性に優れブリスター発生がない。
用途FRP、防錆鋼板、アルミ対応、各種金属対応 耐熱性110℃30分 形態 ゲルタイム(分)4 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(3.2kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番754-3999 セット内容主剤400g、硬化剤15g 種別グラスファイバーパテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量400g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

洗練されたヘラ伸び性とス穴が少ない省力化スピードアップ工法が可能な中間パテ。最大10mmの中膜付けが可能
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー 危険等級 膜厚(mm)10mm以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
1缶(3kg)
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きめが細かく吸込みが少ない、エッジ部の付着性に優れた仕上げ用薄付けパテ。最大3mmの薄膜付けが可能
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー 危険等級 膜厚(mm)3mm以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
1缶(3kg)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特化則対応、PRTR届出不要の環境配慮型ポリエステル樹脂パテです。(2021年9月現在) 従来型パテと比較し遜色のない、すぐれたパテ作業性と乾燥性を備えています。 無収縮設計のため、高張力鋼板や超高張力鋼板など薄く歪み易い鋼板に対して安心して使用できます。 また、パテ付け後即時、加熱乾燥(60℃)が可能です。 標準、遅乾型2種類の主剤とイエロー、ブラウン2種類の硬化剤を気温条件や作業時間に応じて使い分けすることが可能です。 (主剤、硬化剤の組合せによる可使時間および、研磨可能時間については、本TDS4ページ記載の「主剤・硬化剤選定表」にてご確認ください。)
用途ロックパテ シフトアップシリーズは、特定化学物質障害予防規則に対応(スチレン、エチルベンゼン、MIBK、ナフタレンなど非含有)、PRTR届出不要の環境配慮型 2液 無収縮設計ポリエステル樹脂スチレンフリーパテです。 従来型パテと遜色のないすぐれたパテ作業性を持ち、パテ付け後、即時、加熱乾燥(60℃)が可能であるため、生産性を下げることなく作業環境の改善が可能です。 また、無収縮設計ですので薄く歪みやすい鋼板や高張力鋼板などにも安心して使用することができます。
1缶(2kg)
6,898 税込7,588
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)