25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(250g)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。
肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)38
1台
42,088 税込46,297
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)15 寸法B(mm)35 タイプ重慶ブラシ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業竹ブラシ 豚毛
エコ商品
メッキ磨きや接着剤の塗布、機械部品の洗浄などに最適です。
用途メッキ磨き、背着材の塗布、機械部品の洗浄 材質豚毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造尺一ブラシ 機械植
エコ商品
磨き、接着剤塗布、洗浄などに
用途磨き、接着剤塗布、洗浄など 毛材豚毛 毛丈(mm)約17 板幅(mm)約16 材質(ハンドル) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300 Genus 動画あり
垂れ落ちにくいパテ状で、成形や機械加工が可能です。熱伝導性があり、ヒートショックのような急激な温度変化に強く*、長期的な繰り返し温度変化のあるものでも粘り強く強靭な接着力を発揮します。金属補修材として求められる様々な耐性も備えています。耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性に優れ、腐食防止効果もあります。仕上がりも美しく加工できます。硬化した表面を金属光沢にできます。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄のような高レベルの金属光沢が出ます。厚く肉盛りしても収縮しにくい硬化性能もあります。金型補修や溶接補強の補修材、接着板金の充填剤として最適な性能を持ちます。ネジ山補修にも使える強度を持ち、専用の補修材よりも再生能力があります。また、熱伝導性が高いので、熱伝導を必要とする電子部品の固定、熱源とヒートシンク(放熱部)の固定などにも有効です。接着に際して、ガスなども発生しないので、密閉するような製品にも安心して使用することができます。機械的な強度と熱伝導性を求められる接着に最適です。また、有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ため長期にわたって保管・使用することが可能です。有機溶剤に弱い材料でも利用できるので施工の幅が広がります。
用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても) 灰色(磨くと銀色の金属光沢) 熱伝導率(W/mk)1.0 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 混合比主剤:硬化剤=100:10 関連資料化学物質等安全データシート(0.9MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(2.6MB) 硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限) 取扱説明書(0.76MB)
1個(44g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ。研磨材入り
用途みがき 目の粗さ超微粒子 使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。 寸法(mm)226×62×62 質量(g)667 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ極細目鏡面仕上げ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセットサイザル 光陽社 動画あり
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000 適合材一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

US-101 業務用ウロコクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。 使用工具(塗付)ステップモップ等(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)(ふき取り)ウエス等 主成分乳酸 標準使用量40~60g/m2 ボトル形状トリガー付 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
3,398 税込3,738
当日出荷

ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 動画あり
今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

会議室にはもちろん、オフィスのフロアにもマッチするシンプルでおしゃれな多目的テーブルです。 天板カラーはホワイト、ナチュラル、ダークブラウン、グレーブラウンの4色 脚はホワイト、ブラックの2色から選べます。 1500wまで使用可能な2口コンセントをオプションでご用意 天板はフラッシュ構造という軽く丈夫な特殊技術を採用 三角補強で揺れ防止!丈夫な磨き鋼板と鉄パイプを構造材に採用
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(フラッシュ構造)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、アジャスター:ABS樹脂 幅(mm)1800 高さ(mm)720 奥行(mm)900 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

会議室にはもちろん、オフィスのフロアにもマッチするシンプルでおしゃれな多目的テーブルです。 天板カラーはホワイト、ナチュラル、ダークブラウン、グレーブラウンの4色 脚はホワイト、ブラックの2色から選べます 1500wまで使用可能な2口コンセントをオプションでご用意 天板はフラッシュ構造という軽く丈夫な特殊技術を採用 三角補強で揺れ防止!丈夫な磨き鋼板と鉄パイプを構造材に採用
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(フラッシュ構造)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、キャスター:ナイロン樹脂 幅(mm)1800 高さ(mm)720 奥行(mm)900 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

会議室にはもちろん、オフィスのフロアにもマッチするシンプルでおしゃれな多目的テーブルです。 天板カラーはホワイト、ナチュラル、ダークブラウン、グレーブラウンの4色 脚はホワイト、ブラックの2色から選べます 1500wまで使用可能な2口コンセントをオプションでご用意 天板はフラッシュ構造という軽く丈夫な特殊技術を採用 三角補強で揺れ防止!丈夫な磨き鋼板と鉄パイプを構造材に採用
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(フラッシュ構造)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、キャスター:ナイロン樹脂 幅(mm)1200 高さ(mm)720 奥行(mm)800 キャスターあり 機能コンセント(オプション) 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

会議室にはもちろん、オフィスのフロアにもマッチするシンプルでおしゃれな多目的テーブルです。 天板カラーはホワイト、ナチュラル、ダークブラウン、グレーブラウンの4色 脚はホワイト、ブラックの2色から選べます 1500wまで使用可能な2口コンセントをオプションでご用意 天板はフラッシュ構造という軽く丈夫な特殊技術を採用 三角補強で揺れ防止!丈夫な磨き鋼板と鉄パイプを構造材に採用
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(フラッシュ構造)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、アジャスター:ABS樹脂 幅(mm)1200 高さ(mm)720 奥行(mm)800 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

会議室にはもちろん、オフィスのフロアにもマッチするシンプルでおしゃれな多目的テーブルです。 天板カラーはホワイト、ナチュラル、ダークブラウン、グレーブラウンの4色 脚はホワイト、ブラックの2色から選べます。 1500wまで使用可能な2口コンセントをオプションでご用意 天板はフラッシュ構造という軽く丈夫な特殊技術を採用 三角補強で揺れ防止!丈夫な磨き鋼板と鉄パイプを構造材に採用
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(フラッシュ構造)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、アジャスター:ABS樹脂 幅(mm)1500 高さ(mm)720 奥行(mm)800 キャスターあり 機能コンセント(オプション) 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。 厚さ(mm)約45 オレンジ
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

会議室にはもちろん、オフィスのフロアにもマッチするシンプルでおしゃれな多目的テーブルです。 天板カラーはホワイト、ナチュラル、ダークブラウン、グレーブラウンの4色 脚はホワイト、ブラックの2色から選べます 1500wまで使用可能な2口コンセントをオプションでご用意 天板はフラッシュ構造という軽く丈夫な特殊技術を採用 三角補強で揺れ防止!丈夫な磨き鋼板と鉄パイプを構造材に採用
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(フラッシュ構造)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、キャスター:ナイロン樹脂 幅(mm)1500 高さ(mm)720 奥行(mm)800 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ACダイヤバンド
エコ商品
ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しました。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。難削材の細部を無駄なく正確に磨きます。レジンボンドのダイヤでできています。なめらかなあたりが特長です。柔軟性に富むので、小型工具で使用可能となりました。
用途難削材の研削研磨。 トラスコ品番806-3437 材質ダイヤモンド 幅(mm)10 粒度200(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 最大幅(mm)10 外径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

撥水道場内窓クリーナー
エコ商品
内窓(車内のガラス)に付いた汚れを落とす、研磨剤入りのクリーナーです。 柔らかいクロスやスポンジに液剤を付けて軽く磨き、乾いたクロスで拭き上げて下さい。 タバコのヤニ汚れにも。
使用の目安フロントガラス約10枚分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(40g)
899 税込989
7日以内出荷

アマノリバウンド
エコ商品
樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。 また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。 樹脂ワックス表面の光沢回復剤。床面洗浄機またはモップで洗浄しバフィングマシンで磨きます。
用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設など pH9(原液) 仕様後処理:乾燥後バフ タイプ光沢回復剤 使用の目安洗浄機:32倍、モップ:64倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10L×2個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷