20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釣った魚を最高の鮮度で持ち帰るための「神経絞めシリーズ」よりミディアムサイズが登場。中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどに最適なサイズです。これ一本で神経締め・エア抜きが可能。曲がり・サビに強いステンレス製ワイヤー採用!コンパクトに収納できるので持ち運びにも便利です。ワイヤー先端は敢えて尖らせず魚の身に傷をつけないように設計しているため、より新鮮な状態で魚を絞めることが可能です。
適合中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなど ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー長(mm)600 コード4258512 パイプ長(mm)【ニードルパイプ】約120 アズワン品番64-8811-72
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸めてコンパクトに収納&持ち運びが可能!(Sサイズ) 小型魚用の4S~2Sは、カラビナ付き専用ケースが付属。ベルトやバッグ等に吊り下げ携帯が可能。ステンレスタイプの特性に素材特有の適度なしなやかさが加わりスムーズ絞め具合を実現!グリーンカラーのオリジナルグリップで紛失防止。初心者でも分かりやすいオリジナル解説書付きで、気軽に神経絞めにチャレンジ出来ます。
材質形状記憶合金
1個
939 税込1,033
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
1パック(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

魚の神経抜き作業の前に魚体の脳天をくり抜く為の作業道具です。
長さ(mm)130 径(Φmm)27 規格M コード30000
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質(本体)樹脂 最高使用圧力(MPa)0.5 適合流体空気
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別A 形状直線 寸法(Φ×mm)0.75×250
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)
種別B 直線状 形状直線 寸法(Φ×mm)0.75×100
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
刃長(cm)14.5 種別骨すき角型 (東型鳥魚庖丁) 材質モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)270 質量(g)180 背厚(mm)2.6 TKG品番9-0312-0501 TKG品番(2017)6-0286-0501
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

漁師直伝!サイズ毎に線径までこだわったプロ仕様。小型魚用の4S~3Sは、カラビナ付き専用ケース付き。オレンジカラーのオリジナルグリップで紛失防止。初心者でも分かりやすいオリジナル解説付き。
材質ステンレス
1個
529 税込582
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8 セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・ホビー等の精密作業にも最適です。
用途Oリングやギアの脱着・細かな部品、ねじ等の脱着調整。 材質(軸)ステンレス420H 材質(柄部)PP+TPR樹脂
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)