24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC801(耐候グレード) パイプ
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。
暗灰色 材質MCナイロン タイプMC801
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)POM-NC パイプ
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。 長さ(mm)1000 材質ポリペンコアセタール 白色 タイプPOM-NC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。
用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。
1本(500mm)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC901 パイプ
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
青色 材質MCナイロン タイプMC901
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状丸形 硬度68 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

展延性、絞り加工性、めっき性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):4●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:真鍮(C2700T) アズワン品番65-9192-51
1本
189 税込208
5日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)攪はん棒
エコ商品
目盛対比付き(先丸)10:1 4:1 (先角)10:1
材質ポリプロピレン 全長(mm)315 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20本)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-60~95
1本
969 税込1,066
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


フジテック・ジャパン天然木筋金入パイプ
ヒノキ材を鉄管に接着しています 天然木のため表面に節等ございます。
材質鉄管+ヒノキ
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直角軸の取付に
仕様左締め サイズΦ13×25 寸法F(mm)9 寸法E(mm)9 Φd16 ΦD113 寸法P(mm)7 Φd26 締付ねじ2-M3
1個
1,342 税込1,476
当日出荷

適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
仕様素材:超高分子量ポリエチレン 色:乳白 使用丸棒:Φ10 長さ:3000mm アズワン品番65-3721-08
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷

適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
仕様素材:超高分子量ポリエチレン 色:乳白 使用丸棒:Φ12 長さ:3000mm アズワン品番65-3721-09
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷

適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
仕様素材:超高分子量ポリエチレン 色:乳白 使用丸棒:Φ8mm 長さ:3000mm アズワン品番65-3721-07
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷

1本(1830mm)ほか
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類いろいろ楽しく学べる磁石セット。丸磁石、棒磁石、U型磁石、玉磁石、ゴム磁石等いろいろな形の磁石をセットしています。実験後はケースにスッキリと収納できます。
セット内容(1セットあたり):丸磁石(穴あき):2 / 棒磁石:2 / U型磁石:1 / 玉磁石:1 / ゴム磁石:1 幅(mm)130 高さ(mm)7 質量(g)119.5 奥行(mm)101
1組
3,998 税込4,398
9日以内出荷