倍力機能付で、らくらく作業できます。
ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に
寸法(mm)455×180×315
質量(g)6400
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途空缶つぶし
材質鉄
寸法(mm)180(W)×455(D)×215(H)
質量(kg)6.4
アズワン品番64-7870-44
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40
材質スチール
質量(kg)約2.1
表面処理電着塗装
1台
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)175×130×380
質量(g)630
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
空き缶・ペットボトルのリサイクルに!スプリング付で自動でもちあがります。
全長(mm)320
幅(mm)135
質量(kg)約2.3
高さ(mm)50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スチールプレス。大きな2リットルペットボトルや硬いスチール缶、アルミ缶も軽い力で粉砕できます。約1.5kgと軽量で、ハンドル付きなので女性やご年配の方でも楽に持ち運べます。2リットルペットボトルにも使用可能。セットの位置がわかるガイド付き。軸にバネが付いていて上部をいちいち手で上げなくてもよいので、一度にたくさん潰す時スムーズです。固定バックルでしっかりロックでき、立てられるので収納スペース(厚み約6cm)も取りません。
用途空き缶クラッシャー、ペットボトル潰し、缶圧縮器として。ゴミ出し/空き缶/ペットボトル/スチール缶/アルミ缶/潰す/ゴミ/削減/簡単/楽
材質(カバー・ベースバックル部)ABS樹脂、(プレス部・底補強部)スチール亜鉛メッキ、(シャフト・バネ)スチールクロームメッキ
質量(kg)1.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(折りたたみ時)38×20×6
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。
スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。
【使用方法】
1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。
2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。
3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。
4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器
材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20
適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
材質鉄、シリコン塗装
外寸(mm)320×165×H42
EBM品番7403800
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
未装着に比べ約20%作業負担が減ります。
18Lまでの缶をつぶす作業に要する荷重を20%低減できる「作業低減ツール」です。
すでにお使い頂いている機器にも簡単に取り付けできます。
用途塗料・溶剤空き缶つぶし、食用油・灯油缶つぶし
トラスコ品番759-4704
材質/仕上鉄/カチオン塗装
質量(kg)3.4
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×450×94
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700
電力(W)1500
操作ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
開口幅(mm)約380
モーター定格時間30分
総質量(kg)69
破砕力(t)5.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
かさばるペットボトルを簡単にペチャンコにできる圧縮器。ペットボトルを圧縮すると、約2分の1~4分の1ほどのサイズにギュッとまとまります。
※ペットボトルの種類により、圧縮率は異なります。
いろんな飲み口にフィットするエラストマー製の吸い込み口。
女性やお子様でも握りやすいボール形状の持ち手。
吸い込み口にペットボトルをセットして、本体についたハンドレバーをスライドさせると吸引します。
材質本体、ハンドレバー/ポリプロピレン 吸込み口/エストラマー
直径×長さL(Φmm×mm)50×280
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。
扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。
もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。
足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など
質量(kg)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105
空気取入口G1/4の六角ニップル
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10]
処理能力240個/時間
適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上
加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

穴あけ器 スプレー缶用
モノタロウ
¥559
税込¥615
ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。
穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。
材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル
全長(mm)215
質量(g)150
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。
刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。
刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合18L角缶
質量(kg)28
タイプ手動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×760×850
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
用途スプレー缶の残留ガス抜き
色緑
材質SS材侵炭焼入、ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)192×60×16
全長(mm)130
質量(g)25
1本
¥299
税込¥329
欠品中
力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質スチール
トラスコ品番475-4310
質量(kg)1.4
寸法(横×縦)(mm)280×320
TKG品番9-0592-0201
TKG品番(2017)6-0532-1401
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。
15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。
結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に
トラスコ品番458-4902
質量(kg)670
電源(V)三相200
モーター出力(kW)2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×704×2180
プラグ形状接地3P20A引掛
加圧力(kN)168.7
サイクルタイム【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P)
標準消費電力料金(円/h)29.7
処理能力(kg/h)30~200(2P)、70~700(5P)
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
25日以内出荷
太い缶・細い缶の両方に使用できるガス抜き器です。ゴムキャップ付きで中身の飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶のガス抜き。
材質本体:鉄 ハンドルカバー:塩化ビニール
適合サイズ(Φmm)缶:約30~65
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×80×20
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに! 。ビン・オープナーにも、缶のこじ開けにも使えます!
材質本体/スチール・クロームメッキ、ハンドル/塩化ビニール、オープナー部/エラストマ
全長(mm)187
質量(g)145
TKG品番9-2123-1401
TKG品番(2017)6-1957-1501
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード