195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質ナイロン、真鍮、ポリプロピレン 寸法(mm)60、40、30 質量(g)20
1個
449 税込494
当日出荷

米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
用途英式バルブ用 ブラック
1個
399 税込439
当日出荷

仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮 ゴールド 質量(g)6 タイプ仏式から米式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジャー用品に使用するノズル4Pセット。。・ボート用。・ボール用。・浮き輪用。・米→英変換アダプター
1セット
399 税込439
当日出荷

わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に 全長(mm)52 材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール 最高使用圧力(MPa)1 接続方式カプラ接続
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合汎用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯ポンプをより効率よく空気が入れられる便利なホースアダプター。 仏式ポンプ口にホース口を差し込み、ヘッドをご使用のバルブに合わせ使用して下さい。
適合ポンプ口:仏式 全長(mm)350 ブラック ヘッド形状米式・仏式兼用
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm)74 質量(kg)1.1(BL1015装着時) 高さ(mm)173 奥行(mm)235 吐出量(L/min)10.0(200kPa時) 作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm)650 最大圧力(kPa)830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm)(ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。 取付口PF1/4オネジ 材質ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)0.7 アダプタサイズG1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回 幅(mm)80 質量(kg)1.7(バッテリー含む) 高さ(mm)174 奥行(mm)266 電源(V)直流18 吐出量(L/min)12(200kPa時) ホース長さ(mm)650 適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N 関連資料(2.8MB) 最大圧力(kPa)830 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


米式ポンプ口金用アダプター。
用途幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。 仕様幼児用
1個
499 税込549
当日出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar ホース長さ(mm)650
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UP18DA (NN) コードレス空気入れ HiKOKI(日立工機) 動画あり
HiKOKI(日立工機)コードレス空気入れ
「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」 自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載 標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい 車載電源対応(DC12V) 適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース 寸法(mm)【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時) 質量(kg)2.8(蓄電池除く) 吐出量(L/min)(18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430 最高圧力(高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa 使用電源マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V) 関連資料(1.19MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷


LEDライト、モバイルバッテリー機能付きの電動空気入れ。持ち運びしやすく保管しやすいサイズ感。コードレスでいつでもどこでも使用可能。緊急時のライトとして使える高輝度LEDライト付き。3種のLEDライトモード:白色ライト点灯/赤色ライト連続点滅/赤色ライト断続点滅。大容量バッテリー内蔵でモバイルバッテリーとして使える
用途空気入れ、ライト、モバイルバッテリーとして。空気入れ 電動空気入れ アウトドア 防災 充電 LEDライト モバイルバッテリー セット内容体、Type-C用充電コード、各アタッチメント、ワッシャー 電圧(V)7.4 電源USB アダプター(別売)を付属のType-C用充電コードに接続して充電 本体質量(g)440 連続使用時間10分間(10分使用したら最低30分以上は休止させて、本体を冷ましてからご使用ください) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:8.9×4.8×13.7 充電時間(時間)5V 1Aで充電した場合:約4 バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー:4000 空気圧(kPa[psi])3~150
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷

収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属。ホースが長いからラクラク
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR ライトブルー
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2 材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン ブラック 測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2 質量(g)550g(本体のみ) 能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷


タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ) 材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼 仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM18 充電式空気入れ
高効率モーターを搭載し、吐出量40L/min(0kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力10.3BAR / 1030 KPA / 150PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。4つの空気圧設定を記憶可能。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR/KPA/PSIの3つの単位に対応。長さ92cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)。米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター、ボール用アダプター 電圧(V)18 エア流量(L/min)40(0PSI時) 最大圧力(kPa)150psi/ 10.3bar/ 1030
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

EIF183-JP EVO空気入れヘッド BLACK&DECKER 動画あり
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。 付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター トラスコ品番440-4548 適合本体EVO183 質量(kg)0.4 タイプ空気入れ 表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2) ホース長さ(cm)35 ゲージ径(Φmm)40
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 。 【スマートデザイン】 。 ・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。 持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。 【液晶ディスプレイ搭載】 。 ・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。 モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応 。 【空気注入はたったの3ステップ】 。 ・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。 自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。 。 【日常の様々なシーンで活躍】。 ・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。 レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。 日常の様々な場面で活躍します。 寸法(mm)104×56×201 ブラック 質量(g)468 出力(USB出力) 5V/1.5A 入力(type-c) 5V/2A バッテリー容量(mAh)2000 適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
1個
5,890 税込6,479
欠品中

圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM12 充電式空気入れ
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター 寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162 質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む) 流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
1個
14,880 税込16,368
当日出荷

充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー 電圧(V)直流18 本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く) 保証期間本体のみ:1年間 対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪 ホース長さ(mm)エアホース:約700 最高圧力(kPa)1033
1台ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10% 材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

付属品〈アダプタ6種〉フレンチバルブ用、ノズル式、ワニグチ、球技用、レジャー用2種 材質プラスチック 全高(mm)640 圧力計0~1500kPa(1目盛50kPa)圧力設置針付き
1個
6,900 税込7,590
4日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷

タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)