形式Actuator
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
ダイレクトマウント可能。
接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
角度調整付にて任意の角度に調整可能。
仕様可逆回転機
トラスコ品番810-6653
取付方式フランジ取付
モータータイプエアモーター
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300
アズワン品番64-8518-02
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
ダイレクトマウント可能。
接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。アルミ羽根が標準となっており、溶剤や熱に強く清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。
ファン外径(Φmm)600
風量(m3/min)100
仕様ルブリケーター・消音器標準装備、エア接続
トラスコ品番455-0251
材質本体・羽:スチール、AL
型式軸流型
質量(kg)21.8
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])2400
使用圧力(MPa)0.4~0.6
ハネ径(cm)60
羽根枚数4枚
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.42
風量調整しぼりによる無段階
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
1台
¥159,000
税込¥174,900
9日以内出荷
6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。
重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口R1/4
トラスコ品番169-6386
全長(mm)200
質量(g)400
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.5
スロットル方式ON/OFFバルブ
排気方向後方
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。
エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。
アルミハネが標準となっており、熱に強いです。
壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。
トラスコ品番250-0475
材質本体・羽:スチール、AL
型式壁掛け型
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1800
使用圧力(MPa)0.4~0.6
ハネ径(cm)45
羽根枚数4枚
風量(m3/min)250
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.33
ファン外径(Φmm)450
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-27
コンプレッサー3馬力
左右首振70°
上下角度調整上下7段階(68°)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
圧力と空気量を兼ね備えたコンプレッサーとファンの中間タイプの空気圧縮機です。省エネ、低騒音を実現させたエンドレス方式を採用しています。
用途水処理プラントの浄化槽の撹拌に、粉粒体の空気輸送に
トラスコ品番850-9580
セット内容安全弁、ベース、ベルトカバー、Vベルト、Vプーリ、吸込サイレンサ、圧力計、基礎ボルト
質量(kg)217
回転速度(min-1[r.p.m])1000~1550
1台
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。
電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。
二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油
揚程(m)2(押上)
ホース長さ(m)2
仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付
付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番353-8796
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)50
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
使用流体灯油、軽油、ガソリン
エアー接続口Rc1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー1馬力
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。
チャック内径(Φmm)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース取付口クイックジョイント
排気方向後方
全長(mm)160.5
質量(g)130
トラスコ品番293-2385
セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。
用途短ストロークのワーク搬送や位置決めに
エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ
繰返し精度(mm)±0.02
【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 。
【スマートデザイン】 。
・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。
持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。
【液晶ディスプレイ搭載】 。
・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。
モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応
。
【空気注入はたったの3ステップ】 。
・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。
自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。
。
【日常の様々なシーンで活躍】。
・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。
レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。
日常の様々な場面で活躍します。
寸法(mm)104×56×201
色ブラック
質量(g)468
出力(USB出力) 5V/1.5A
入力(type-c) 5V/2A
バッテリー容量(mAh)2000
適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
1個
¥5,890
税込¥6,479
欠品中
テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。
用途短ストロークのワーク搬送や位置決めに
モータ種類□20 ステッピングモータ
エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ
繰返し精度(mm)±0.02
駆動方式ボールねじ(Φ6)+ベルト
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター
寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162
質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)
流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
1個
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
この回転式可変式エアポンプは、電気が使用できない場所などで使用できます。静電気に対する保護のため接地(アース)は必要です。
圧力調整器には、5μmエアフィルター、自動注油機構、0~30psi圧力計、消音器付。回転数の可変は空気圧を調整して行います。
560Wのエアモータは電気モータより発熱が少なく、ほとんどメンテナンスフリーです。
質量(kg)6
回転数(min-1[r.p.m])60~600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×251×224
回転数再現性±10%(±15rpm at 60~150rpm、±20rpm at 150~600rpm)
接続口(本体)1/4インチNPTメス
送液量(mL/min)3.6~3400
空気圧(圧縮空気)1.4~6.9kg/cm2、0.08~0.7m3/min
圧力計0~30psi(0~2.1kg/cm2)
1台
¥429,800
税込¥472,780
47日以内出荷
高効率モーターを搭載し、吐出量40L/min(0kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力10.3BAR / 1030 KPA / 150PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。4つの空気圧設定を記憶可能。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR/KPA/PSIの3つの単位に対応。長さ92cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)。米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター、ボール用アダプター
電圧(V)18
エア流量(L/min)40(0PSI時)
最大圧力(kPa)150psi/ 10.3bar/ 1030
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
高精度、誤差±10kPa以内のオリジナルメーター
エアー抜きボタンを標準装備、モータースポーツでのタイヤ空気圧の微調整が可能
回転継ぎ手によりチャック、メーターの向きが自由。
用途タイヤ用エアゲージ
タイプストレートチャック
測定範囲(kPa)10~400
最小目盛(kPa)5
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
高精度、誤差±6kPa以内のオリジナルメーター
エアー抜きボタンを標準装備、モータースポーツでのタイヤ空気圧の微調整が可能
回転継ぎ手によりチャック、メーターの向きが自由。
用途タイヤ用エアゲージ
タイプ丸型チャック
測定範囲(kPa)10~400
最小目盛(kPa)5
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
故障知らずの強力エアモーターを採用しています。
過酷な連続運転に威力を発揮します。
消音装置内蔵により快適な作業が可能です。
超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
空気圧で駆動するため電源など必要ありません。
仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断
トラスコ品番480-7626
セット内容オイル、グリス、3mmレンチ、替刃(CH50)
全長(mm)270
質量(kg)0.9
径(Φmm)【ナイフ】50
回転数(min-1[r.p.m])4000(4.5気圧)
刃部硬度HV1300以上
使用空気圧力(MPa)0.45
空気消費量(m3/min)0.45
材質(刃)超硬合金丸刃
ホース取付口Rc3/8
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
関連キーワード
1
2
3
次へ