2,040件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) トラスコ品番849-8067 質量(kg)1.5(除ステーション固定金具) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282 入力空気圧(MPa)0.3~0.7
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ガス窒素 適合N2 質量(kg)1.4 ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 使用範囲0.2~0.99
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
680 税込748
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。 仕様封入量/5L 質量(kg/本)0.165 純度(%)95
1箱(580mL×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

窒素ガス精製ユニット CKD CADデータあり
圧縮空気から窒素ガスが手軽に精製出来ます。
用途食品・金属加工・化学等幅広い用途 接続口径Rc3/8 測定ガス窒素
1台
499,800 税込549,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番829-1503 セット内容テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース 一次側圧力(MPa)0~25 二次側圧力(MPa)0~2.5
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩効性で肥持ちが良く、窒素分補給と石炭施肥の役目を果たす元肥。
タイプ粒状 寸法(縦×横×高さH)(cm)25×19×3
1袋(1kg)
829 税込912
当日出荷

使用圧力が高い調整器です。 検査用にも使用されています。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。 トラスコ品番126-7655 質量(kg)1.8 最高使用圧力(MPa)3 使用ガス窒素 入口口径W22-14
1個
43,980 税込48,378
欠品中

阪口製作所窒素調整器
質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.2~0.99 ねじ寸法入口:関西式W23-14(右)プラグネジ、出口:M16×1.5(右)プラグネジ 適合ガス窒素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)石灰窒素
アルカリ性で緩効性のチッソ肥料です。酸性土壌の中和や生ごみの腐熟の促進にも使用できます。
成分チッソ:20 アルカリ:55 寸法(mm)75×150×190 名称石灰窒素 登録保証輸第7859号
1袋(500g)
579 税込637
当日出荷

液体窒素貯蔵容器各種(注文コード:28565259、28565268、28565277)用の引き出し器です。
1個
198,000 税込217,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローバル石灰窒素
土壌のpHバランスを整える緩効性窒素肥料です。※本品は農薬ではありません
仕様窒素21-アルカリ50 名称石灰窒素 登録保証輸第9725号
1個(800g×1個)
649 税込714
7日以内出荷

1パック(5個)
1,300 税込1,430
3日以内出荷

使用圧力が高い調整器です。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。 トラスコ品番126-7663 質量(kg)3 最高使用圧力(MPa)10 使用ガス窒素 入口口径W22-14
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

比色表により簡単に二酸化窒素が測定できるキットです。キット内の捕集管を測定したい場所に設置して、24時間後に試薬を入れ変化した色を比色します。
セット内容二酸化窒素捕集管 2本、ピンセット 1本、ろ紙押さえ 2本、セル洗浄用綿棒 3本、試薬付きろ紙 20回分、捕集管取付用遮光袋 2枚、重曹(炭酸水素ナトリウム) 8g、駒込ピペット(キャップ付き) 1本、二酸化窒素(NO2)豆知識 1部、比色表 1枚、比色セル(ふた付き) 2個、ザルツマン試薬100mL 1本 測定回数20回 測定範囲(ppm)0.01~0.20(10段階)
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

肥料と農薬の両方の登録を受けていますので、安心してお使いいただけます。 風に飛び散らず、まきやすく機械散布にも適します。 土に入るとすぐに分解しますから肥料効果も粒状品と変わりません。 農薬効果(殺虫・殺菌・除草)の高い粒状石灰窒素です。
登録保証生第55057号 農林水産省登録第(号)12863 適合病害虫ユリミミズ、ザリガニ、スクミリンゴガイ、水田一年生雑草、ノエビの休眠覚醒、センチュウ売り、畑地一年生雑草、カイガラムシ類、胴枯病、茎葉枯凋 毒劇区分普通物
1袋(20kg)
5,798 税込6,378
3日以内出荷

スタウト 窒素用調整器 千代田精機 動画あり
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ワンタッチ校正付です。パソコンと直接接続できるため、データの転送・取り出しが容易です。切替操作により酸素・窒素の濃度測定可能です。電子部品の保管用、デシケーター、グローブボックス等にも使用できます。
仕様記録回数:30,000回 質量(g)約20 電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)、USBポートから供給 対応OSWindows(R)10(32bit/64bit)、11(64bit) 測定範囲(%)0~100 精度(%)0~25/±0.7または±1digitのどちらか大きい方、25~100/±1.5 センサー寸法(mm)約34×34×65 検知原理ガルバニ電池式 本体サイズ(mm)95.0×21.0×10.4 寿命センサー寿命:保証/1年、交換目安/1年、最長/約3年 応答速度約15秒(90%) アズワン品番4-4286-01 通信ポートUSB 分解能(%)0.1
1個
62,900 税込69,190
当日出荷

1パック(5個)
1,300 税込1,430
4日以内出荷

1個
33,600 税込36,960
翌日出荷

スタウトSRN 窒素・アルゴン用調整器 千代田精機 動画あり
材質真鍮 形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右 適合ガス窒素・アルゴン 標準流量(m3/h)35(583L/min) 入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.1~0.6 関連資料(0.84MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

アルミ製のロートを断熱材で被覆しました。 ネズミ返しの機能により液体窒素の蒸散逆流の危険が少なく、安全性・操作性に優れています。
材質アルミニウム
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリエタノールアミン(TEA)を含浸させたシリカゲルを拡散チューブに充填した無指向性のパッシブサンプラーです。ホルムアルデヒドと二酸化窒素の両方を同時に捕集できます。
用途ホルムアルデヒド・二酸化窒素用 アズワン品番64-3880-71 チューブ長さ(mm)約66
1箱(10本)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。 断熱効果に優れています。
材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
1個
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●比色表により簡単に二酸化窒素が測定できるキットです。●キット内の捕集管を測定したい場所に設置して、24時間後に試薬を入れ変化した色を比色します。
セット内容二酸化窒素捕集管 10本、ピンセット 1本、ろ紙押さえ 10本、セル洗浄用綿棒10本セット 1組、試薬付きろ紙10回分 10 袋、捕集管取付用遮光袋 10枚、重曹(炭酸水素ナトリウム) 40g、駒込ピペット(キャップ付き) 1本、二酸化窒素(NO2)豆知識 1部、比色表 1枚、比色セル(ふた付き) 10個、ザルツマン試薬250mL 2 本 測定回数100回 測定範囲(ppm)0.01~0.20(10段階)
1個
8,500 税込9,350
6日以内出荷

配管用の窒素調整器です。
質量(kg)1.4 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 ねじ寸法入口:3/4ー16UNF(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス窒素 流量(L/min)25 圧力計(MPa)1
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

旭産業(エアーゲージ)ねじ込みチャック(窒素)
窒素充填に適した手放し可能チャック
長さ(mm)70
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

自動車の排気ガス等人工的な濃度の高い窒素酸化物を測定するための検知管です。
用途燃焼排ガス等の測定に 型式175EA 容量(mL)50 適合ガス窒素酸化物 測定ガス窒素酸化物 測定範囲(ppm)100~2000 分子式NO+NO2
1箱(10本)
2,500 税込2,750
6日以内出荷


共立理化学研究所全窒素試薬(高圧分解)
全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充試薬です。
TGK品番211807515 種別40回分 アズワン品番1-2551-31
1箱(40回分)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)硝酸態窒素試薬
硝酸試薬の100回分です。 主な対象機種は、HI 96728、HI 96728C、HI 96786、HI 96786Cです。
1袋
16,980 税込18,678
当日出荷

従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。 スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。 液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。 液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
材質(外槽)Al、(内槽)SUS
1個
114,980 税込126,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)