こんなお得な商品も!

端子抜き工具
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5
適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)180
材質炭素鋼
質量(g)310
使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。
材質難鋼板、アルミニウム
全長(mm)約83
幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)213
質量(g)400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207
適合0.3/0.5/1.25/2
トラスコ品番367-8326
質量(g)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
ハンドル色赤
仕様カット、ノーカットの切替可能
適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
セット内容赤・緑工具各1本
全長(mm)125
質量(kg)0.03
1セット(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:同軸●コンタクトサイズ:60●シリーズ:X.FL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
こんなお得な商品も!

端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)
全長(mm)153
1セット(2本組)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応
全長(mm)約95、約109
材質(本体)SCM440
材質(クリップ)PP
1セット(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途フェルール端子用
仕様手動
寸法(mm)200
質量(g)360
適合端子TE0.5~TE6
ハンドル色緑(黒)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:64039。販売備考:キャンセル不可商品です。内容量[数量]:2本SET
セット内容2本SET
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。
また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。
弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198
仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)
トラスコ品番261-7421
質量(g)300
適合範囲CE1/CE2/CE5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ロブテックス製の高品質な商品です。
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)175
質量(g)330
表面処理酸化処理(ハンドル)
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5
適合JIS規格JIS C 9711
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
用途110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用
仕様手動
寸法(mm)230
質量(g)470
適合端子0.2~0.3、0.5~0.75、0.9~1.25mm2
ハンドル色黒
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応したフェルール形端子用の工具です。
0.25~6.0sqまでのフェルール形端子を、1カ所のカシメ穴で自動的に最適な圧着を行います。
用途フェルール端子の圧着。
トラスコ品番365-7913
材質本体:中炭素鋼、グリップ:ナイロン
全長(mm)170
適合電線サイズ0.25~6sq
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用
全長(mm)191
材質合金鋼(刃部)
質量(g)270
適合範囲CE1/CE2/CE5
刃部強度HRC36~46
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様ラチェット 手動 クリップツールRS品番(< 481-516') 481-516 挿入ツールRS品番(< 481-522') 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 圧着/はんだ コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,510
税込¥21,461
5日以内出荷
工具収納用のケースです。スポンジ入りで工具先端を傷つけづに保管できます。工具の全長に合わせて収納できます。
トラスコ品番257-6771
材質樹脂
寸法(mm)20×20×125~220
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様圧着及び挿入 / 抜き取り工具 - MHコネクタ. MH Connectors手動圧着工具(品番 ; 765-9426 765-9426 )は、 22-26 AWGの 制限ワイヤサイズ でのみ圧着コンタクト(品番 ; 719-5833 719-5833 及び ; 719-5824 719-5824 )用に使用します。. MHコネクタシリーズのこの圧着手工具挿入 / 抜き取り工具(品番 ; 765-9435 765-9435 )は、圧着コンタクト(品番 ; 719-5833 719-5833 及び ; 719-5824 719-5824 )用に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトタイプ:ピン, ソケット●シリーズ:Miniature●"Miniature'' series - Plugs and connectors. Plugs in the "miniature'' series with 1 mm gold plated contacts are available with 3 and 4 contacts (housing size 00) or with 7 contacts (housing size 0). They lock onto the ’ ’miniature ’ ’ series sockets using a ball mechanism (push-pull type). The enclosure is made from nickel-plated aluminium, and the insulation is neoprene. The plugs are available in male or female versions. The rear cable grip connectors must be ordered separately. Tool ref. 5971 040 06 (stock no. ; 285-5436 285-5436 ) is indispensable for fitting and removal of contacts.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,550
税込¥14,905
7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケットシリーズ = HANDTOOLシリーズ番号 = T0201挿入 / 抜き取り工具. ; 710-6528 710-6528 は、すべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングに挿入するためのシリーズT9999の挿入工具です。 ; 173-3278 173-3278 は、すべてのKK KK 2.54 mm (0.100インチ)ピッチ圧着端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングから抜き取るためのシリーズT9999の抜き取り工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用
全長(mm)218
トラスコ品番356-7800
質量(g)365
使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5
色(柄)青
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様シリーズ = HANDTOOLシリーズ番号 = T0201SLシリーズ圧着端子用工具. Molex SL圧着端子コンタクト用の工具製品: < 710-6477') 710-6477/ 挿入工具 < 710-6486') 710-6486/ 抜き取り工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様コンタクトサイズ:20●シリーズ:T20●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,310
税込¥1,441
7日以内出荷
仕様コンタクトサイズ:16●シリーズ:T16●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,160
税込¥1,276
7日以内出荷
接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ