2,527件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

八光電機製作所クランプ結線方式端子板
エコ商品
屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL 仕様10回線用、3端子 適合(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東名通信工業クランプ式端子板
MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9 ストリップ長(mm)14
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1パック(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

端子形状板形 種類絶縁付圧着端子 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
2,398 税込2,638
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP125E88TGY
規格Cat.5e
1式
23,980 税込26,378
8日以内出荷

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5 最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM10×20 端子間ピッチ(mm)34 定格電流(JIS)(A)240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DST(大同端子製造)裸圧着端子 板状形
舌部形状が板状である板状形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。 トラスコ品番206-5815 全長(mm)12.3 材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき 質量(g)327 寸法F(mm)8.0 電線抱合範囲AWG(#)22-16 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 内寸(mm)1.7 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 スタッド径(Φmm)1.2
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式 端子間ピッチ(mm)8 使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと) 使用温度範囲(℃)-10~50 準拠規格NECA4201 端子台 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9 絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上 耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし) 定格絶縁電圧(V)660 定格通電電流(A)15 適合電線(mm2)最大2 材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

サンコーシャ端子板・付属
専用の木台と組み合わせると、公共建築工事標準図の「D形端子板」として使用できます。 両側がねじ端子のため、ねじで芯線の入れ替えができます。
端子構造両側ねじ/10列/2段 材質(絶縁体)フェノール樹脂 絶縁抵抗(MΩ)500以上(直流500Vにて/各端子間・全端子取付けねじ間) 端子M3×6(ねじ端子) 適合芯線サイズ(mm2)0.5~2 質量(g)約180
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

サンコーシャ端子板・付属
絶縁抵抗(MΩ)50以上(直流500Vメガーにて/端子間・端子-接地間) 耐電圧(V/min)交流350(端子間・端子-接地間) 適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
869 税込956
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROLINERoline パッチパネル
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:パッチパネル●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●シールドタイプ:UTP●19" Patch Panels. Individually customisable with modular designs (patch panel and RJ45 keystones) Core connection with LSA cutting terminal technology Colour coding in accordance with EIA/TIA 568 A/B Assembly material available separately (stock no. ; 542-5410 542-5410 ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
650 税込715
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
用途19インチラック用LAN配線 材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業JJパッチパネル
エコ商品
LAN中継用アダプタ(NP-E-CAT5-JJP CAT5e)用のパッチパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組端子台 (30A) モノタロウ 動画あり
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4 最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸型端子 モノタロウ 動画あり
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
45 税込50
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。
用途LAN配線用。 適合ジャック:UTP用モジュラージャック 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 幅(mm)482.6 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65
1箱(10個)ほか
68,980 税込75,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TelegartnerRJパッチパネル Telegartner
エコ商品
仕様LANカテゴリ:Cat6+●ポート数:16●インタフェースタイプ:RJ45●ラック高さ:1U●幅:19インチ●色:グレー●19" Cat.6+ Patch Panel 16 Ports. LSA+ connection terminals Pre-assembled earthing cable Each port has individual strain relief Housing material 1 mm sheet steel, powder coated Colour light grey (RAL 7035) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS PRORS PRO パッチパネル
エコ商品
仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

RS PRORS PRO パッチパネル
エコ商品
仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷