156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容501LR:50個 601LR:100個 351LR:50個 352LR:50個 丸型端子5.0mm:50個 丸型端子6.0mm:50個丸型端子8.0mm:50個 1505PVC:50個 1502PVC:50個 1501PVC:50個 JTC3205:1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 21種類
セット内容ハウジング各1個、端子&防水栓各10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

組立て式の平型ヒューズ用のホルダーです。マイクロタイプですので狭い場所での使用が可能です。
セット内容ホルダー5個×端子10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5セット)
2,298 税込2,528
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。 タイプコネクタキット キット内容20極DILメスシェル、圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 シリーズ番号M80
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。 簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番407-4084 セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。 タイプコネクタキット シリーズDatamate キット内容3+3 DIL Female Socket RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

インターフェイスターミナルVTS/VTM/VTLシリーズ専用
適合VT□O-BPBC-WM VT□O-BPHR-WM VT□O-BSM-WM 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
47日以内出荷

OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。
材質ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7電線サイズ(mm2):1.25ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0電線サイズ(mm2):1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5セット)
239 税込263
当日出荷

仕様●キット内容物:相互接続ストリップ●ピース数:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

平型端子187型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に 材質PVC 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に 材質PVC 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

仕様コネクタタイプ:チューブ型リング端子●キット内容:6 → 50 mm2のリングタング●コンタクトめっき:スズめっき●コンタクト材質:銅●Klauke SK65Bチューブ型リング端子キット. この汎用キットには、最も一般的な12種類のサイズを包含する合計280個のチューブ型リング端子が揃っています。 また、圧着に必要なさまざまな断面積に適した回転式六角ダイを備えたK05圧着工具もこのキットに含まれています。 このキットは、ロックとキャリングハンドル付いたスチール製キャリングケースに収納されているので、移動中の用途に最適です。 キット一式の内容については、キットの内容の表を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
168,310 税込185,141
7日以内出荷

絶縁抵抗測定でブレーカカバーの端子穴から直接測定可能なブレーカーピン・テストリードのセット
種別ブレーカー端子カバー用テストリードセット 全長(m)約1 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
5,198 税込5,718
当日出荷

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途トルクドライバーセット:ネジ端子および固定ネジ用 締付トルク(N・m)0.5~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
52,980 税込58,278
12日以内出荷

5極リレー専用のカプラー【組立て式】。 5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。
適合電線0.5~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)25 黄透明 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法D(Φmm)5.6 定格電流(A)20 寸法F(Φmm)1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電装品の増設・保護に セット内容管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個 適合電線0.5~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
879 税込967
当日出荷

Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)平型接続連続端子【250】
エコ商品
250タブ・オン接続子
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
469 税込516
3日以内出荷

太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に 適合電線3.5~8.0sq セット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

1袋(10個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーパネルTYH-5JB専用 2分岐コード TYH-35H
エコ商品
GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです
用途ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コード セット内容分岐コード本体 材質PVC 寸法(mm)コネクタ:5.5×2.1 外径(Φmm)5.5 対応機種ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WK コード長さ(cm)40 コネクタ2個 サイズ(mm2)銅線:2×0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 最大電圧(V)輸入:300
1個
329 税込362
4日以内出荷

ニチフ裸圧着端子
エコ商品
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
用途銅線用。 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 電線抱合範囲AWG(#)16-14 絶縁キャップ:緑透明 寸法L(mm)24.5 種類裸圧着端子 端子形状フェルール・棒形 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)4.5 寸法l(mm)16 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 寸法d(Φmm)2.3 寸法F(Φmm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

アース端子付3m延長タイプです。 延長コードセット法認可適合品です。
プラグ形状3P コンセント形状3P アイボリー トラスコ品番001-7116 質量(g)210 定格AC125V・15A・最大1500Wまで対応 コンセント個数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×41×29 電源コード(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです。端子部は8Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 定格電圧(V)600 JIS規格× RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
長さ(m)1 仕様ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
809 税込890
当日出荷

端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用) 材質強化PBT(グレー) 定格電圧(V)AC・DC600 定格電流(A)10/15/20 適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+100 標準締付トルク(N・m)1.4 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。
材質ガラスエポキシ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。 400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。 アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。 オートパワーオフ(約30分)解除可 付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。 電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。 基準値から測定値の差(相対値)を表示します。 安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。 本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)50~1M 温度(℃)-20~300 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満 内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1 許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下 コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ 導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.39MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番250-5662 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 形状丸形/先開形(単線非対応) 全長(mm)19.4 定格電圧(V)600 外径(Φmm)6.8 電線抱合範囲AWG(#)22-16 内寸(mm)4.1 JIS規格× 最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃ 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)4.3
1パック(30個)
879 税込967
当日出荷

配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット 仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に 材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE) ブラック/グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電装ミニ平型ヒューズホルダー
エコ商品
用途電装品の保護・増設に 仕様ミニ平型用 セット内容ホルダー2個、専用端子4個 適合電線0.5~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
939 税込1,033
当日出荷

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番831-4460 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 全長(mm)27.5 外形寸法(mm)14 定格電圧(V)600 外径(Φmm)14 内寸(mm)4.5 JIS規格× 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 入数(個)パック:50 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)8.4 適合電線範囲 AWG(#)16-14
1パック(50個)
999 税込1,099
当日出荷