カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(4)
    • その他ヘラ(4)
  • 卓上消耗品(5)
    • 竹串・竹フォーク(2)
  • 縫製用品(15)
  • 厨房用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「竹 棒」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデン枝シュレッダーFit YARD FORCEガーデン枝シュレッダーFitYARD FORCE
24,800税込27,280
1セット
3日以内出荷
枝はもちろん、竹も粉砕できる枝シュレッダーパワーアップして作業もより手軽に!大人気ヤードフォースのガーデンシュレッダーがパワーアップして作業もより手軽に!よりシンプルに、よりスリムに進化しました。パワフルな枝粉砕力はそのままに、竹の粉砕ができる回転率と部品角度に調整!改良によって繊維の強い竹も切断可能になりました。径4.4cmまでの竹・枝木の粉砕が可能で、また細い枝葉や複雑な枝木の投入も押込み棒付きなのでスピーディーに投入処理できます。下部から粉砕したチップを集めるダストバッグはお好きな市販ゴミ袋を取り付けることもでき、そのままゴミ袋に入れて廃棄もできます。幅37.5smとスリムになったボディでコンパクトに保管もできます。簡単操作ボタンや移動がラクな大型タイヤ付き、安全装置付きと使いやすく安心してご使用いただけます。
用途収集してかさばる大量の切断した高枝・剪定・庭木・竹を細かく粉砕してチップにします。セット内容本体、組み立て用ボックスレンチ、ダストバッグ、押し込みスティック、取扱説明書(保証書)材質スチール、樹脂、他, 刃:炭素鋼質量(kg)(約)本体10.3消費電力(W)1500騒音値(dB)106連続使用時間(分)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37.5×49×100モーター回転数(min-1[r.p.m])3800最大粉砕枝径(Φmm)径44 (最大粉砕能力は木の材質によって異なります)
竹製 ドッグ棒(250本入) 神堂竹製 ドッグ棒(250本入)神堂
2,098税込2,308
1個(250本)
翌々日出荷
フランクフルトやアメリカンドッグ等に使用する太さのある代表的な竹丸串です。 半先になっており、お子様も安心して使え、サイズバリエーションも豊富です。 串の一部に節部分が含まれますがご使用には問題ありません。
直径(Φmm)5.3
ウッドコーンスピーカー搭載コンパクトコンポーネントシステム WOOD CONE JVC(ビクター)ウッドコーンスピーカー搭載コンパクトコンポーネントシステム WOOD CONEJVC(ビクター)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
オリジナルマスターを感じる美しい響きと広がりウッドコーンオーディオ発売15周年記念モデルです。これまで培った音響テクノロジーに磨きをかけるとともにより豊かな音楽表現と広い音場空間を再生。更にメーカー独自のデジタル高音質化技術「K2テクノロジー」を搭載。CDやハイレゾ音源はもちろん、ワイヤレス再生でもハイレゾ相当の高音質を実現しました。あわせてスマートフォンのワイヤレスで楽しめるBluetooth搭載、USBメモリーを接続することによりFLAC/WAVファイルの再生、CD/ラジオ放送、外部入力の録音に対応しています。
仕様●再生可能フォーマット:MP3/WMA/FLAC/WAV●サブウーハー出力端子:【アンプ】1●実用最大出力:【アンプ】50W+50W(JEITA4Ω)●サウンド:K2テクノロジー、重低音再生 、BASS/TREBLE●プリセット数:【チューナー】40局(FM)付属品リモコン、単4乾電池×2(リモコン動作確認用)、FM簡易アンテナ、スピーカーコード電源AC100V(50Hz/60Hz共用)消費電力【電源】定格消費電力:45W、待機時:11W以下(Bluetooth(R)スタンバイ時)、0.5W以下(待機時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー部:120×161×264/2.2kg(1本)機能録音(フォーマット):MP3(128kbps/192kbps)、ディマー機能、チャイルドロック、オートパワーセーブ(節電機能)周波数範囲[受信]【チューナー】FM:76.0MHz~95.0MHz入力端子【アンプ(音声)】アナログ×2、デジタル×2(光1、同軸1)スピーカー形式:フルレンジバスレフ、異方性振動板:●、響板・響棒:竹響板&チェリー響棒、ウッドブロック:(8角形メイプル材)、メイプルチップ吸音材:●、ユニット:9.0cm ウッドコーン×1(1本)出力端子【アンプ(音声)】アナログ×1タイマースリープタイマーヘッドフォン端子【アンプ(ステレオミニジャック)】1対応CD再生可能メディア:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)、リピート/ランダム/ プログラム演奏:●/●/●Bluetoothバージョン/規格:Ver. 4.2、対応プロファイル/コーデック:A2DP、AVRCP/SBC、AAC、aptX(SCMS-T 方式)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279×118×289/4.3kgUSB【アンプ】1(録音/再生)
のれん棒(黒竹) 友屋のれん棒(黒竹)友屋
2,998税込3,298
1本
当日出荷
自然素材ならではの温もりと風合いの竹製のれん棒。 風情があり馴染みやすいデザインです。
種別L2000材質長さ(mm)2000直径(Φmm)約18外径×長さL(Φ×mm)18×2000
つの太郎 ダンプ 両サイドセット 撥水道場つの太郎 ダンプ 両サイドセット撥水道場
22,000税込24,200
1セット
11日以内出荷
荷台前方のとりいに取付けて、積載物を固定しやすくする製品です。木材やパイプなど、長い資材の固定に便利なダンプ車用の架装部品です。
用途木材やパイプ、竹、脚立などの長尺物は、とりいに立てかけた状態ではサイドからずり落ちると大事故になりかねません。つの太郎を使うと、サイドへのずり落ちを予防するストッパーの役目をしてくれるので、走行中に積載物がずり落ちにくく、安心して走行できます。またロープで固定する際も、手早く作業ができるので便利です。質量(kg)4取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
クキサポート TAKIGEN(タキゲン)クキサポートTAKIGEN(タキゲン)
5,198税込5,718
1袋(1000個)
4日以内出荷
CP-610-Bクキサポート専用棒や竹串などと併用してお使いください。苗の成長とともに自然に外れる構造です。柔らかい素材で幼苗を傷つけません。苗の成長過程に合せ位置調整が容易にできます。
用途苗の転倒防止材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
エンジェルクリップ TAKIGEN(タキゲン)エンジェルクリップTAKIGEN(タキゲン)
4,798税込5,278
1袋(1000個)
5日以内出荷
ウリ科の片葉接ぎ木に最適です。摘みのアーチ部に竹串などの棒を挿し込んで苗の転倒を防止します。作業性を追求した形状です。しっかりとした抑え込みにより活着面がきれいに仕上がります。
用途ウリ科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)内径(Φ)2.6×2.9長さL(mm)14
7寸 小次郎竹そば小親 PC棒付 福井クラフト7寸 小次郎竹そば小親 PC棒付福井クラフト
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):50mm●重量:310g●材質:ABS樹脂
木材水分計 おがくずのこくず 竹などの竹繊維の含水率 TENKOU木材水分計 おがくずのこくず 竹などの竹繊維の含水率TENKOU
16,880税込18,568
1台
6日以内出荷
【多用途】 おがくず、のこくず、竹などの竹繊維水分測定用木材水分計です。 製紙,製錬,アーク溶接棒繊維補助材料,キノコ栽培,圧縮板,家具,仏香,蚊取り線香,メカニズム木炭等の水分検出にもご利用頂けます。
仕様●多機能最大値測定機能:測定しながらホールドボタンを押すと、測定最大値をそのまま固定表示。●バックライト機能●自動温度補償機能。●上、下限アラーム●【主な仕様・スペック】水分測定範囲:6~84%、●使用環境:温度(-10℃~60℃)湿度(0~90%)●測定原理:インピーダンス法、温度補償 、精度:±0.5%、●応答時間:1秒 、電源:単三電池×4●【コンパクトなサイズ】寸法460mm(長さ)×75mm(幅)×35mm(奥行)●重量:約203g ●付属品:テスト用単4電池4本 日本語説明書●メーカー保証3ヶ月アズワン品番68-4065-93
ハンディチェーンソー YAMAZEN(山善)ハンディチェーンソーYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む)電圧(V)14.4切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg保証期間お買い上げ日より6か月ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg取扱説明書ハンディチェーンソーYDCHC-1415 取扱説明書(0.8MB)最大切断能力(Φmm)100
クキクリップ TAKIGEN(タキゲン)クキクリップTAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1袋(100個)
6日以内出荷
きゅうりの誘引に最適です。棒や竹串を使用し、苗の転倒防止にも使用できます。
用途誘引
黒エビ網 3本組 あみのエーワン黒エビ網 3本組あみのエーワン
2,100税込2,310
1セット(3本)
7日以内出荷
21cmの竹棒付エビタモ。(お客様で取り付け加工が必要になります)網目約1cm、網の深さ:約15cmクリアブラックのテグス網を使用エビが出にくい形状のネット水キレがいいテグス網です!
材質網:ナイロン、針金 柄:竹質量(g)約15寸法(cm)15×4×36網目(mm)約10口径(Φcm)網:Φ15深さ(cm)網:15
竹とんぼ 2本入 10セット あみのエーワン竹とんぼ 2本入 10セットあみのエーワン
2,100税込2,310
1セット(2本×10セット)
6日以内出荷
昔なつかしい『竹とんぼ』1袋には2セット分入っています。羽に棒を差し込み、棒も一緒に飛び上がるタイプです。天然素材
材質適合年齢(歳)6以上
「匠」棒針セット Clover(クロバー)「匠」棒針セットClover(クロバー)
15,980税込17,578
1セット
10日以内出荷
キルティングケース入り持ち運びに便利。竹製棒針「匠」のよく使われる号数と便利なあみもの用品のセット。
仕様●本体サイズ:広げた時のサイズ/420×360×20mm、収納時のサイズ/100×360×30mm●材質:針/竹、頭/天然木、ほつれ止め/アルミ、なわあみ針・目数リング/ABS樹脂・POM、棒針キャップ/合成ゴム、段数リング:POM、とじ針/鋼、キルティングケース/綿アズワン品番65-3750-02
調理器用便利刷毛 貝印調理器用便利刷毛貝印
339税込373
1本
翌々日出荷
千切り器やおろし器、すり鉢でのかき集めや掃除に便利な刷毛です。
材質天然竹寸法(mm)約137×25×2質量(g)約10
ステンレス鉄筋バーSUS304-SD定尺3分割品 愛知製鋼ステンレス鉄筋バーSUS304-SD定尺3分割品愛知製鋼
10,980税込12,078
1セット(3本)
3日以内出荷
ステンレス鉄筋 SUS304-SD
用途基礎コンクリートや補強用アンカー、屋外環境での一般利用成分C0.08以下 Si1.00以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni8.00~10.50 Cr18.00~20.00 Mo- N- Nb-材質SUS304-SD形状横節(竹節)全長(mm)1990前後/本規格JIS G4322切断方法高速カッター切断切断公差±40mm
エルゴノミック輪針 プリム(Prym)エルゴノミック輪針プリム(Prym)
1,698税込1,868
1本(80cm)
翌日出荷から4日以内出荷
人間工学に基いて作られた輪針。針先がしずくのような形となっておりますので、目をすくいやすく編み物がとても快適に行えます♪手袋や靴下を編むのにおすすめです♪輪針を使うことにより、2本棒針で平編みした物をとじはぎするような手間がなく繋ぎ目を目立たなくさせることが可能です。また、都度表を見て編むので編み図記号を反転させる必要がなく4本棒針と比べて針の取り回しが楽です。金属製特有のカチカチとした音も無く、編み物を行うシーズンの冬場も金属製と違い冷たくならないので効率アップします。使用心地は金属製と竹製の中間の編み地の滑り具合となります。
全長(cm)80素材プラスチック
調色パレット ビッグ調色パレットビッグ
1,698税込1,868
1袋(50本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
調色用使い捨て攪拌棒 調色パレットシリーズ 腰があって混ぜやすく、角丸仕上げでカップを傷めません! 超ロングタイプ⇒1000cc~5.5Lカップに最適 ロングタイプ⇒500cc~1000ccカップに最適 ミニタイプ⇒100cc~600ccカップに最適 (角丸仕上げなので、紙製カップでの調色の際も安心)
危険物の類別非危険物
割り箸 竹 丸棒 ポリ完封 楊枝入り モノタロウ割り箸 竹 丸棒 ポリ完封 楊枝入りモノタロウ(21件のレビュー)
299税込329
1パック(100膳)
当日出荷
1本ずつ加工されているため、割る必要はありません。 個包装されているため衛生的です。 爪楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。材質長さ(mm)200タイプ丸箸包装ポリ完封
スチールメッシュ室外機カバー テラス室外機ラック タカショースチールメッシュ室外機カバー テラス室外機ラックタカショー
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
メッシュ状の棚板だから散水時や雨などが溜まりません。風にあおられにくく、風景が透過するので圧迫感がありません。スペースを利用してお花や植物のある暮らしを楽しめます。棚板の付け方が変わります。 ※「室外機カバー」 と 「ラック」で組立方法が異なります。アジャスター付でガタつきの微調整ができます。
用途屋外用。屋内でも使えます。観葉植物や鉢植え棚として。 棚使いではインテリア用品としてもお使いいただけます。付属品六角レンチ材質スチール、横棒:天然竹質量(kg)約8.4ブラックタイプ室外機表面処理ポリエステル樹脂塗装棚板耐荷重(kg)1枚あたり:5まで(上段)、10まで(中段・下段)(この値は実測値です。保証値ではありません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×40×120組立時間2人以上で20分未満寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板(上段):約86×16、棚板(中段・下段):約86×40
簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ) KOSEI簡単下穴ギリ(テーパー錐タイプ)KOSEI
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。 ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。 ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。 穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。 木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。 替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。
付属品調整用六角棒レンチ1本材質ドリル:ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
すす竹納豆棒 21.5 丸十すす竹納豆棒 21.5丸十
229税込252
1個
17日以内出荷
納豆を混ぜやすい納豆棒
材質質量(g)10サイズ(cm)21.5材質(塗装)ウレタンアズワン品番64-2538-39
電池・充電式チェーンソー SHINKO(新興製作所)電池・充電式チェーンソーSHINKO(新興製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル長さ(mm)100(チェーンスピード)質量(kg)1.1(バッテリー含む)切断能力(mm)35×35角材 約100本チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約90使用充電器入力電源 単相100V最大切断能力(Φmm)100まで
水性・油性兼用残塗料処理剤「固めて捨てて」 アトムハウスペイント水性・油性兼用残塗料処理剤「固めて捨てて」アトムハウスペイント(1件のレビュー)
199税込219
1袋(35g)ほか
当日出荷
水性・油性・ラッカー・ニス・ステイン塗料など1液型塗料やうすめ液を簡単に固めて処理できます。 本製品1袋35gで約400mLの廃塗料処理ができます。
用途水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。成分高吸収性樹脂、珪藻土、界面活性剤使用方法【使い方】・水性の場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大きめの容器で行なってください。・油性やうすめ液、水溶性ニスの場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍量の水を加えて棒や割り箸等でさらに2~3分位充分にかき混ぜます。・ オカラ状に約4~5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器で行なってください。・固化した塗料は、火気がなく風通しのよい、子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。・固化した塗料から、水や溶剤がにじみ出る場合がありますので、よく乾燥させてから廃棄してください。種類バージン品使用処理能力35gで約400MLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スタンド/和風スタンド/和風 DAIKO(大光電機)スタンド/和風スタンド/和風DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間
ピラニア 替刃式鋸 ミクロ 90mm ピラニア・ツールピラニア 替刃式鋸 ミクロ 90mmピラニア・ツール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ピラニア鋸の替刃式タイプ。 ミニサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、 見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。 金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 PS-8と共通の背金を使用しておりますので互換性があります 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)90刃厚(mm)0.3
ピラニア鋸 替刃式 ミニ 110mm ピラニア・ツールピラニア鋸 替刃式 ミニ 110mmピラニア・ツール
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ピラニア鋸の替刃式タイプ。 ミニサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、 見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。 金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)110刃厚(mm)0.3
ピラニア鋸 替刃式 ピラニア・ツールピラニア鋸 替刃式ピラニア・ツール(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ピラニア鋸の替刃式タイプ。 スタンダードサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
SPICE CLUB 丸型竹菜箸 大和物産SPICE CLUB 丸型竹菜箸大和物産
86税込95
1個
3日以内出荷
調理の時に持ちやすい丸棒の菜ばし。自然のぬくもりが感じられる「もうそう竹」を素材にしています。 それぞれ紐が付いているので、片割れをすぐにみつけられ、洗った後に吊り下げて乾燥できるので清潔に保つことができます。
材質もうそう竹直径(Φcm)【先】0.3/【頭】0.65長さ(cm)30
上棟セット (幣芯棒・扇セット) クボデラ上棟セット (幣芯棒・扇セット)クボデラ
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
棟上、建前、上棟式に欠かすことのできない上棟品を、古代にのっとり、どなたにでも手軽に組み立てられるセットにしました。
セット内容幣芯×1本、竹製扇(針2本入り)、しめ(紅白1対)、しめ(白大1対)、しめ肩骨、麻紐(極太)、上棟式用祝詞、寿の祝紙、水引き(紅白2本)、ビニール袋(雨天用)、白紙、その他
顕微鏡修理工具セット ナリカ顕微鏡修理工具セットナリカ
33,000税込36,300
1セット
4日以内出荷
顕微鏡メンテナンスに必要な器具のオールインワンセット
セット内容レンズクリーナーキットKMC-71・携帯型レンズクリーナーペン・清掃用レンズ・ペーパー・ブロアーブラシ・小ブラシ・クリーナー液・クリーニングクロス・ティッシュペーパー50枚・綿棒10本・スムス手袋・竹串・精密(時計)ドライバー6種・ドライバーセット(差替式)・六角棒レンチセット10種・AAピンセット・ラジオペンチ・自在スパナ・ハンドラップ・ルーペ・ゴム板・ロックタイト(ねじゆるみ止め液)・収納ケース
棒針 「匠」 ダブルフックアフガン針ジャンボ Clover(クロバー)棒針 「匠」 ダブルフックアフガン針ジャンボClover(クロバー)
799税込879
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
2本の糸でかんたん輪編みができます。ダブルフックアフガン針は、両端に同サイズのかぎがついた針です。2本の糸で織物のような編み地が楽しめます。「匠」ならではの滑らかなすべりと、素晴らしい竹の質感を味わいながらダブルフックアフガン編みを満喫できます。2つのかぎを使い、2本の糸を交互に編んでいくだけで帽子やアームウォーマーなどの輪編み、ストールなどの平編み作品が楽しめます。商品には、輪編みの詳しい説明書が入っています。
材質
棒針 「匠」 ダブルフックアフガン針 Clover(クロバー)棒針 「匠」 ダブルフックアフガン針Clover(クロバー)
699税込769
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
2本の糸でかんたん輪編みができます。ダブルフックアフガン針は、両端に同サイズのかぎがついた針です。2本の糸で織物のような編み地が楽しめます。「匠」ならではの滑らかなすべりと、素晴らしい竹の質感を味わいながらダブルフックアフガン編みを満喫できます。2つのかぎを使い、2本の糸を交互に編んでいくだけで帽子やアームウォーマーなどの輪編み、ストールなどの平編み作品が楽しめます。商品には、輪編みの詳しい説明書が入っています。
材質
棒針 「匠」 アフガン針33cm Clover(クロバー)棒針 「匠」 アフガン針33cmClover(クロバー)
799税込879
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
しっくりと手になじみ、長時間編み続けていても疲れません。天然素材の持ち味を生かし、1本1本ていねいに仕上げた高品質の竹あみ針です。プチキャップ付き。
材質針/竹、キャップ/合成ゴム
棒針 「匠」 4本針短 Clover(クロバー)棒針 「匠」 4本針短Clover(クロバー)(1件のレビュー)
849税込934
1個
7日以内出荷
しっくりと手になじみ、長時間編み続けていても疲れません。クロバー独自の理想的な針先形状。編みやすく、糸割れしません。抜群の耐久性。厳選された原竹の質のいい部分だけを素材として使用しています。
材質針/竹
棒針 「匠」 ミニ5本針12.5cm Clover(クロバー)棒針 「匠」 ミニ5本針12.5cmClover(クロバー)
879税込967
1個
7日以内出荷
小さな輪編みに便利です。。小さな輪を編む時、ピッタリなミニ編み針が新登場。くつ下や手袋を編むのに使うと便利です。5本針なので、目数が少なくても編みやすく、減らし目が自由自在です。
材質針/竹寸法(cm)12.5
棒針 「匠」 5本針20cm Clover(クロバー)棒針 「匠」 5本針20cmClover(クロバー)
849税込934
1個
7日以内出荷
しっくりと手になじみ、長時間編み続けていても疲れません。優れた加工技術が生みだす「匠」の高品質。クロバー独自の理想的な針先形状。編みやすく、糸割れしません。
材質針/竹
棒針 「匠」 5本針短16cm Clover(クロバー)棒針 「匠」 5本針短16cmClover(クロバー)
849税込934
1個
7日以内出荷
しっくりと手になじみ、長時間編み続けていても疲れません。優れた加工技術が生みだす「匠」の高品質。クロバー独自の理想的な針先形状。編みやすく、糸割れしません。
材質針/竹
ミニ棒針 「匠」 2本針ジャンボ Clover(クロバー)ミニ棒針 「匠」 2本針ジャンボClover(クロバー)
1,198税込1,318
1個
予約販売
しっくりと手になじみ、長時間編み続けていても疲れません。厳選素材とクロバーの高い加工技術が生んだこだわりの逸品。マフラー・帽子・バッグなどの小物づくりに使いやすいサイズです。超極太毛糸に。針軸の太さ(一番太い部分の直径)15mm。
材質針/竹、頭/天然木寸法(mm)15寸法(mm×cm)25×15アズワン品番62-4086-25
和風のぼり用伸縮式ポール ジャストコーポレーション和風のぼり用伸縮式ポールジャストコーポレーション(2件のレビュー)
799税込879
1本
翌々日出荷
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
用途自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!! 通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)ブラウン長さ(mm)横棒:850寸法(m)1.1~3.0直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25
関連キーワード
竹 箕特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら