134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹細工、竹製品作成時に邪魔になる「竹のフシ」を簡単に取り除くことができます。本鍛造手造り製品のため非常に丈夫。刃先の切れ味も抜群です。丈夫な本樫柄採用。
用途竹のフシ落とし用 高さ(mm)390 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)170 質量(g)640 奥行(mm)50
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。 研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。 刃型丸型 全長(mm)210 質量(g)20 奥行(mm)10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竹細工に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100 全長(mm)250 ピッチ(mm)1.6 質量(g)55 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.6 材質(刃)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

木材や竹の細工・切断に。刃渡りが240mmですので、小型の細工鋸よりも大きな切断が容易です。刃の目が細かいので切り込みやすくなっています。
刃長(mm)240 全長(mm)523 刃厚(mm)0.8 材質(柄部) 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材質楮(こうぞ 和紙の元) 質量(kg)0.002 寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約48×53 品名・タイプ和菓子用型 TKG品番9-1163-0601 TKG品番(2017)6-1041-0601
1個
599 税込659
3日以内出荷

竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。
材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫 刃長(mm)165 柄長さ(mm)150 刃の種別両刃
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭いところにも使いやすく、ホビー、工作に最適です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。 精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)88 全長(mm)200 材質(刃)SK-5 適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。 切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。 セット内容平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃 全長(mm)約160(本体) 質量(g)180
1セット(5本組)
2,498 税込2,748
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)400 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1483 質量(g)160 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.81
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

6641567 レシプロソーブレード竹挽き用 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。
長さ(mm)223 刃渡り(mm)190 トラスコ品番450-9536 種別竹挽き用No.70 材質SK材 切断能力(mm)木材:厚さ115以下塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15塩ビ等板材:厚さ5~30 1インチ当たり山数10
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。 刃渡り(mm)190 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

質量(kg)大 0.07中 0.06小 0.04季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス・真鍮板 形状
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。 研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。 刃型三角型 質量(g)20 奥行(mm)10
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜型 春のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)精密ハイスビット
優れた硬度、切削性を持つハイス鋼の先端パーツです。木材や竹の細工、彫金のチューブワックス加工に適しています。
用途真鍮・銀細工などの彫刻や微細な切削加工。 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)2.35 砥材ハイス鋼 適合材真鍮・銀細工・木材・竹
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折込式で携帯・収納に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 ロックボタンに押さえやすいPCカバー付きです。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。
用途竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。 刃渡り(mm)150 適合機種(専用替刃)SK11替刃式折込鋸150mm替刃(細工精密用(SUB-150PR))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用(SUB-21))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F)) 刃数36枚目 タイプ折込式 材質(グリップ)エラストマー樹脂 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.3
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

PROXXON(プロクソン)三角台
エコ商品
セット内容三角ブロック・クランプ×各2個 適合本体テーブルドリル(卓上ボール盤)(No.28128) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途建築大工、仮枠大工、造園や林業での竹細工や竹伐採などでお使いになれます。 乾燥木材の無垢材・集成材・薄板・ベニヤ・コンパネ、竹の細工や伐採に適しています。孟宗竹なども切る事が可能です。 刃渡り(mm)360 切り幅(mm)1.2 目数13枚目/30mm
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美術大学、工芸専門学校等にも好評の本格的、鍛造竹割鉈です。竹が割りやすいように身が細くなっています。鋼は切れ味、耐久性に定評のある土佐オリジナル白鋼を使用しております。
用途竹トンボ、凧の骨組み、竹製バッグ、竹筒、竹籠などの竹細工加工に。 材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド 厚さ(mm)5 全長(mm)325 タイプ鍔:黒丸輪 刃長(mm)180 刃形両刃 刃幅(mm)38 表面
1本
17,980 税込19,778
14日以内出荷

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。模型造り、木工・竹細工などの小細工に最適なサヤ入り小刀です。左利き用です。袋入りです。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工。 仕様左利き用 刃渡り(mm)75
1本
4,498 税込4,948
当日出荷


用途に合わせて角度2段切り替え可能! 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩耗抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途竹の伐採・細工 仕様切断推奨サイズ:120mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.7 表面処理刃先部:フッ素コート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.0±0.05 刃ピッチ(mm)1.8
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途竹の伐採・細工 仕様切断推奨サイズ:105mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.6 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)0.85±0.05 刃ピッチ(mm)1.5
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

背負いカゴ 肩ひも。竹かご用の紐 2本セットです。
入数(本)2
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能! サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途竹の伐採・細工 仕様切断推奨サイズ:105mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.6 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)0.85±0.05 刃ピッチ(mm)1.5
1本
799 税込879
翌日出荷

サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途竹の伐採・細工 仕様切断推奨サイズ:105mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.6 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)0.85±0.05 刃ピッチ(mm)1.5
1本
599 税込659
翌日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能! 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩耗抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途竹の伐採・細工 仕様切断推奨サイズ:120mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.7 表面処理刃先部:フッ素コート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.0±0.05 刃ピッチ(mm)1.8
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能! サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途竹の伐採・細工 仕様切断推奨サイズ:105mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.6 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)0.85±0.05 刃ピッチ(mm)1.5
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途竹の伐採・細工 仕様切断推奨サイズ:120mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.6 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)0.85±0.05 刃ピッチ(mm)1.5
1枚
799 税込879
翌日出荷

サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途竹の伐採・細工 仕様切断推奨サイズ:120mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.6 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)0.85±0.05 刃ピッチ(mm)1.5
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。竹の繊維に合わせた目立てで、細青竹、竹材の細工に最適です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途竹などの切断作業。 刃渡り(mm)180 仕様竹挽目 刃数20枚目 刃厚(mm)0.4 適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

木工細工・竹細工などの各種小細工作業に最適です。切れ味を高めた、小細工作用向けの小刀です。刃先を保護するサックは、耐久性に長けています。切れ味が落ちた場合は、砥石などで刃研ぎをすることが可能です。
用途木工細工・竹細工などの各種小細工作業。 仕様サック付(ビニール製)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1467 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。竹の繊維に合わせた目立てで、細青竹、竹材の細工に最適です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
用途竹などの切断作業。 刃渡り(mm)180 仕様竹挽目 刃数20枚目 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.4 適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

木工細工・竹細工などの各種小細工作業に最適です。切れ味を高めた、小細工作用向けの小刀です。刃先を保護するサックは、耐久性に長けています。切れ味が落ちた場合は、砥石などで刃研ぎをすることが可能です。
用途木工細工・竹細工などの各種小細工作業。 仕様サック付き
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム。軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます
取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

篠竹とも呼ばれ、細い竹です。
用途野菜や植物の苗木の支柱として誘引に。農業資材や建築、漁業用に。園芸や竹細工の材料に。
1束(5本)ほか
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)