41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5 税込6
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14 税込15
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9 税込10
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15 税込17
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
1袋(1枚)
3,398 税込3,738
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66 仕様ねじ取付 ナチュラル 規格UL1565取得品
1パック(100個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーサドル
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。
1袋(100個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●厚み(mm):0.3●サイズ(mm):210×297●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無し アズワン品番67-0324-57
1袋(1枚)
6,998 税込7,698
7日以内出荷



優れた熱伝導率で高い効果を発揮、柔軟素材で熱源にしっかり密着、長時間、安定した物性を持続、シロキサン含有量を低減、取付作業の容易な保護フィルムを使用、【用途】、CPU、ICの放熱対策、パワーICの熱対策、スイッチング電源の熱対策、その他、さまざまな熱源への対応
1枚
3,898 税込4,288
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

竹内工業電磁波吸収シート
エコ商品
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率200を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性があります。(UL94HB認定品) 長さ(mm)297±1 幅(mm)210±1 使用温度範囲-25~105 引張強度10MPa以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,198 税込3,518
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電磁波ノイズ対策製品
用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
90 税込99
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基材に導電メッシュを使用しておりますので、柔軟性に優れています。 粘着剤中に金属粉を独自配合で混合し、厚み方向の導通性能があります。 ノンハロゲン、RoHS指令にも準拠した部材で構成していますので環境性に優れた製品です。(2023年09月時点) 【用途】 電子機器全般のEMC/ESD対策
仕様●製品厚み:130μm●サイズ:200mm×300mm●接触抵抗値:0.04Ω以下/25mm□/19.6N●接着力:10N以上/25mm幅(対SUS) アズワン品番67-7974-33
1枚
1,498 税込1,648
7日以内出荷

EMIシールドルーム、筐体接合部のシールド、電源ケーブル、信号ケーブルのシールドに適します。導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。UL510(FR)認定品です。
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電磁波ノイズ対策製品
用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
129 税込142
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

竹内工業電磁波吸収シート
エコ商品
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・難燃性に優れています。 長さ(mm)297±1 幅(mm)210±1 使用温度範囲-25~90 引張強度4.0MPa以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)ほか
18,980 税込20,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。 長さ(mm)300+5/-0 幅(mm)300+5/-0 熱伝導率(W/mk)4.3 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱対策製品
用途・低硬度により、幅広いクリアランスに対応し、基板への負担を軽減します。・シロキサン含有量を低減 長さ(mm)300+5/-0 幅(mm)300+5/-0 熱伝導率(W/mk)1.8 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,798 税込7,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。金属箔にはんだ付けができます。53μm厚の薄型品です。UL510(FR)認定品です。【用途】、筐体のグラウンディング、シールディング、ケーブルハーネス及びコネクタ端末のグラウンディング、シールディング、EMIシールドルーム、シールド特性測定時の緊急対策として適しています
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)ほか
13,980 税込15,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁波ノイズ対策製品
用途・高透磁率MnZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・耐熱性の樹脂ケース、キューリー温度の高いコアにより、-40℃~125℃の仕様が可能です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(172個)ほか
22,980 税込25,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電磁波ノイズ対策製品
用途・バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・機器への固定に便利なビス止め・粘着テープ止め・スナップ止めのオプションをご用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(104個)ほか
11,980 税込13,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

竹内工業電磁波吸収シート
エコ商品
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率150。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シートが薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。 長さ(mm)297±1 幅(mm)210±1 使用温度範囲-25~90 引張強度30MPa以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・2つの機能を併せ持つ高性能シート。厳しい環境で使用可能。・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・低硬度なため柔軟性に富んでいます。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。 長さ(mm)300+6/-0 幅(mm)300+6/-0 熱伝導率(W/mk)1.4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,898 税込10,888
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています。 長さ(mm)300+5/-0 幅(mm)300+5/-0 厚さ(mm)1.0±0.2 熱伝導率(W/mk)2.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
22日以内出荷

電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています 長さ(mm)300+6/-0 幅(mm)300+6/-0 熱伝導率(W/mk)2.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
17,980 税込19,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竹内工業電磁波吸収シート
エコ商品
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性に優れています。(UL94V認定品) 長さ(mm)297±1 幅(mm)210±1 使用温度範囲-25~105 引張強度10MPa以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

竹内工業熱拡散シート
エコ商品
熱対策製品
用途・薄型のIT機器内の熱対策に最適です。・熱対策と電磁波シールドの両性能を備えています。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,398 税込3,738
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。 長さ(mm)300+5/-0 幅(mm)300+5/-0 熱伝導率(W/mk)1.4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

竹内工業導電布テープ
エコ商品
電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム 基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ) 1巻長さ(m)20 基材厚さ(mm)0.25 主な用途電気・電子用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,098 税込6,708
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーサドル
ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押込み 使用場所屋内用
1セット(100個)ほか
2,188 税込2,407
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66 仕様スナップ取付 ナチュラル 取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2) 取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。
ライトグレー 材質PA66/クリーンフェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。 材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)