306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145 幅(mm)15 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス精密毛ブラシ 筆型
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質豚毛 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
499 税込549
当日出荷

筆を使ったこだわりの洗車。汚れをかき出す!。愛車をよりきれいにしたい方へ!。【特徴】。ハード:届かなかった汚れをかき出す。100μmの極細ブラシが油分を引き寄せながら汚れを落とします。 オイルによる汚れ、 ブレーキダストの汚れ等、足回りの細かい場所に最適。ソフト:優しく汚れをかき出す。100%天然豚毛を使用した、ソフトで適度なコシがあるブラシが、 洗車でキズを付けたくない塗装面や細かいエンブレムに付着した汚れを落とします。
本体寸法(mm)220×Φ23
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 動画あり
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280 径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm)70 毛丈(mm)約70 線径(mm)約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

L-57 神トレホイールブラシ SOFT99 動画あり
ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用 材質ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP 全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本 アズワン品番64-8322-98 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)大:約30、小:約17.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質鋼線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1袋(2本)
539 税込593
当日出荷

1個
235 税込259
当日出荷

ミスターマイスター軟質ブラシ
エコ商品
宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。 毛は軟質になります。
軸径(Φmm)2.35 筆S型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。 刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。
材質(毛)馬毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm)275 ブラシ長(mm)約70
1本
839 税込923
当日出荷

工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インダストリーコーワCLEARS BRUSH 筆型
すべりにくいエラストマー加工。柄の先端がスクレーパー状になっています。
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

模型製作の塗装は勿論のこと、接着剤や溶きパテの塗布、スミ入れの流し込みなど様々な場面に活躍する面相筆です。 パックに計20本の筆が入った『使い切りタイプ』なので、筆が痛みやすく普段なら躊躇してしまう溶きパテの盛付けや接着剤の塗布などの作業にも気兼ねなく使用することができます。 パーツの【細かな塗装】、模型のモールドに塗料を流し込む際の【スミ入れ】など、模型製作の様々な場面で使用することができます。 また、20本入りという特徴を活かし、塗装の色ごとに筆を取り換えるなどの普段の筆ではできない使い方もできます。
材質筆:ナイロン 全長(mm)約83 毛丈(mm)10 材質(柄部)ポリスチレン
1個
999 税込1,099
当日出荷


電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
用途サビや汚れ落とし、塗装はがしに。 材質本体:メッキ銅線 軸径(Φmm)6.35六角軸 寸法(mm)80×24×24 質量(g)69 タイプ筆型ブラシ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 適合工具電気ドリル・インパクトドライバー ブラシ径(Φmm)24
1個
439 税込483
当日出荷

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

模型用塗料に適した特殊樹脂毛を採用しています。穂先の揃いが特に良く、繊細な塗装に適しています。
用途塗装用
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆。
サイズ 寸法(mm)2 全長(mm)200 毛丈(mm)10 毛材馬毛 毛色白毛
1本
179 税込197
当日出荷

毛丈(mm)30 直径(Φmm)15 仕様六角軸(対辺6.35mm) 形状筆型 軸長(mm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数) 筒長(mm)24
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

模型製作の塗装は勿論のこと、接着剤や溶きパテの塗布、水転写デカール貼りの際の水の拭取りなど様々な場面に活躍する平筆です。 パックに計20本の筆が入った『使い切りタイプ』なので、筆が痛みやすく普段なら躊躇してしまう溶きパテの盛付けや接着剤の塗布などの作業にも気兼ねなく使用することができます。 小さな先端なので小面積の「面塗り」にも適しています。 模型の塗装から水転写デカールの余分な水の拭取り作業など、模型製作の様々な場面で使用することができます。 また、20本入りという特徴を活かし、塗装の色ごとに筆を取り換えるなどの普段の筆ではできない使い方もできます。
材質筆:ナイロン 全長(mm)約75 毛丈(mm)10 材質(柄部)ポリスチレン
1個
899 税込989
当日出荷

模型用塗料に適した特殊樹脂毛を採用しています。穂先の揃いが特に良く、繊細な塗装に適しています。
用途塗装用
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級原毛として知られる「コリンスキーセーブル」(イタチの一種)を使用した高級面相筆です。 国内の熟練職人により高精度に仕上げられ、穂先のまとまりの良さ、程よいコシ、塗料の含みの良さ、持ちやすい中太タイプのグリップなど、繊細な塗装に求められる作業性を追求しました。 グリップは高品質なパールホワイト塗装仕上げ。1/35や1/48のミリタリーフィギュア、飛行機のコクピットなど細部の塗装に最適。 さらに、ヒストリカルフィギュアなどの繊細な塗装作業、一般的な絵画用としても使えます。
用途塗装用 材質(毛)コリンスキーセーブル(イタチの一種)の毛
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永興電機工業真鍮ブラシ (筆型)
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り 軸径(Φmm)6 形状筆型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材真鍮 適合材銅合金や真鍮材 入数2
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。各種金属製品のサビ取り、汚れ落とし、溶接処理前後のクリーニング等、ネジ穴のクリーニングに適しています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨 軸径(Φmm)6 形状筆型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材ステンレス・アルミニウム 入数2
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。画像はイメージです。
用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等 軸径(Φmm)6 形状筆型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材スチール 入数2
1パック
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

模型用塗料に適した特殊樹脂毛を採用しています。穂先の揃いが特に良く、繊細な塗装に適しています。
用途塗装用 種別NO.2
1本
349 税込384
当日出荷

1個
399 税込439
7日以内出荷

ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆。
サイズ超ミニ 材質木製 寸法(mm)5 全長(mm)150 毛丈(mm)10 毛材馬毛 毛幅(mm)5 毛色白毛
1本
139 税込153
当日出荷

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質ステン線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質真鍮線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
699 税込769
当日出荷

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質真鍮線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。 軸径(Φmm)2.34 外径(Φmm)5 形状筆型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 材質(ブラシ部)鋼線 アズワン品番64-1165-42
1本
749 税込824
当日出荷

世界に誇る熊野の化粧筆。筆司の手作り極上品質化粧筆。穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしいので肌触りが違います。メイクのノリや持ちも断然違う「本物」の逸品です。
セット内容ハイライトブラシ 材質白尖峰 サイズ全長約131mm・毛丈約35mm・10g 生産国日本
1個
2,990 税込3,289
5日以内出荷

「世界のブランド熊野筆」として、品質の高さを評価されている熊野の化粧筆。技術の高い筆職人が手作りで仕上げた極上の逸品のみを集めました。穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしいので、肌触りが違います。メイクのノリや持ちも断然違う「本物」の逸品をお試し下さい。
セット内容洗顔ブラシ、フェイスブラシ、チークブラシ、アイシャドウブラシ、リップブラシ、シャドウライナーブラシ、ブラシ&コーム、ブラシ専用ケース(ケースのみ中国製) 材質洗顔ブラシ:細長峰・ナイロン/フェイスブラシ・チークブラシ・アイシャドウブラシ:山羊毛/シャドウライナーブラシ・リップブラシ:PBT/ブラシ&コーム:馬毛/ブラシ専用ケース:PU サイズ洗顔ブラシ:全長約97mm・毛丈約28mm/フェイスブラシ:全長約140mm・毛丈約43mm・21g/チークブラシ:全長約130mm・毛丈約37mm・12g/アイシャドウブラシ:全長約118mm・毛丈約13mm・4g/シャドウライナーブラシ:全長約110mm・毛丈約6mm・3g/リップブラシ:全長約115mm・毛丈約10mm・3g/ブラシ&コーム:全長約130mm・4g/ケース:開285×190×5mm・閉100×190×30mm・51g 生産国日本(ブラシケースのみ中国)
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 直径(Φmm)25 毛丈(mm)35 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質真鍮線 形状筆型 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.15 許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数) 筒長(mm)40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

世界に誇る熊野の化粧筆。筆司の手作り極上品質化粧筆。穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしいので肌触りが違います。メイクのノリや持ちも断然違う「本物」の逸品です。
セット内容アイシャドウブラシ 材質馬毛 サイズ全長約112mm・毛丈約11mm・5g 生産国日本
1個
2,490 税込2,739
5日以内出荷