「筆 接着剤」の検索結果
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
用途塗装、接着剤の塗布。
材質(柄)木
材質(毛)アクリル樹脂繊維
豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しており、コシが強いです。毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。平型の中でもフィルバート型といって左右の端が丸くされており、使いこなされたような形になっているため、なじみやすく書きやすいです。
用途工作、塗装、接着剤、油性塗料、高粘度塗料の塗布に。
材質毛:豚毛(重慶)、柄:木
毛材豚毛
入数(本)100/パック
模型製作の塗装は勿論のこと、接着剤や溶きパテの塗布、スミ入れの流し込みなど様々な場面に活躍する面相筆です。
パックに計20本の筆が入った『使い切りタイプ』なので、筆が痛みやすく普段なら躊躇してしまう溶きパテの盛付けや接着剤の塗布などの作業にも気兼ねなく使用することができます。
パーツの【細かな塗装】、模型のモールドに塗料を流し込む際の【スミ入れ】など、模型製作の様々な場面で使用することができます。
また、20本入りという特徴を活かし、塗装の色ごとに筆を取り換えるなどの普段の筆ではできない使い方もできます。
材質筆:ナイロン
全長(mm)約83
毛丈(mm)10
材質(柄部)ポリスチレン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆
毛材馬毛
豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しています。毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。
用途工作、塗装、接着剤の塗布などでの細かい部分塗りに。
材質毛:豚毛(重慶)、柄:木
毛材豚毛
入数(本)100/パック
樹脂柄の小バケ。
接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用
材質(柄部)PP
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用、水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。
ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。
ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、
含ませる塗料の量もコントロールできます。
ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。
ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。
全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。
ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。
接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。
全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)
危険物の類別非危険物
入数(本)約100
1パック
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エスコ品番EA109MJ-120
材質毛:ナイロン、柄:プラスチック
1セット
¥685
税込¥754
当日出荷
筆ぺんタイプなので簡単に凹部分を補修できます。
特殊毛材の穂先は、まとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。
用途墓石・灯篭の文字の補修に最適!
インク5.5g
ペン先毛筆タイプ
塗布面積(cm2)90
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm
セット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12
種別化繊
全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm
毛材ナイロン
適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
模型製作の塗装は勿論のこと、接着剤や溶きパテの塗布、水転写デカール貼りの際の水の拭取りなど様々な場面に活躍する平筆です。
パックに計20本の筆が入った『使い切りタイプ』なので、筆が痛みやすく普段なら躊躇してしまう溶きパテの盛付けや接着剤の塗布などの作業にも気兼ねなく使用することができます。
小さな先端なので小面積の「面塗り」にも適しています。
模型の塗装から水転写デカールの余分な水の拭取り作業など、模型製作の様々な場面で使用することができます。
また、20本入りという特徴を活かし、塗装の色ごとに筆を取り換えるなどの普段の筆ではできない使い方もできます。
材質筆:ナイロン
全長(mm)約75
毛丈(mm)10
材質(柄部)ポリスチレン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型
毛材豚毛
適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
毛丈(mm)14
全長(mm)213
NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。
奇麗な仕上がり柔らかタッチ。
天然毛先のようなフィーリング。
金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・
種類刷毛
材質(柄部)樺
材質(毛)化繊(薬品先付)
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。
厚さ(mm)4
形状平
種類刷毛
主な用途工作用
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単補修!
墓石筆ペンの上塗り材です。
もちが良くなり少し光沢がでます。
特殊毛材の穂先は、まとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。
用途墓石筆ぺんで文字を補修した後の上塗り用
インク5.5g
乾燥時間(分)20
ペン先毛筆タイプ
塗布面積(cm2)90
繰り返し・詰め替え対応
1本(5.5g)
¥799
税込¥879
当日出荷
TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤
仕様低粘度速乾性/A筆付
規格日本水道協会規格準拠
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。
一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用
仕様低粘度速乾性/A筆付
規格日本水道協会規格準拠
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
用途耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用
仕様低粘度速乾性
付属品筆付
色無色透明液体
比重0.89~0.99
引火点(℃)-17(密閉式)
沸点(℃)65.4
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
タミヤセメント(流し込みタイプ)より乾燥が速いのが特徴。大きなパーツ同士から繊細なパーツの取り付けまでスピーディーな組み立てが楽しめます。
接着剤のはみ出しが少なく接着面がきれいに仕上がるのもうれしいポイントです。キャップには接着剤の流し込みに便利な極細面相筆付き。
用途情景塗装用
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(40mL)
¥369
税込¥406
当日出荷
仮組みしながらの接着や大型モデルの組み立てに最適。接着面をあわせてすきまに流し込むタイプの接着剤です。
小さなすきまにも確実に入って確かな接着が可能。40ml角ビン入り、キャップには流し込みに便利な極細面相筆をセット。
今までの接着剤とコンビで使用すれば、組立作業の能率がさらにアップします。
用途情景塗装用、プラスチックモデル用
成分有機溶剤(100%)、酢酸ブチル、アセトン
接着剤スチロール樹脂系
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.04L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(40mL)
¥359
税込¥395
当日出荷
接着箇所が硬くならず白化しない接着剤です。ソフトベイト全般に使用可能です。ワーム・スイムベイトの補修・カスタムに!。※ 使い易い平筆ビン使用
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
容量(mL)10
1本(10mL)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷