厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
規格UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)37
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
材質C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)
成分Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
0.06mm厚のシールになっています。
用途化学変化による金属の腐食実験など。
厚さ(mm)0.06
寸法(mm)140×300
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。
色茶褐色
規格UL規格対応(File E59505)
引張強度(N/10mm)55
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。
材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色シルバー
質量(g)30
規格UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)44
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
用途A. 電子部品のグラウンディング用
B. 各種電子機器への電磁波シールド対策
C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去
サイズA4
粘着力(N/10mm)3.2
寸法(横×縦)(mm)200×300
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
難燃レーヨン繊維織物にアルミ箔を直接ラミネート、特殊表面処理をしているので、高温飛散物に接触しても穴が開きにくく、剥がれにくい材料です。
アルミ箔による優れた熱反射性を持っています。
用途工場機械の保護に。工場内カーテン・間仕切りに。製鉄所、調理場、鋳造所での作業服、手袋消防士の装備品
形状ビニールカーテン
幅(mm)1500
厚さ(mm)0.7
材質/仕上難燃レーヨン耐炎繊維織物に直接アルミを貼り付けたシート、片面:反射アルミ
色シルバー/ブラック
厚さ方向及び面方向の高い導電性
優れた初期接着力
なじみが良いため凸凹面に対応できる
用途電子部品のグラウンディング用
除電ブラシ接着、グラウンディング用
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
サイズA4
構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)
粘着力(N/10mm)3.6
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)0.085
100mm角のアルミニウム箔です。電気を通すもの・通さないものの実験や、ゴム栓などで形を整えて少量の試料の加熱用容器として使用できます。
寸法(mm)100×100×t0.015
1個(500枚)
¥4,950
税込¥5,445
当日出荷
表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します
低く、且つ安定した接触抵抗
熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド
ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド
カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディング
サイズA4
構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有)
粘着力(N/cm)5
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。
耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。
電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508
テープ長さ(m)20
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。
裏面に絶縁体を貼っております。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用
電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
色茶褐色
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.035
電気抵抗(Ω/cm2)0.04
引張強度(N/25mm)98.1
粘着力(N/25mm)8.85
粘着力(N/10mm:参考値)3.43
。スキャンカット用アクセサリー。箔転写シートブルー
1台
¥819
税込¥901
8日以内出荷
。スキャンカット用アクセサリー。箔転写シートシルバー
1台
¥819
税込¥901
8日以内出荷
。スキャンカット用アクセサリー。箔転写シートゴールド
1台
¥819
税込¥901
8日以内出荷
。スキャンカット用アクセサリー。箔転写シートレッド
1台
¥819
税込¥901
8日以内出荷
。スキャンカット用アクセサリー。箔転写シートピンク
1台
¥819
税込¥901
8日以内出荷
。スキャンカット用アクセサリー。箔転写シートグリーン
1台
¥819
税込¥901
8日以内出荷
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
伸度(%)7
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]
引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
種別電子機器用
色シルバー
基材厚さ(mm)0.050
電気抵抗(Ω/cm2)0.08
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)9.81
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)0.08
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)142.2
粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
アルミ箔をPETフィルムとポリエチレンクロスで挟み込んだ三層構造のシートです。
太陽光線を反射して、温度上昇から対象物を護る梱包用の遮熱シートです。
薄くて軽く、包装や日除けシートとしても便利です。
用途商品などの温度上昇保護などに
材質基材:アルミ箔織物
厚さ(mm)0.2
色シルバー
裏表を気にせず使える両面シリコーン樹脂加工紙。オーブン・蒸し料理・電子レンジに。
長さ(m)20
幅(cm)33
材質シリコーン加工紙
アズワン品番65-1337-29
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
素材は紙+樹脂です。安心・安全な無漂白の紙(クラフト紙)に樹脂(アクリル系)を特殊コーティングしています。特殊表面加工により、高い防滑性を誇ります。防滑角度が45度以上と極めて滑り防止効果の高い紙です。ぴたっとシートはプラスチック製品と異なり、紙なので可燃ゴミとして処理が可能です。食品の直置きが可能です。接着剤を使用してないのでベタツキません。ショックフリーザーでの使用が可能です。ご使用いただける環境は、-40℃~+50℃です。
材質クラフト紙に樹脂(アクリル系)を特殊加工
低価格な導電性アルミ箔シートです。B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
●実験で使いやすいようにラミネート加工してあります。●中学1年生 物質のすがた●金はいつまでも美しい金属光沢を失わず、たたいて広げると厚さ0.0001mmも薄い箔になる展性に富んだ金属です。●古来から仏像や室内の装飾、通貨として用いられていましたが、現代ではICの配線や電線の接続部品にも使用されています。●薄くなった金は青い光のみを通す的なことを紹介し、実験で使いやすいようにラミネート加工してあります。
寸法(mm)箔:109×109、全体:155×180
厚さ(μm)箔:0.1
加工ラミネート加工
1セット(5枚)
¥6,800
税込¥7,480
5日以内出荷
材質シリコン樹脂加工耐油紙
耐熱温度(℃)250(20分)
銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
基材厚さ(mm)0.035
粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]
引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
材質シリコン樹脂加工耐油紙
幅(cm)33
耐熱温度(℃)250(20分)
油をつかわなくてOK。フライパンが汚れないので後片付けが楽ちん!。
材質アルミニウムはく(シリコーン樹脂加工)
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
サイズA4
粘着力(N/cm)3.43
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
油をつかわなくてOK。フライパンが汚れないので後片付けが楽ちん!。
材質アルミニウムはく(シリコーン樹脂加工)
直径(Φmm)290
高さ(mm)75
質量(g)15枚:93
適合サイズ28cm用
1組(15枚)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
低価格な導電性銅箔シートです。B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。
材質銅
RoHS指令(10物質対応)対応
油をつかわなくてOK。フライパンが汚れないので後片付けが楽ちん!。
材質アルミニウムはく(シリコーン樹脂加工)
幅(mm)180
高さ(mm)55
質量(g)20枚:40
奥行(mm)145
適合サイズ26cm用
1組(20枚)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
油をつかわなくてOK。フライパンが汚れないので後片付けが楽ちん!。
材質アルミニウムはく(シリコーン樹脂加工)
幅(mm)150
高さ(mm)45
質量(g)20枚:28
奥行(mm)110
適合サイズ20cm用
1組(20枚)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
トラスコ品番112-9153
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
純金箔製作時の切廻し片です。
仕様88×58×20mm切廻し片
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ