163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(1000個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(1000個)
8,198 税込9,018
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質 ねじピッチ0.75 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト
1箱(1000個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(1000個)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1000個)
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
118 税込130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1000個)
8,198 税込9,018
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(2000個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。 材質SUS329J4L
1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに 材質黄銅 形状ロックナット
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合機種KQ2E06-00N1・KQ2E06-01N1・KQ2E06-02N1・KQ2E06-03N1・KQ2LE06-00N1・KQ2E06-G01N1・KQ2E06-G02N1・KQ2E06-G03N1 材質/仕上黄銅/無電解ニッケルめっき
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1箱(1000個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(1000個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(5000個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(5000個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(1000個)
9,398 税込10,338
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)2.94
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)2.94
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規定トルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止。 トラスコ品番464-7971 全長(mm)290 二面幅(mm)29 設定トルク(Nm)75 負荷方向 ナットサイズ(inch[mm])フレア:5/8
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷


銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
1個
599 税込659
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
1個ほか
328 税込361
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
1個ほか
305 税込336
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)